特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
通気性に優れたメッシュを使用しました。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
甲被タイプマジックタイプ
サイズ(cm)21.5
足幅EE
機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量
色ホワイト
トラスコ品番753-9550
形状ローカット
質量(g)405
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)なし
靴タイプスニーカー
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。
材質中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底
材質(アッパー)牛クロム革(型押)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することが出来ます。
甲被タイプスリッポンタイプ
サイズ(cm)21.5
足幅EEE
機能静電、耐摩耗性、かかと衝撃吸収、軽量
色ホワイト
トラスコ品番811-1651
形状ローカット
質量(g)395
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)なし
靴タイプスニーカー
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。
通気性に優れた穴空きのデザインです。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することが出来ます。
サイズ(cm)21.5
足幅EEE
機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量
色ホワイト
トラスコ品番811-1666
質量(g)385
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)なし
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプサンダル
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
安定した静電性能です。エアーソール構造でクッション性に優れています。耐久性に優れ、滑りにくい靴底です。
色ホワイト
足幅3E
種類静電靴
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)
標準質量(g/片足)230(26.0cm)
機能静電性能、クッション性、耐久性、耐滑性、軽量
JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(先芯)なし
靴タイプサンダル
超軽量。めちゃ軽防寒長靴。
EVAの一体成形により「片足わずか570g(Lサイズ)」という驚きの超軽量を実現した防寒長靴。
「EVA+ウレタンインナー」の優れた保温性で暖かく足を包み込みます。寒い冬の屋外作業に「軽くて、しかも温かい」心強い味方です。
厚さ13mmのウレタンインナーソックスは保温力が高く、取り外しができるので乾きが早く手入れも簡単です。
つま先部分には軽量なプラスチックキャップを入れています(安全長靴ではありません)。
本体素材にEVAを使用することで、熱伝導率が高く冷えやすいゴムに比べ、発泡体のEVAはバツグンの保温性で足の温かさをキープします。
厚みのある防寒着でもすっぽり収納できる胴太設計の本体には、水や雪・異物などの侵入を防ぐ履き口カバーが付いています。履き口まわりには反射材を配しているので夜間作業も安全・安心です。
EVAを射出させ一体成型するインジェクション製法により、ゴム長靴のような貼り合わせ箇所がないので水漏れの心配がまったくありません。
靴底の接地面には滑りにくいラバーを貼り合わせ、耐滑性・耐摩耗性を向上させています。
機能超軽量、防寒、耐滑性、耐摩耗性
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
材質(アッパー)EVA(履き口カバーPu+反射材)
材質(ソール)EVA+ラバー
標準質量(g/片足)570
材質(インナー)ウレタン(13mm)インナーソックス
材質(先芯)プラスチックキャップ
質量(g/足組)1140(L)
靴タイプ長靴
・耐油、耐滑に優れたHyperVデルタソール搭載の樹脂先芯入り厨房シューズです。・靴の甲内部にアラミド繊維を内蔵した「ナイフガード」を搭載し、落下した包丁などの刃物から、着用者の足を保護します。・アウトソールは、目詰まりしにくいデルタ形状を採用しており、食肉工場などの足底に詰まりやすい現場に最適です。・高い耐滑性能があり、水、油、石けん水、ワックスの剥離剤などで滑りやすい場所での作業で効果を発揮!。・軽量設計で長時間作業の疲れを軽減します
色白
規格JSAA A種認定
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)ゴム底(耐油性)
機能ナイフガード/ハイパーVデルタソール(耐滑・耐油)
足幅3E
材質(先芯)樹脂
関連キーワード