44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。
用途復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。 ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格 仕様反射材付 形状ローカット 種類安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量なスニーカータイプですので、長時間履いていても疲れにくいです。 つま先が上向きに設計されており、走りやすく、躓きにくいです。 豊富なサイズをラインアップしています。 耐滑性に優れています。 サイズバリエーションが豊富です。 インソールにすべり止めが付いています。
用途製造業、運輸業、建設業等の軽作業 足幅3E 形状ローカット 規格JSAA B種認定 材質(アッパー)合成皮革/人工皮革/メッシュ 材質(ソール)EVA/合成ゴム 機能軽量、耐滑性 材質(先芯)樹脂 耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

通気性が抜群です。 運転しやすいソール形状です。 中敷履口パット材に抗菌防臭加工を施し、シューズ内部を清潔にキープ。 穴・溝がムレを解消します。
1足
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する樹脂製先芯採用。新開発の4Eラスト採用で、長時間履いても疲れにくくしました。肉厚のE.V.Aミッドソールが優れたクッション性を発揮し、踵部や膝への負担軽減を図りました。新設計の耐滑意匠「ウルトラソール」を採用で、水・油膜などの介在する床面において、縦方向だけでなく横方向でも強力な防滑性能を発揮します。
形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合皮、ナイロンメッシュ 材質(ソール)耐油性ゴム 標準質量(g/片足)380(26.0cm) 材質(先芯)樹脂 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安定した静電性能です。 通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。 耐久性に優れた靴底です。
サイズ(cm)21 足幅EEE 機能静電、軽量、クッション性、通気性 ホワイト トラスコ品番811-1310 形状ローカット 質量(g)450 種類クリーン静電シューズ 材質(甲被)人工皮革+メッシュ 電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C3) JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(底部)発泡ポリウレタン1層 材質(先芯)なし 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

カジュアル感覚で履きこなせるシャープなツートンカラーの安全スニーカーです。樹脂製先芯で軽々!。先芯のカップはサイズに合わせて全部で7型を使用。より痛くなりにくく、作業が楽に。耐油性ゴム底、軽量SPソールで衝撃吸収。抗菌防臭中底で気になる臭いにも対応。
用途軽作業用 足幅4E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 製法セメント方式 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA、ラバー 標準質量(g/片足)約315(25.0cm) 機能軽量、耐油底、抗菌防臭中底 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

安全靴 短靴 モノタロウ 動画あり
有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションした安全靴です。型押しソフトで柔らかい。耐油性・耐摩耗性に優れたNBR系合成ゴムを使用。 ワイドなスチール製先芯で、足あたりが少なく、靴下切れがありません。
用途軽作業、運搬業、土木業、倉庫業、建築業等 ブラック 足幅3E 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)NBR合成ゴム 標準質量(g/片足)約530(25.5cm) 機能耐油性 JIS規格JIS T8101 安全靴 CI/S/BO合格 靴底一層底 材質(先芯)鋼鉄 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する樹脂製先芯採用。新開発の4Eラスト採用で、長時間履いても疲れにくくしました。肉厚のE.V.Aミッドソールが優れたクッション性を発揮し、踵部や膝への負担軽減を図りました。新設計の耐滑意匠「ウルトラソール」を採用で、水・油膜などの介在する床面において、縦方向だけでなく横方向でも強力な防滑性能を発揮します。
足幅4E 形状ローカット 規格JSAA A種 材質(アッパー)合皮、ナイロンメッシュ 材質(ソール)耐油性ゴム 標準質量(g/片足)380(26.0cm) 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)425±10(26cm) 材質(先芯) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

履き易いゆとりの4E巾広サイズを採用しています。 JSAA A種認定製品
用途普通作業用 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種 材質(アッパー)合成皮革、メッシュ 材質(ソール)EVA、ラバー(2層) 標準質量(g/片足)約450(25.5cm) 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐滑ソールで滑りにくい。 カカトが踏めて脱ぎ履きが楽。 片足320g(26.0cm)と軽量。 クッション性と屈曲性に優れ疲れを軽減。 アッパーは パンチングを施した通気性の良いクロロプレンゴム。 クロスバンドで足にフィット。
用途運送、倉庫内作業、工場、その他軽作業 形状ローカット 規格JSAA規格A種 材質(アッパー)合成皮革+クロロプレンゴム+ポリエステル+ポリウレタン 材質(ソール)EVA+合成ゴム(高屈曲・耐滑ソール) 標準質量(g/片足)320(26cm) 機能クッション性・屈曲性・耐滑性・軽量 材質(先芯)鋼鉄製(耐衝撃性70J・耐圧迫性10kN) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,898 税込4,288
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。
形状ローカット 機能クッション性・軽量・耐衝撃性・静電 ホワイト 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(先芯)PC(ポリカーボネート) 材質(アッパー)人工皮革 種類安全靴 靴タイプスニーカー 材質(ソール)制電配合PU(ポリウレタン) JIS規格JIS規格相当 体積抵抗値1.0×10^9Ω未満
1足
6,470 税込7,117
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴) 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 機能クッション性、静電、耐滑性 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1988 通商産業省選定グッドデザイン商品
靴底2層底 ブラック 足幅3E 種別短靴 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革(型押ソフト) 材質(ソール)発泡ポリウレタン 標準質量(g/片足)400(26.0cm) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2合格 材質(先芯)ワイドACM樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。 材質中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底 材質(アッパー)牛クロム革(型押) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタイリッシュに進化を遂げたクォーターカット現場靴。 ローカットとミッドカットの中間となるクォーターカットで動きやすさと安全性を両立。 棘状の突起を一面に配した個性的なソール。 傷つきやすいつま先と、かかと部に耐久性が高いPVC素材で補強。 穴あきEVAにメッシュ素材を貼り合わせたインソールでムレを防ぎ快適な履き心地。 特徴的な棘状の突起が地面を据えて滑りを防ぎます。
足幅3E 形状ミドルカット 規格JSAA規格A種認定品 製法セメント製法 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)ラバー 先芯鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。女性の足にフィットしやすい設計になっています。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。
ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収 JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。
サイズ(cm)21 足幅EE 機能静電 ホワイト トラスコ品番811-1680 質量(g)450 種類クリーン静電シューズ 材質(甲被)人工皮革/ポリエステル JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層 アズワン品番64-8054-75
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷

セイフティシューズ カジュアル 面ファスナー モノタロウ 動画あり
スポーツタイプの先芯入りセイフティシューズ。 面ファスナー仕様なので、脱ぎ履きが楽です。 軽量を重視したため、ソール(靴底)が薄い構造になっているため、屋外のハードな作業には不適で、工場内作業などがお薦めです。 アッパー部に合成皮革を使用しており、より高級感のある仕上がりとなっております。 デザイン性を重視して3E幅サイズで少し細身に作っています。
用途工場内などの軽作業用 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革(PVC) 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約400(26cm) 機能軽量 材質(先芯)スチール 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

男女兼用でクッション性が高いマジック仕様のセーフティシューズ。 ベロ部分:ブランドネーム、踵部分:衝撃吸収材入りインソール、踵内部分:補強テープ、ヒールストラップ、踵巻き上げソール
足幅3E 仕様抗菌防臭、耐滑、衝撃吸収 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定品、プロテクティブスニーカー 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー) 標準質量(g/片足)約400(26cm) 材質(先芯)スチール芯 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。 通気性に優れたメッシュを使用しました。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することができます。
甲被タイプマジックタイプ サイズ(cm)21 足幅EE 機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量 ホワイト トラスコ品番753-9541 形状ローカット 質量(g)390 種類クリーン静電シューズ 材質(甲被)人工皮革/メッシュ 電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2) JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層 材質(先芯)なし 靴タイプスニーカー
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。
甲被タイプスリッポンタイプ サイズ(cm)21 足幅EEE 機能静電、耐摩耗性、かかと衝撃吸収、軽量 ホワイト トラスコ品番811-1650 形状ローカット 質量(g)380 種類クリーン静電シューズ 材質(甲被)人工皮革 JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層 材質(先芯)なし 靴タイプスニーカー
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソールです。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。
ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 規格JIS_T_8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格 形状ハイカット 種類安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
種類安全靴 規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 足幅3E 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
1足
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 通気性に優れた穴空きのデザインです。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。
サイズ(cm)21 足幅EEE 機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量 ホワイト トラスコ品番811-1665 質量(g)370 種類クリーン静電シューズ 材質(甲被)人工皮革 JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層 材質(先芯)なし 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプサンダル
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

高強度鋼製先芯入・衝撃吸収中底・くるぶしパッド付・高屈曲波形意匠巻上貼付底
用途土木・建築・建設・工場・倉庫作業など 材質甲材:綿布・金属(防護材類)、底材:ゴム 質量(g)約500(片足平均値) 長さ(cm)21(平均値)
1足
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高強度鋼製先芯入・衝撃吸収中底・くるぶしパッド付・高屈曲波形意匠巻上貼付底
用途土木・建築・建設・工場・倉庫作業など 材質甲材:綿布・金属(防護材類)、底材:ゴム 質量(g)約500(片足平均値) 長さ(cm)21(平均値)
1足
3,598 税込3,958
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。 脱着が容易なファスナータイプです。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することができます。
サイズ(cm)21 足幅EE 機能静電 ホワイト トラスコ品番753-9690 質量(g)480 種類クリーン静電シューズ 材質(甲被)人工皮革/ポリエステル 電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2) JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
足幅3E 質量(g)490 種類静電靴 規格JIS T8103 一般静電作業靴に準拠、IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠 材質(ソール)新発泡ポリウレタン1層 材質(甲被)人工皮革 電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω 標準質量(g/片足)490 機能静電気防止、通気性 靴タイプサンダル
1足
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

人体に帯びた静電気を靴底から逃すことで、スパークを防止し、静電気による粉体などの付着も抑えます。 靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。 グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイルなど、様々な床材で耐滑性能を発揮します。 交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。 靴底に、油を使う環境でも膨張や硬化を起こしにくい合成ゴムを使用しています。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。 目詰まりしてもゴミが取れやすい靴底パターンです。
用途印刷工場、食品工場、厨房、食堂、清掃作業 足幅EEE ホワイト 規格JSAA A種認定 形状ローカット 種類静電セーフティーシューズ 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)EVA/合成ゴム 機能軽量、クッション性、耐滑性、静電気防止、軽量、かかと衝撃吸収 JIS規格JIS T 8103一般静電保護靴に準拠 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

安定した静電性能です。エアーソール構造でクッション性に優れています。耐久性に優れ、滑りにくい靴底です。
ホワイト 足幅3E 種類静電靴 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層) 標準質量(g/片足)230(26.0cm) 機能静電性能、クッション性、耐久性、耐滑性、軽量 JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(先芯)なし 靴タイプサンダル
1足
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ホワイト 足幅3E 形状ローカット 種類静電靴 材質(アッパー)合皮、メッシュ 材質(ソール)EVA、ゴム 機能静電機能、ノンマーキングソール、耐油底 材質(先芯)なし RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,998 税込5,498
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

足裏構造に合わせて設計された立体インソールです。 クッション性が高く、優しく足裏を包み込みます。 体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています) 材質合成材/EVAコンポジット イエロー
1足
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

環境に優しいリサイクル人工皮革を使用。足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアル。さらに、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」も開発し、より足にフィットする安全靴になりました。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能。水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。通常の安全靴では先芯によりつま先部分が目立ってしまいますが、G4シリーズは先芯とラストを刷新することで、スマートなシルエットを実現しました。ミッドソールを高発泡にすることでソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に適したクッションソールを実現しました。リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソール。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。つま先の靴底意匠を削ぎ落とし、少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をします。従来品よりつま先を高く設計した、より引っ掛かりにくい設計。つまずきによる転倒を防止。フレア形状に設計された新型ソール。接地面を拡張することで作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用しているため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。ソールと一体化したヒールサポートスタビライザーにより着地時の踵のブレを抑えます。通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに使用。アッパーの人工皮革は100%リサイクル素材(基布部のみ)。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
形状ローカット ネイビー 質量(g)標準:780/両足(26.0cm) 材質(甲被)人工皮革(リサイクル) JIS規格JIS F2相当・JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S 靴底発泡ポリウレタン2層底 中敷リサイクルPUインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプマジックタイプ
1足
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抜群のクッション性があり疲労軽減できます。 通気性に優れているのでムレにくいです。
用途作業靴、安全靴などムレ対策、疲労軽減。 サイズ(cm)20~28 トラスコ品番344-9696 質量(g)35
1足
949 税込1,044
当日出荷

立ち仕事に最適な安全靴メーカーが開発したクッションインソールです。一般的なEVA素材に比べウレタンベースはヘタリが少なく、優れたクッション性を維持します(同社試験比)。消臭機能で悪臭を除去し消臭化する効果があります。黄色ブドウ球菌、肺炎カン菌に対して制菌機能をクリアしています。一般的な独立気泡構造のEVAに比べて、連続気泡構造のウレタンベースには通気性、透湿性があり、足ムレ対策に効果を発揮します。疲労を軽減する中足パッドがあります。ハサミでサイズ調整が可能です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています) 材質合成材/ウレタン グレー/イエロー
1足
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

足裏構造に合わせて設計された立体インソールです。 クッション性が高く、優しく足裏を包み込みます。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています) 材質合成材/EVAコンポジット ブラック
1足
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

急斜面の草刈り、落ち葉の多い山林、雪道や雪上での作業他。 マジックテープ式で長靴や安全靴などに楽々脱着できる。 3点でしっかりホールド。 伸縮性のあるゴム素材で疲れにくく、長靴等にフィットし易い。 10個の強力なスパイクで足元をしっかり固定。
1組
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先芯付でより高い安全性が求められる現場でも着用できます。 マジックバンドで非常に幅広い靴のサイズに対応できます。 革靴や通勤用のシューズを履いたまま着用でき、先芯付きの作業靴として使用できます。
用途工場、施設、建設現場などの訪問者用に。 材質(先芯)アルミニウム
1組(2個)
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水や油が付着した床面でも滑りにくいソール。大理石やタイルなどの滑り易い床材もしっかりとグリップします。靴を脱いだ際に識別できる氏名記入欄付き。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。最高レベルの耐滑性。靴底に目視で分かる3カ所のスリップサイン付きです。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
ブラック 材質(甲被)人工皮革 先芯なし 標準質量(g)360/足※両足で/23.5cmを基準 材質(底部)EVA/合成ゴム 材質(中敷)EVAカップインソール 靴タイプパンプス
1足
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)