15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼鉄製の先芯を使用したS級と同等の安全靴(セーフティーブーツ)です。 重量物の落下から、大切な足を守ります! 半長靴タイプなのでスネや、くるぶしなど広範囲にカバーできる安全性の高い安全靴になります。 もちろん耐油/耐滑にも対応! スタイリッシュなデザインに、靴幅は4Eの幅広タイプ、履きやすく、落ち着いたデザインです。 耐久性にも優れ、様々な作業にお使いできる安全靴です。
用途普通作業。工事現場・建築現場等、あらゆる業務に従事するスタッフの安全対策。 種類セーフティーシューズ 足幅4E 材質(底部)2層ウレタン
1足
4,598 税込5,058
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

あらゆる分野での一般作業に、幅広い用途で活躍するスタンダード安全靴 どんな作業も快適に、安全に、足を保護します アウトソールはどんなシーンでも優れたグリップ力を発揮する合成ゴム素材のビブラム意匠ソール
用途主要生産工場・官公庁・土木建築など 質量(g)1160(26.0cm1足) 規格JIS T8101 CⅠ/S/BO/H 標準質量(g)1060 足幅3E 靴底合成ゴム(ビブラム底)
1足
6,198 税込6,818
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途運輸業、倉庫業、建設業など ブラック 足幅EEE 形状ミドルカット 種類安全靴 JIS規格JIS T8101 C1/S/BO 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
種類安全靴 規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 足幅3E 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
1足
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 形状ミドルカット 種類静電安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収 JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
ブラック 材質(先芯) 足幅3E 形状ミドルカット 質量(kg)1 種類静電安全靴 材質(ソール)合成ゴム1層 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C1) 機能静電、耐熱 JIS規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉合格、JIS_T_8103_ED-P/C1合格(一般静電靴) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA半敷 靴タイプ長靴
1足
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。 靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。 JIS T8101 C1/S/BO合格
機能耐油性、耐摩耗性 ブラック 足幅3E 長さ(cm)約22.6(26cm) 種別半長靴 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)615(26.0cm) JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格 靴底一層底 靴タイプ半長靴
1足
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JIS規格取得の定番半長靴。
用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築 ブラック 足幅3E 長さ(cm)約24.5±0.5(26cm) 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革クロム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)690(25.5cm) JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)鋼鉄 靴タイプ半長靴
1足
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。点検・整備。ビルメンテナンス。清掃。 ブラック 形状ミドルカット 質量(kg)1 高さ(mm)270 種類静電安全靴 材質(アッパー)合成ゴム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)1380 機能静電 JIS規格JIS T 8101 総ゴム製L種合格、JIS T 8103 一般静電安全靴に準拠 材質(先芯) 筒周(mm)380 靴タイプ長靴
1足
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

履き口が広く、履きやすい半長靴タイプです。 足袋のようなJIS合格安全靴です。 サイドファスナーで着脱も簡単です。
用途高所作業に 足幅EEE ブラック 形状ミドルカット 質量(kg)1 種類安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト) 材質(ソール)ゴム 機能耐油、耐滑、踏抜き防止 JIS規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉PF合格 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ革靴
1足ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロッキングチェアのように歩行を面でとらえるダイナスティコンフォート 人間工学に基づいて開発されたロッキング効果によって、新機軸の履き心地と歩きやすさを提供致します 超軽量樹脂先芯をはじめ、細部にいたるまでハイテク技術と新しいコンセプトを満載した最新設計の仕上がりです ハードに働く人々をさらにサポートする、これからの安全靴のカタチ
用途官公庁・自衛隊・自動車整備・土木建築など 形状ミドルカット 質量(g)990(26.0cm1足) 規格JIS T8101 CI/S/P1 材質(甲被)牛クロム革 標準質量(g)920(26.0cm/1足) 靴底発泡ポリウレタン(2層底) 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプひも
1足
14,980 税込16,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材をカバー部に使用しています。カバー部はハーフ丈でファスナーを使い着脱しやすい設計になっています。ソールについては素材が特殊制電配合ウレタンを発泡した物を使い軽く、クッション性の良い物を使っています。また底厚にし靴底には運動の基点となる部分にサークルポイントを施し運動性も向上しています。また小指側の部分にゆとりがあり足に窮屈さを感じさせない設計をしており、ウィズについてもEEEを採用しています。また着地する際、最も先に地面と接する部分をあらかじめカットする事によりスムーズに動け、削れによる発塵源を取り除く様設計しています。除電システムについては導電糸入り中底、導電ラバー、制電配合ウレンタンソールを通して確実に除去します。(導電性能はJIST8103適合)
ホワイト 種別PA9375 形状ミドルカット 種類作業靴 機能通気性、クッション性、静電気防止 JIS規格JIST8103適合 靴タイプブーツ
1足
12,980 税込14,278
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メダリオンセーフティー#508 丸五 動画あり
衝撃を吸収して足の負担を軽減。 ゆったり設計で長時間履いても疲れにくい。 従来の商品に比べて30%の軽量化に成功した女性用安全靴のメダリオンセーフティ。 特殊樹脂製先芯採用で、安全性能を損なわず軽量化を図りました。 新設計のE.V.Aミッドソールとラバーソールの組み合わせにより軽量化を実現。 肉厚のE.V.Aミッドソールが優れたクッション性を発揮し、踵部や膝への負担軽減を図りました。
材質(ソール)EVA、ゴム 標準質量(g/片足)260(23.5cm) 足幅3E RoHS指令(10物質対応)対応
1足
5,598 税込6,158
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタイリッシュに進化を遂げたクォーターカット現場靴。 ローカットとミッドカットの中間となるクォーターカットで動きやすさと安全性を両立。 棘状の突起を一面に配した個性的なソール。 傷つきやすいつま先と、かかと部に耐久性が高いPVC素材で補強。 穴あきEVAにメッシュ素材を貼り合わせたインソールでムレを防ぎ快適な履き心地。 特徴的な棘状の突起が地面を据えて滑りを防ぎます。
足幅3E 形状ミドルカット 規格JSAA規格A種認定品 製法セメント製法 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)ラバー 先芯鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シンプルなルックスながらも『履き心地』・『安全性』もしっかり兼ね備えている。 インソールはクッション性に優れた高反発素材のカップインソールを使用。 作業靴のイメージを払拭したスタイル。
用途作業 材質ライニング:ポリエステル 質量(g)約400(片足26.0cm) 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)合成ゴム底 材質(内部)ポリエステル 材質(インソール)EVA+ポリエステル(表生地)
1足
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)