台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。先芯性能は国際規格(EN ISO)を合格し重作業にも適した先芯性能です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
色ブラック
足幅3E
形状ローカット
種類静電安全靴
規格国際規格EN ISO20345:2004/A1:2007 S1 SRC認証取得
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)470(26.0cm)
機能耐滑性、静電
JIS規格JIS T 8101 革製H種<重作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)
材質(先芯)プロテクトウズ5鋼
耐圧迫性荷重(kN)15±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
用途物流、建設業、自動車整備工場などハードな現場に。
仕様撥水アッパー
材質アッパー:本革 、先芯:スチール
色ブラック
タイプアウトソール:耐油
規格EN ISO 20345:2011 S3クラス 認証
対応ソール:踏み抜き防止
耐圧迫性荷重(J)200
タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
用途物流、建設業、自動車整備工場などハードな現場に。
仕様撥水アッパー
材質アッパー:本革
色ブラック
タイプアウトソール:耐油
規格EN ISO 20345:2011 S3クラス 認証
対応ソール:踏み抜き防止
耐圧迫性荷重(J)200
カバー部は着脱が容易なファスナー付きです。
軽量でクッション性に優れたウレタン底です。
小指側にゆとりをもった形状で快適な着用感です。
サイズ(cm)24
色白
足幅EEE
トラスコ品番816-0843
質量(g)660
種類クリーンシューズ
規格静電安全靴・ISOClass5(Fed/STDクラス100)相当
グレードクラス100相当
機能静電、軽量、クッション性
材質(底部)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプブーツ
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
超軽量サンダル、着用感を感じにくいです。サイドに空気穴があり、通気性抜群です。丸洗い可能です(40℃以下)。
用途クリーニング、病院、美容センター、事務所業などに。
材質アッパー材:軽量EVA、ソール:EVA
規格EN ISO 20347規格
タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
用途物流、建設業、自動車整備工場などハードな現場に。
仕様撥水アッパー
材質アッパー:本革、先芯:スチール
色ブラック
タイプアウトソール:耐油
規格EN ISO 20345:2011 S3クラス 認証
対応ソール:踏み抜き防止
耐圧迫性荷重(J)200
タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
用途物流、建設業、自動車整備工場などハードな現場に。
仕様撥水アッパー
材質アッパー:マイクロファイバー
色ブラック
タイプアウトソール:耐油
規格EN ISO 20345:2011 S3クラス 認証
対応ソール:踏み抜き防止
耐圧迫性荷重(J)200
高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。軽量・クッション性に優れています。
足幅EEEE
色ホワイト
タイプハーフ
種類クリーンシューズ
規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、靴安全性能S種
グレードクラス100相当
材質(甲被)人工皮革/制電糸入りポリエステル布
電気抵抗値10[[の6乗]]-10[[の7乗]]Ω
機能軽量、クッション性、静電
JIS規格JIS S級
材質(底部)ポリウレタン
材質(先芯)樹脂(S級)
2018年トラスコ掲載ページ10 1067
靴タイプブーツ
高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。軽量・クッション性に優れています。
足幅EEEE
色ホワイト
タイプロング
種類クリーンシューズ
規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、靴安全性能S種
グレードクラス100相当
材質(甲被)人工皮革/制電糸入りポリエステル布
電気抵抗値10[[の6乗]]-10[[の7乗]]Ω
機能軽量、クッション性、静電
JIS規格JIS S級
材質(底部)ポリウレタン
材質(先芯)樹脂(S級)
2018年トラスコ掲載ページ10 1067
靴タイプブーツ
関連キーワード