【安全性】抜群のグリップ力を実現。高い耐久性を実現。熱・油・薬品(酸・アルカリ)に強い靴底。
【快適性】足腰の疲労を軽減し疲れにくい。サスペンションシステムで優れたクッション性と路面からの衝撃を抑制 。優れた屈曲性。
快適な履き心地。軽量設計。足先にゆとり。オブリーク調木型採用でフィット性向上。
特許取得のSX3層底は、1層目で足へのショックを和らげ、2層目で床面をグリップ、3層目で安定性を保つよう設計されています。
形状ローカット
種類安全靴
材質(アッパー)銀付牛革
材質(ソール)ハイブリッドソール:SX3層底SX発泡ポリウレタン+SX2層ラバー
標準質量(g/片足)410(25.5cm)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格
靴底3層底
材質(先芯)ACM樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
発泡ウレタンと樹脂先芯で足を保護します。
軽量設計で、運動性・快適性に優れています。
色(靴底)白
足幅3E
種類クリーンセーフティシューズ
標準質量(g/片足)約360(26cm)
形状ローカット
材質(アッパー)人工皮革(クラリーノR)
機能軽量、静電
JIS規格(耐衝撃性及び耐圧迫性)JIST8101L級相当
材質(底部)制電配合PU(ポリウレタン)
材質(先芯)PC(ポリカーボネート)
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。
形状ローカット
機能クッション性・軽量・耐衝撃性・静電
色ホワイト
甲被タイプスリッポンタイプ
材質(先芯)PC(ポリカーボネート)
材質(アッパー)人工皮革
種類安全靴
靴タイプスニーカー
材質(ソール)制電配合PU(ポリウレタン)
JIS規格JIS規格相当
体積抵抗値1.0×10^9Ω未満
つま先樹脂プロテクターで足先部を保護します。ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
種類クリーンシューズ
材質(ソール)エーテル系ポリウレタン
機能静電
JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)
足幅3E
材質(先芯)樹脂
つま先樹脂プロテクターが足先部を保護します。
ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
軽量で歩行時の負担を軽減します。
静電性、加水分解性に優れております。
用途クリーンルーム用
仕様爪先樹脂プロテクター
色ホワイト
種類クリーンセーフティシューズ
材質(ソール)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)
材質(甲被)人工皮革/ポリエステル静電布
機能静電気対策
JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)
足幅3E
材質(先芯)樹脂
靴タイプショートブーツ
クリーンルーム用静電気防止安全ブーツ。
軽量の樹脂先芯を採用し、クリーンブーツと同様の快適設計。
色白
長さ(cm)19(26cm)
標準質量(g)760(両足)
種類クリーンセーフティシューズ
グレードクラス1~100
機能静電気防止
JIS規格JIST8101 準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプブーツ
つま先樹脂プロテクターが足先部を保護します。
ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
軽量で歩行時の負担を軽減します。
静電性、加水分解性に優れております。
用途クリーンルーム用
軽量で歩行時の負担を軽減します。
静電性、加水分解性に優れております。
用途クリーンルーム用
色ブルー
仕様爪先樹脂プロテクター
質量(kg)1
種類クリーンセーフティシューズ
材質(ソール)エーテル系ポリウレタン
機能静電
JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)
足幅3E
材質(先芯)樹脂
クリーンルーム用静電気防止安全ブーツ。
足先保護の先芯強度はL級(JIS T-8101準拠)ワイドな先芯を採用。ゴムシャーリングの履口とマジックテープのアジャストベルトによって、膝下にフィット
色白
標準質量(g)800(両足)
種類クリーンセーフティシューズ
長さ(cm)47(26cm)
グレードクラス100~10000
機能静電気防止
JIS規格L級(JIS T-8101準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプブーツ
視認性UP。背部、側面に配した反射素材で視認性向上。
機動性UP。動きやすい形状で、高い屈曲性を実現。
通気性UP。メタルメッシュデザイン、メッシュ素材で通気性向上。
滑りにくいアウトソール、JIS S級準拠鋼製先芯、衝撃吸収インソール入り。
色ブラック
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
長さ(cm)24
材質(アッパー)PVC、メッシュ
材質(ソール)エラストマー
標準質量(g/片足)480(26cm)
機能屈曲性、通気性、耐滑性、衝撃吸収性
JIS規格JIS S級準拠
材質(先芯)鋼(S級準拠)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
形状ローカット
色白
種類静電セーフティーシューズ
材質(ソール)制電配合PU(ポリウレタン)
機能静電、耐衝撃性
JIS規格JIS T 8101L級相当
材質(先芯)PC(ポリカーボネート)
抵抗値(Ω)(体積)~109
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
色ブラック
足幅3E
形状ローカット
種類静電セーフティーシューズ
規格JSAA A種認定
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)400(26.0cm)
機能静電気防止、クッション性、耐油性
JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
環境に優しいリサイクル人工皮革を使用。足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアル。さらに、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」も開発し、より足にフィットする安全靴になりました。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能。水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。通常の安全靴では先芯によりつま先部分が目立ってしまいますが、G4シリーズは先芯とラストを刷新することで、スマートなシルエットを実現しました。ミッドソールを高発泡にすることでソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に適したクッションソールを実現しました。リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソール。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。つま先の靴底意匠を削ぎ落とし、少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をします。従来品よりつま先を高く設計した、より引っ掛かりにくい設計。つまずきによる転倒を防止。フレア形状に設計された新型ソール。接地面を拡張することで作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用しているため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。ソールと一体化したヒールサポートスタビライザーにより着地時の踵のブレを抑えます。通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに使用。アッパーの人工皮革は100%リサイクル素材(基布部のみ)。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
形状ローカット
色ネイビー
質量(g)標準:780/両足(26.0cm)
材質(甲被)人工皮革(リサイクル)
JIS規格JIS F2相当・JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
靴底発泡ポリウレタン2層底
中敷リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプマジックタイプ
こんなお得な商品も!

コックシューズ 厨房用
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
レストラン厨房、給食事業、食品工場eatに向けた専用ワークシューズ。
「滑りにくい」・「快適設計」・「軽量設計」の3つの特徴により、ハードなワークシーンを快適にサポートします。
足幅3E
仕様強化プラスチック、カップインソール
形状ローカット
種類安全靴
材質(アッパー)PU(耐加水分解)
材質(ソール)EVA+ラバー
標準質量(g/片足)約260
機能耐滑性、軽量
JIS規格JIS規格L級適合
材質(先芯)樹脂
性別男女兼用
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
特殊耐熱ゴム素材を使用した安全長靴です。靴底は水を使用する環境でも滑りを極力無くし安心して使える様にキュービックソールパターンを採用しています。爪先に鉄芯を入れて足先保護しています。鉄芯の強度はL級相当です(JIS T8101に準拠)。オートクレーブでの速乾性と無菌性の確保の為に靴底には裏布を排除しています。
色ホワイト
材質プリータⅢ+特殊耐熱ゴム仕様
種類クリーンシューズ
グレードクラス100~1000(グレードA/B)オートクレーブ対応(目安)
機能耐熱
JIS規格JIS T8101 L級相当に準拠
材質(先芯)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプブーツ
高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。
軽量・クッション性に優れています。
色ホワイト
タイプハーフ
材質(甲被)人工皮革/制電糸入りポリエステル布
電気抵抗値10(の6乗)-10(の7乗)Ω、靴安全性能S種
機能制電・軽量・クッション性
JIS規格JIS S級
材質(底部)ポリウレタン
材質(先芯)樹脂
ISO規格5(Fed/STDクラス100)相当
関連キーワード