つま先部とかかと部に導電材があるため、つま先が浮いた姿勢でも体内の静電気を体外へ逃がします。抗菌防臭加工です。
用途静電気帯電防止仕様靴の中敷。
材質合成材、EVA
機能静電
人工筋肉”ソルボ”をフルに活用しており、足・膝・腰の障害防止と疲労軽減に効果があります。
抗菌・防臭加工です。
用途安全靴の中敷として使用
備考ソルボとはイギリス生まれの人工筋肉です。驚異的な衝撃吸収と圧力分散性能を実現し、メディカルからインダストリー分野まで幅広く使用されています。
機能高衝撃吸収タイプ
材質(インソール)ソルボ(ポリウレタン)、ポリエステル、綿
クッション性の高い素材と凹凸が靴内での足のズレをホールドし疲労を軽減します。抗菌防臭加工で快適です。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
材質合成材、エチレン酢酸、ビニール(EVA)
機能クッション性、抗菌防臭加工
質量(g/足組)80
こんなお得な商品も!

インソール 通気タイプ
モノタロウ
¥399
税込¥439
抗菌・防臭に優れた通気性メッシュインソールです。
かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
約0.5mm厚のステンレス鋼板が入っていますので靴底からの釘やガラス片などの貫通を防止します。(JIS T8101 耐踏貫性P 1100N(112.2kgf))。さらにインソール本体を合成樹脂(EVA)で立体成型することで足裏にフィットし、作業時に靴中で足がズレるのを防ぎます。かかと部分のヒールクッションの効果により作業時の足への負担を和らげます。表面生地には抗菌加工を施してあります。
材質合成樹脂(EVA)+ステンレス鋼板
機能カカト部ヒールクッション、抗菌加工
材質(表面)ポリエステル
踏抜き耐性(N(kgf))1100(112.2)
立ち仕事に最適な安全靴メーカーが開発したクッションインソールです。一般的なEVA素材に比べウレタンベースはヘタリが少なく、優れたクッション性を維持します(同社試験比)。消臭機能で悪臭を除去し消臭化する効果があります。黄色ブドウ球菌、肺炎カン菌に対して制菌機能をクリアしています。一般的な独立気泡構造のEVAに比べて、連続気泡構造のウレタンベースには通気性、透湿性があり、足ムレ対策に効果を発揮します。疲労を軽減する中足パッドがあります。ハサミでサイズ調整が可能です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/ウレタン
色グレー/イエロー
抗菌・防臭加工したカップ形状のインソールです。
かかと部分のクッション性に優れ、作業時の足への負担を和らげてくれます。
インソール表面は網目のような加工になっています。
靴のサイズに合わせてつま先側をハサミなどでカットできます。
用途靴の中敷きとして
色(表)ベージュ
材質EVA、ラテックス、化学繊維
機能抗菌・防臭
色(裏)黒×黄緑
釘やガラス片などの突刺しから足裏を守る踏抜き防止のインソールです。
厚めの踏抜き防止板を入れていますので、柔軟性という面ではポリエステル製のものには劣りますが強度は抜群です。
インソールを入れることでお手持ちのシューズが踏抜き防止シューズに早変わりします。
常に踏抜きを必要としない方にはお薦めです。
足裏に当たる部分にはメッシュ素材を使っていますので、履き心地も快適です。
用途建築・解体作業などの現場など
厚さ(mm)約0.5(中芯)
色ブラック
材質(表)ポリエステル、(裏)EVA、(中芯)鋼板
質量(g)約100/片足
こんなお得な商品も!

インソール 踏抜き防止
モノタロウ
¥749
税込¥824
鋭利な物から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板が内装されています。
用途鋭利な物を踏んだ際の踏抜き事故の防止。
厚さ(mm)約0.5
材質芯材:ステンレス板、合成材、不織布
機能踏抜き防止
こんなお得な商品も!

インソール 踏抜き防止
モノタロウ
¥749
税込¥824
防弾ベスト生地製造メーカーの特殊ポリエステル生地積層材「エル・プロテクション」を使用!。一般的な金属鋼板を使用している踏み抜き防止インソールと同様に、JIS規格の耐踏み抜き規定に準ずる値をクリアしており、真下からの危険物の踏み抜きを防止します。ポリエステル積層材なので、柔軟性に優れており足に馴染みやすく歩行を妨げません。金属鋼板を使用していないので、軽くて歩きやすい。
厚さ(mm)約0.5
材質ポリエステル
機能踏抜き防止、軽量
通気性、衝撃吸収が抜群に優れたインソール。
特に日常生活で足の悩みのある方に最適です。
長時間立ち仕事をしている人は足のクッション力が無くなり、靴の中の空気の流れが悪くなり、ムレたりします。
呼吸するジェルインソールの蜂の巣状のGEO GELは、優れたクッショニングで疲労を軽減。
呼吸しているかのようにシューズ内の空気を循環させ、ムレを防ぎ、長時間の立ち仕事を快適にします。
ハニカムメッシュ素材を使用しる事で、適度なクッションと通気性があります。EVAカップインソールとの組み合わせで、カカトにフィットします。繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる不快なニオイをやわらげ、靴中を衛生的に保ちます。
材質ポリエステル、EVA
サイズフリー
かかとクッションが、かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
土踏まず部分のクッションが、疲労防止に貢献します。
抗菌防臭加工により、細菌の繁殖を防止します。
サイズ(cm)25~26.5
機能クッション性、抗菌防臭
材質合成材/EVA
トラスコ品番811-1124
サイズM
質量(g)65
1足
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
衝撃吸収タイプのインソールになります。
土踏まずと踵部分の特殊構造により、足の疲れを軽減します。
材質ポリエステル、EVA、TPU、PUジェル
踵部に衝撃吸収パッドが付いたカップインソール成型が歩行を優しくしっかりサポートします。通気穴が足ムレを軽減し、爽やかさを持続させます。
用途運輸、倉庫、その他一般作業。
材質エチレン酢酸ビニール(EVA)
メーカー商品コード2216930
かかとクッションが、かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
土踏まず部分のクッションが、疲労防止に貢献します。
抗菌防臭加工により、細菌の繁殖を防止します。
材質素材:合成材/EVA
トラスコ品番811-1125
サイズS
質量(g)60
適合サイズ(cm)23~24.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
厚さ最大11ミリのクッション性に優れたインソールです。抗菌剤と香料が練りこまれたクッション素材がニオイを抑えます。
色ブラックタイガー
材質(表面)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クッション)発泡ポリウレタン+ゴム
JIS規格合格の静電靴にこのインソールを使用すれば、不快で危険な静電気を逃がす効果を発揮。
JIS T 8103合格静電靴の交換用インソールとしてもお使いいただけます。
足の横アーチを低下から守り、適正な状態で支え、足の踏んばりがきく。
土踏まずを中心に、足裏をしっかりサポートし圧力を分散。
かかとを包み込み、高い衝撃吸収性とホールド感を実現。
インソールには抗菌・防臭加工を施しています。
メーカー商品コード2229130
こんなお得な商品も!

セイフティシューズ ひも靴
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
立体メッシュカップインソール
靴先保護ガード付き
履き易いゆとりの4E巾広サイズを採用しています。
普通作業用
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種認定品
材質(アッパー)合成皮革・合成繊維
材質(ソール)EVA+ゴム
標準質量(g/片足)450(25.5cm)
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
かかとクッションが、かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
土踏まず部分のクッションが、疲労防止に貢献します。
抗菌防臭加工により、細菌の繁殖を防止します。
材質合成材/EVA
トラスコ品番811-1123
サイズL
質量(g)70
適合サイズ(cm)27~28.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
足の疲れやトラブルを軽減し、人体への帯電を防止します。帯電防止靴専用の足・腰・膝への負担を緩和するインソールです。ヒール部とつま先にソルボセインを使用し、足にかかる衝撃を吸収します。長時間使用してもヘタリにくく、衝撃吸収効果も持続します。帯電防止機能により、人体に帯電した静電気を足から逃がします。JIS_T_8013静電気帯電防止靴に適合したインソールです。
用途帯電防止靴専用インソール。
色グレー
材質本体:ポリウレタン、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)、生地:ポリエステル・綿・アクリル
スポーツテイストのセフティシューズ。
つま先・側面・踵の3箇所に反射材を使用。
夜間や暗所での視認性を高め安全に作業を行えます。
靴底のラバー部分を分割させることにより、屈曲性が抜群ソール。
足のアーチを考慮した立体構造のインソールを採用。
立体構造にすることで抜群のフィット感を実現し、足の疲れを軽減。
形状ローカット
規格JSAA規格B種認定
材質(ソール)EVA+ラバー
材質(甲被)合成皮革
標準質量(g/片足)350
機能抗菌・防臭中底、衝撃吸収、軽量SPソール、耐油性ゴム底、高視認性
足幅EEEE
材質(先芯)樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
オールマイティHWⅡ 22L
柔らかくてブレにくい、虜になる履き心地。
「柔らかさ」と「安定性」の両立を追求してたどり着いた一足。
上質な履き心地で、働く足元をしっかりサポートします。
こだわり抜いた履き心地と足元のサポートはもちろん、
独創性が宿ったカジュアルな見た目、波を模したなめらかな曲線美に
ボリューミーなシルエットで、足元に存在感も与えてくれます。
アッパー本体の人工皮革基布に90%以上のリサイクル素材を使用。
3本ベルトタイプ:ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整してしっかり固定。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
FOAMWAVE:2層の硬度の異なるフォームを波形形状に重ね合わせたミズノウェーブ構造。
ミズノウェーブの特徴であるクッション性と安定性を実現
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
抗菌防臭加工メッシュインソール搭載
JIS規格認定の安全靴とは異なります。
用途運輸業・建設業・製造業
質量(g)約400(26.0cm片方)
材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革
材質(底部)ゴム底
静電気帯電防止靴[メッシュ]
EVAミッドソールにメッシュ素材のアッパーを組み合わせた
軽量モデルの静電プロスニーカー(R)
幅広4Eゆったり設計
2本面ファスナー
クッション性に優れたミッドソール
ムレ防止構造インソール
形状ローカット
質量(g)700
規格JSAA規格 B種認定品(踵部の衝撃エネルギーの吸収性/静電気帯防止性)
製法セメント製法
材質(ソール)EVA+ラバー
材質(甲被)合成皮革+メッシュ
機能静電気帯電防止・クッション性・軽量、耐油、通気性、抗菌、防臭、衝撃吸収
足幅EEEE
材質(先芯)樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
オールマイティHWⅡ 11L
柔らかくてブレにくい、虜になる履き心地。
「柔らかさ」と「安定性」の両立を追求してたどり着いた一足。
上質な履き心地で、働く足元をしっかりサポートします。
こだわり抜いた履き心地と足元のサポートはもちろん、
独創性が宿ったカジュアルな見た目、波を模したなめらかな曲線美に
ボリューミーなシルエットで、足元に存在感も与えてくれます。
アッパー本体の人工皮革基布に90%以上のリサイクル素材を使用。
紐の収納:ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく作業中に紐が巻き込まれにくい。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
FOAMWAVE:2層の硬度の異なるフォームを波形形状に重ね合わせたミズノウェーブ構造。
ミズノウェーブの特徴であるクッション性と安定性を実現
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
抗菌防臭加工メッシュインソール搭載
JIS規格認定の安全靴とは異なります。
用途運輸業・建設業・製造業
質量(g)約400(26.0cm片方)
材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革
材質(底部)ゴム底
従来と比較して20%の軽量化を実現!!
裏面には吸汗ドライ生地を採用し靴内の群れを軽減します。
履き口カバー付きなので水や雪・異物の侵入を防ぎます。
反射材付きで夜間作業も安心・安全。
5mmの厚みのEVAのインソールを入れているので、衝撃を吸収して足の疲れを軽減します。
機能軽量
足幅EEE
質量(g)1580(両足L)
種類安全長靴
製法加硫製法
材質(甲被)ラバー
材質(インナー)吸汗性ドライ生地
材質(底部)ラバー
材質(先芯)樹脂
靴タイプ長靴
足裏構造に合わせて設計された立体インソールです。
クッション性が高く、優しく足裏を包み込みます。
体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/EVAコンポジット
色イエロー
シンプルなルックスながらも『履き心地』・『安全性』もしっかり兼ね備えている。
インソールはクッション性に優れた高反発素材のカップインソールを使用。
作業靴のイメージを払拭したスタイル。
用途作業
材質ライニング:ポリエステル
形状ローカット
質量(g)約375(片足26.0cm)
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革・綿(帆布)
材質(ソール)合成ゴム底
材質(内部)ポリエステル
材質(先芯)鋼鉄
材質(インソール)EVA+ポリエステル(表生地)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
環境に優しいリサイクル人工皮革を使用。足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアル。さらに、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」も開発し、より足にフィットする安全靴になりました。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能。水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。通常の安全靴では先芯によりつま先部分が目立ってしまいますが、G4シリーズは先芯とラストを刷新することで、スマートなシルエットを実現しました。ミッドソールを高発泡にすることでソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に適したクッションソールを実現しました。リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソール。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。つま先の靴底意匠を削ぎ落とし、少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をします。従来品よりつま先を高く設計した、より引っ掛かりにくい設計。つまずきによる転倒を防止。フレア形状に設計された新型ソール。接地面を拡張することで作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用しているため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。ソールと一体化したヒールサポートスタビライザーにより着地時の踵のブレを抑えます。通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに使用。アッパーの人工皮革は100%リサイクル素材(基布部のみ)。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
形状ローカット
色ネイビー
質量(g)標準:780/両足(26.0cm)
材質(甲被)人工皮革(リサイクル)
JIS規格JIS F2相当・JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
靴底発泡ポリウレタン2層底
中敷リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプマジックタイプ
ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤスの4層構造の強度に優れた作業用カラーブーツです。
靴底には疲労軽減のハニカムメッシュインソールを内蔵しています。
底面は滑りにくい彫刻構造です。(アメ底)
反射テープ付です。
つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。
用途土木・建築現場
機能耐滑
色ブラック/オレンジ
足幅EE
材質胴部・底部:ラバー
種類作業靴
材質(甲被)ラバー
JIS規格JIS規格 S種相当
材質(底部)ラバー
材質(先芯)鋼(単体でJIS規格 S種相当)
靴タイプブーツ
台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底です。靴の交換時期の目安となるスリップサイン付です。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種認定
動摩擦係数0.30以上
耐滑性能区分5
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
デニム生地調デザインを合成皮革にプリントした安全靴。アッパーには撥水加工を施してあるので急な雨にも安心。履き心地の良さと蒸れにくいライニング素材を使用し、ハニカム状のインソールを採用し足元の不快感を軽減。履き口の厚手パッドがくるぶし周りを保護。
形状ミドルカット
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)合成ゴム
先芯鋼製先芯
機能撥水加工・耐滑
足幅3E
・通気性抜群の厚底タイプのメッシュハイカットセーフティスニーカーです。・インソール裏側に、ウレタンクッションフォームを搭載し、長時間履いても疲れにくいです。・履き口斜めカットで脱ぎ履き楽々です。・3本マジックで足をしっかり固定します。・白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくいです。・靴底は安全面を考慮し、ゴム底タイプで滑りやすい作業場でもグリップ力を発揮します。・クッション性に優れた厚底EVAミッドソール採用してます。・かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポートしています。
形状ハイカット
材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル
材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底
機能通気性・クッション性・抗菌・消臭
足幅3E
材質(先芯)鋼
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
デニム生地調デザインを合成皮革にプリントした安全靴。アッパーには撥水加工を施してあるので急な雨にも安心。履き心地の良さと蒸れにくいライニング素材を使用し、ハニカム状のインソールを採用し足元の不快感を軽減。履き口の厚手パッドがくるぶし周りを保護。脱ぎ履きしやすいマジックテープ仕様。
形状ミドルカット
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)合成ゴム
先芯鋼製先芯
機能撥水加工・耐滑
足幅3E
シンプルなルックスながらも『履き心地』・『安全性』もしっかり兼ね備えている。
インソールはクッション性に優れた高反発素材のカップインソールを使用。
作業靴のイメージを払拭したスタイル。
用途作業
材質ライニング:ポリエステル
質量(g)約400(片足26.0cm)
種類セーフティーシューズ
材質(ソール)合成ゴム底
材質(内部)ポリエステル
材質(インソール)EVA+ポリエステル(表生地)
外側にファスナー付きで、日々の脱ぎ履きがカンタン。
普段履きから通学用・施設内でのご使用まで、幅広いシーンにおススメです。
靴の表面に水を弾く撥水加工つきです。
かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つきなので、夜間の歩行も安全です。
かかと部を包む形状のインソール(中敷き)は取り外しでき、靴内を清潔に保てます。
機能撥水加工、反射材、インソール(取り外し可)
色ブラック
足幅3E
材質ポリエステル、ポリエステルスエード
形状ローカット
種類カジュアルスニーカー
材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
安全靴技術指針最高区分の耐滑性能。
耐油ソールを使用。
カップインソールなので外して丸洗い可能。
EVA素材のクッション性とEVAゴムインソールで長時間の立ち仕事にも最適。
材質EVA
色ブラック
質量(g)340(26.0cm/片足)
材質(底部)耐油・耐滑ゴム
材質(中敷)EVAカップインソール
脱ぎ履きがしやすい、面ファスナータイプ。普段履きや通学用など、幅広いシーンにお勧めです。
靴の表面に水を弾く撥水加工つきです。
かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つきで、夜間の歩行も安全です。
かかと部を包む形状のインソール(中敷き)は取り外しでき、靴内を清潔に保てます。
機能撥水加工、反射材、インソール(取り外し可)
色グレー
足幅3E
材質ポリエステル、ポリエステルスエード
形状ローカット
種類カジュアルスニーカー
材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー
甲被タイプ面ファスナータイプ
靴タイプスニーカー
靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。、軽量でクッション性に優れたソールです。、かかと内部が空洞構造でクッション性に優れています。、通気構造のソールにより高い通気性を実現。、※つま先保護性能(先芯装備)はありません。、※当商品は、インソールを入れて履く仕様の靴ではありません。インソールを使用してご使用された場合、靴の静電性能が基準値を下回る可能性がございます。ご了承ください。静電気帯電防止仕様のインソールを使用されても同様です。
仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革●靴底:発泡ポリウレタン1層底●標準重量:440g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●足幅サイズ:EEE●JIS T8103 一般静電作業靴に相当●IEC61340-5-1に対応
関連キーワード
1
2
3
次へ