高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。
動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。
長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き
シリーズPB
端子形状ねじ
使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷
動作表示灯LED:緑
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
取付方式直取付
取付方式DINレール取りつけ
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB
端子形状ねじ
動作表示灯LED:緑
出力形式単一出力
関連キーワード