DPSは2台を直列接続することで24V仕様としてご使用頂けます。
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電圧(V)DC0~15(可変)
仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。
質量(kg)5.5
出力電流(A)(連続)10、(最大)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×225×125
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
多出力電源シリーズは、各CHが独立していますので+(正極)電源としても-(負極)電源としても±電源としても使用できます。
トラッキング機能を使用すれば、フロントパネルのスイッチで直列、並列、独立を選択し、CH1とCH2の出力端子を内部で切替え、直列トラッキングでは電圧加算または±トラッキング電源として、並列トラッキングでは電流加算が簡単にできます。
低リップル、低ノイズのドロッパ方式
各チャンネル独立した絶縁出力
電圧/電流を2CH分同時表示(上段:CH1またはCH4、下段:CH2またはCH3)
10mV/1mAのリードバック分解能(4桁表示時)
アウトプット ON/OFFスイッチ、外部設定ON/OFFコントロール
V/I チェック機能による設定値確認
キーロック機能による電圧設定値のロック
フロントスイッチにより、CH1およびCH2出力を独立、直列トラッキング(64V/3A)、並列トラッキング(32V/6A)に切換え
スマート冷却ファンによる低雑音を実現
質量(kg)7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×155×306
ディスプレイLCDディスプレイ
最大消費電力(VA)420/550
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧AC 100V/120V/220V±10%, 230V+10%/-6%, 50/60Hz
薄型直流安定化電源
小型・軽量・高効率のスイッチング方式
積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式
RS-232C/RS-485インターフェースを標準装備、工場出荷時オプションでGP-IBインタフェースにも対応
ACケーブル別売(フルラックサイズ)
保護機能フォルドバック機能、過電圧保護機能、電圧低下保護機能、過熱保護機能
RoHS指令(10物質対応)対応
ACおよびDC両方で0~15Vまで1V毎の調整が可能
特殊キーロック機能
最大(シーリング)電圧設定可能
デジタル出力電圧表示
ACまたはDCの連続定格出力8.5A
質量(kg)約3.5
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×203×122
1個
¥46,980
税込¥51,678
62日以内出荷
DPSは2台を直列接続することで24V仕様としてご使用頂けます。
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電圧(V)DC0~15(可変)
仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。
質量(kg)14
出力電流(A)(連続)50、(最大)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×275×155
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
関連キーワード