3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルレンジ直流安定化電源 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 高電圧0~800V可変 縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション) ワールドワイド対応AC入力
仕様●対接地電圧:±DC1000V 入力電圧(V)単相AC100~240 周波数:50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形:210×124×290、最大:229×143×338 出力点数1 分解能100mV/10mA/10W 冷却方式ファンモータによる強制空冷 応答時間過渡応答:7ms 定格出力電圧(V)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
369,800 税込406,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクト/スイッチングレギュレーション
仕様二重絶縁 質量(g)300 電力(W)~72 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×140
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ACおよびDの複合電源 DC定電圧および定電流 AC出力電流制限付きおよび連続調整 負荷の電子保護のためのAC出力
質量(kg)12 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約380×140×300 表示精度【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits) 入力変動DC/CV 1×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA 負荷変動CD/CV 1×10-4+5mV CC 2×10-3+5mA リップルノイズDC/CV 1mVrms CC 3mArms
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷