高天井用照明 電源内蔵型ペンダントタイプODELIC(オーデリック)4日以内出荷
電池装置内蔵型電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
仕様丸形露出ボックス取付可能、調光器:不可幅(mm)Φ217質量(kg)4.7色ホワイト取付ペンダントタイプ高さ(mm)365電圧(V)100/200/242全高(mm)1447本体アルミランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)73調光の可否不可再生紙使用マーク適合
高天井用照明 電源内蔵型直付タイプODELIC(オーデリック)4日以内出荷
電池装置内蔵型電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
仕様落下防止ワイヤーあり、調光器:不可長さ(mm)300幅(mm)217質量(kg)5.2色ホワイト取付直付タイプ高さ(mm)335電圧(V)100/200/242本体アルミ・鋼ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)73調光の可否不可再生紙使用マーク適合
NO.110N 保護ゴーグル山本光学当日出荷から25日以内出荷
ベンチレーター付スタンダードゴーグル。
安定の定番モデル
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など形状ゴグル型質量(g)83タイプメガネ併用可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×72×73機能めがね併用可能、紫外線カット材質(フレーム)軟質ビニール材質(バンド)ゴムベルト再生紙使用マーク適合
YG-503 ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付)山本光学当日出荷
耐熱性に優れたゴム枠タイプ。
眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用形状ゴーグル型機能スポンジトリム、マスク併用可、めがね併用可、レンズ交換可質量(g)107タイプメガネ併用可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70フレーム色ブラック材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付き)
NO.900V ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付)山本光学(3件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
耐熱性の高いゴム枠採用。
レンズ種類を3タイプ設定。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
フレーム上部に通気孔を設けたベンチレーター付。
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱。
鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用。形状ゴーグル型機能スポンジトリム、めがね併用可、レンズ交換可質量(g)101寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×92×78フレーム色ブラック材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付き)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
YGW-503M 遮光ゴーグル山本光学(2件のレビュー)当日出荷
遮光保護ゴーグルの耐熱性に優れたゴム枠モデル/くもり止めレンズ。
眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護機能めがね併用可、レンズ交換可、マスク併用可材質(レンズ)アセテート(防曇加工)特性防曇タイプメガネ併用可質量(g)100規格JIS T8141同等品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70材質(フレーム)合成ゴム