12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

●石油缶、塗料缶が屋根のどこにでも置けてずれない!倒れない!●「屋根の上に塗料缶ごと持って上がれて安定できるもんがほしい」という職人さんの声をカタチにしました。●重さも軽量なので作業時の缶移動も簡単にできます。●また簡易足場にもなり、石油缶、塗料缶の他に刷毛やローラーなどの道具置きとしてもお使いいただいております。●屋根の傾斜が6寸勾配まで対応。しっかりと安定した状態に保つことで安全に塗装作業ができます。
型式横型 質量(kg)1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×390×210 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

大塚刷毛製造刷毛キャッチ
エコ商品
仕様大・小 各1入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ジェネシス&フューチャー楽手
一斗缶専用の運搬取っ手です。手袋を使用しなくても手が痛くならない。装着も簡単に出来るのでどこでも簡単に使用出来ます。
質量(g)240 耐荷重(kg)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

一般的な缶口部内径38mm、高さの低い安定ワイド型ポリタンクです。
用途薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。千曲化成製10L灯油缶と同じ型式で成形した丈夫で汎用性の高いポリタンクです。 ノズルなし 材質HDPE(高密度ポリエチレン) ナチュラル 質量(g)800 内径(Φmm)キャップ内径:50 肉厚(mm)1.5(平均) 目盛なし 口内径(Φmm)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×340×270 口数両口 コックなし RoHS指令(10物質対応)対応 取手あり パッキンあり
1缶
1,298 税込1,428
当日出荷

サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし 目の粗さ極細目鏡面仕上げ 臭気石油系溶剤臭 外観乳白色ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで安定感に優れた角型のポリ下げ缶、「さげっと」が誕生! 内用器の側面のには大きさの異なる凸凹模様が付いているのでお好みのしごきに対応します。 ミニローラー・ダメ込みに最適な必須アイテムです。
適合4inch以下 内寸(mm)開口部:160×160×153、底部:130×130×153 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

角ハンドルタイプとなっていますので持ち運びが非常に安定します。 フタ装着可能なタイプのペール缶です。液体の一時的な保管等に 1型内容器が適合します。
用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア 容量(L)3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合フタ(品番)352489
1缶
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

好川産業ブリキ缶 角ハンドル
エコ商品
角ハンドルタイプとなっていますので持ち運びが非常に安定します。 フタ装着可能なタイプのペール缶です。液体の一時的な保管等に 1型内容器が適合します。
用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア 無地 容量(L)3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合フタ(JANコード)4957549352489
1缶
599 税込659
翌日出荷

特殊清浄分散剤により、インジェクター、吸排気バルブ等の燃料系統に堆積した ワニスやカーボン等の汚れを強力に分解し、安定した燃料供給を復元します。 同時に、ガソリンタンク内の水分とガソリンを混合させ、システム内の水分を除去します。 Engine Clean(AUTO)と同時に使用することで、より効果が持続します。
用途ガソリンエンジン用燃料系統洗浄剤 適合車ガソリン車 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊清浄分散剤により、インジェクター、吸排気バルブ等の燃料系統に堆積した ワニスやカーボン等の汚れを強力に分解し、安定した燃料供給を復元します。 同時に、ガソリンタンク内の水分とガソリンを混合させ、システム内の水分を除去します。 Engine Clean(MOTO)と同時に使用することで、より効果が持続します。
用途ガソリンエンジン用燃料系統洗浄剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(200mL×12本)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。●一斗缶・ペール缶等に固定して使用します。
用途固定式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。 仕様エアー式/固定・フック式・ウルトラボール付きシャフト 型式MA-P 出力(W)45トルク0.45N.m 回転数(min-1[r.p.m])1000 空気消費量(L/min)180 使用空気圧力(MPa)0.49 本機シャフト系(mm)12 先端ボール径(mm)64 シャフト長さ(mm)324 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷