書類A6サイズ/洋型6号封筒が収納できて、通帳や印鑑、貴金属など貴重品を保管することができます。
ダイヤル錠式で3桁の数字はお客様が任意で何度でも決められます。
付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果を高められます。
サイズA6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×150×80
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×148×65(スポンジの厚さ除く)
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
通帳や印鑑、貴金属など貴重品を保管することができます。
ダイヤル錠式で3桁の数字はお客様が任意で何度でも決められます。
付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果を高められます。
付属品ワイヤー、スポンジ、ねじ、プラグ、取扱説明書
材質鋼材
機能ダイヤル錠、衝撃を抑えるスポンジクッション付
スリットが入っているため、施錠されたまま重要書類を入れることができます。
A4書類はもちろんクリアファイルに入れたままでも入るように挿入幅がゆったりとられています。
ダイヤル錠式で3桁の数字をお客様自身で任意で決められます。
付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果が期待できます。
サイズA4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×253×80
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×247×70
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ダイヤルロックの付いた小物入れです。ロックの番号は自由に設定できます(最大1,000通り)。
ロックダイヤル式
色グレー
質量(g)722
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×285×72
収納の目安A4サイズまでの書類等
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
A4書類・クリアファイルや角形2号封筒がそのまま入り、ご家庭やオフィスで書類や貴重品を収納できる『保管ボックス』です。
軽くて扱いやすいプラスチック製です。一万通りの暗証番号(4桁ダイヤル錠)でロックできるので安心安全です。盗難防止には同シリーズのスチール製(HBS-100)がオススメです。
収納物(例):契約書、マイナンバーカード、保険証書、パスポート、通帳、印鑑、金銭、スマホ、タブレット、ゲーム機など
用途契約書、マイナンバーカード、保険証書、パスポート、通帳、印鑑、金銭、スマホ、タブレット、ゲーム機などの保管管理
質量(g)970
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約286×370×77
収納サイズA4
施錠方法ダイヤル錠
ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90
設置方式壁掛け型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠
取扱説明書(0.8MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
オフィスで、ご家庭で多彩なニーズに応える変わらない魅力を持った人気の保管庫です。
色ダークグレー
簡易レジとして活躍の手提げ金庫
用途現金管理。主にイベントのフリーマーケットやフェスなど簡易販売の際におすすめです。
付属品コイントレー、コイン飛散防止クッション付、鍵2個付
高さ(mm)87
奥行(mm)155
本体質量(g)900
対応A6書類収納可能
収納サイズA6
外寸法・幅(mm)195
施錠方法ダイヤル錠
収納の目安【紙幣・コイン収納枚数】紙幣:200枚(目安)※トレー下収納\500:50枚\100:50枚\50:50枚\10:50枚\5:50枚\1:50枚
表面はパウダー焼付塗装をしています。
便利な書類バサミ用クリップ付です。
※トレーは取り外し可能です。
付属品鍵(2本)、コイントレー
色ライトグレー
材質(本体)スチール
錠前シリンダー錠
施錠方法シリンダー錠
ベーシックな機能が人気の手提げ金庫です。錠前とダイヤル錠の二重ロックで管理は万全です。収納性に優れたコンパクトサイズでキャビネットや引出しなどでも管理可能です。トレーは角度がついていて見やすく、硬貨を取り出しやすくなっています。トレーの下は、領収書や伝票等が収納できるフリースペースです。
施錠方法錠前、ダイヤル錠
科目印や氏名印などの整理に便利なスチール印箱。用途や自分好みに合わせて仕切りの組み替えが自由にでき、収納しやすく探しやすい印箱にできます。スチール製で丈夫だから耐久性抜群。オフィスや学校でも使いやすい落ち着いたエルグレー色。仕切りはゴム印のサイズや本数に合わせて対応できる自由仕切板式です。(※SB-001(37160)の右から3番目のタテ仕切りは固定されているため移動できません。)。合カギ2本付
色エルグレー
付属品合カギ2本付
材質本体:鋼板、仕切板:PS
4桁のダイヤルで暗証番号を自由に設定できます。
鍵を使わないので、煩わしい管理や紛失の心配がありません。
暗証番号を忘れた時は、付属の「検索キー」を使用して、登録した番号を検索し、開錠する事が可能です。
用途貴重品・携帯電話・スマートフォン等の保管
鍵4桁ダイヤルロック式、検索キー
付属品検索キー
材質スチール
奥行(mm)320
間口(mm)416.2
1スペースに硬貨を2種類収納できます。
付属品鍵(2本)、取扱説明書
材質鋼材
色ブルー
レバー操作で、フタの開閉がワンタッチでできます。鍵のみで開閉するシンプルタイプ。(シリンダー錠タイプ)。小切手、硬貨などが整理保管できる取り出し可能なトレー付き。領収書等をはさめる書類押さえ付。硬貨や小物だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。外形がB6サイズより一回り大きいサイズ。中はA6サイズまでの書類を折らずに入れることができます。凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術により、優れた堅牢性と耐久性を備えています。表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。
付属品カギ2本付
材質本体:鋼板、トレー:ABS樹脂
質量(kg)1
サイズS
高さ(mm)トレー:20
外形寸法(mm)W197×D164×H80
内形寸法(mm)W175×D128×H60(トレー内蔵時:H40)
収納サイズA6
施錠方法シリンダー錠
手軽にカギ管理
暗証番号を合わせるだけの簡単操作
暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能
ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け
カードやメモなども収納できるケース付き
用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。
カードやUSB認証キーなどの保管。
オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部
付属品キーホルダー17個、取付ビス2本、アンカー2本、取付用マグネット1枚
材質本体:スチール、ダイヤル部:ABS
質量(g)800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×195×60
ホルダー数17
設置方式壁掛け
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法ダイヤル錠
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)155×60×195
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
機密書類の一時保管、リサイクル前の一括管理専用ボックス。堅牢なスチール製の機密書類専用ボックス。投入書類はみ出し防止構造。錠付で安心。
色ホワイト
仕様シリンダー錠付、「機密書類」シール付、インナーボックス付
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ネオホワイト)
A5スリムサイズの手提げ金庫です。
コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプ。
またコインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。
高さ8cmの引出しに入る薄さで、置く場所に困らないコンパクトなサイズです。
材質本体:スチール、トレー、天面パネル:ABS樹脂
質量(kg)1.5
容量(L)1.9
収納サイズA5
施錠方法シリンダー錠
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)245×150×50
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×185×80
個人情報管理に最適です。
施錠方法テンキータイプ(強制解除キー)
材質本体:スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
簡易レジとして活躍の手提げ金庫。錠前。ダイヤル錠。コイントレー。A6書類収納可能。コイン飛散防止クッション付
用途現金管理。主にイベントのフリーマーケットやフェス など簡易販売の際におすすめです。
付属品鍵2個付き
色ホワイト
質量(g)900
収納サイズA6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(コイントレーサイズ)183×131×34、(コイントレー設置時)195×155×87(内寸:164×110×27)
収納枚数(枚)紙幣:200枚(目安) ※トレー下収納、\500:50枚、\100:50枚、\50:50枚、\10:50枚、\5:50枚、\1:50枚
関連資料(14.83MB)
施錠方法ダイヤル錠
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
縁に目盛り(ミリ・インチ)付きで簡易測定ができます。空箱時に積み重ねることができ保管時にスペースを取りません。アルミハンドルで軽量ながら頑丈なため、安心して持ち運びができます。Allitプラスチックボックス(456300~456309)(別売)を入れて使用することができます。
用途工具や小物などの収納・持ち運びに。
トラスコ品番249-3822
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル・ラッチ:アルミ
色イエロー
耐荷重(kg)4.5
外寸(mm)395×290×215
内寸(mm)325×100×110
高さ外寸(mm)215
外寸法・奥行(mm)290
外寸法・間口(mm)395
有効内寸法・間口(mm)325
有効内寸法・奥行(mm)98
有効内寸法・高さ(mm)110
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
自分だけのオリジナル収納場所ができる!様々なサイズ展開のある収納ボックスです。お手持ちのカラーボックスに合ったサイズを集めてカスタマイズすれば、わざわざ引き出し付きの収納ケースを買う必要もなくなります。散らかっているおもちゃなどをしまった後は、カラーボックスの中に入れてしまえば中身が見えないので、片付けが苦手な方もお片付け上手に!。穴が付いているから、引き出すときや持ち運ぶときもラクラクです。ちょっと高さのある場所での保管にも便利!。積み重ねて使えることで場所をとらないので、賃貸などで収納場所がせまいご家庭やオフィスにも安心してお使いいただけます。日本製の収納ボックスなので、安心してお使いいただけます。
材質本体:ポリプロピレン
幅(mm)263
色クリア
奥行(mm)263
高品質な日本製の発泡スチロール(EPS)容器です。ばんじゅうのように大きなサイズで、カゴ車や台車と共に利用するのに最適です。肉や魚など、要冷蔵・要冷凍品の輸送や保管に。安心・高品質の日本製です。
用途肉・魚などの生鮮食品の冷蔵・冷凍輸送に。スーパーマーケットやコンビニエンスストアでの冷蔵・冷凍食品の取り扱いに
圧縮袋と収納ボックスが一体化。専用吸引機で簡単圧縮。おしゃれな窓付き収納ボックスに圧縮袋が内蔵された大容量かつ見せる収納ボックス!ベッド下のごちゃごちゃや見栄えも解消。収納ボックスは底面、側面に型紙が内蔵されているので、重ね置きも可能。長期保管も安心の専用の抗菌防臭防ダニ効果の竹炭シート付き。布団はもちろん、こたつ布団、座布団、カーペット、厚手の衣類からぬいぐるみなど全部圧縮して押入れを整理整頓。使わない時は折りたたんで引き出しや空きスペースにしまえます。収納目安:セーター・トレーナー20~30枚、シングル掛け布団2~3枚。6ヶ月間保証書付き(吸引機のみ)
材質収納ボックス:ポリプロピレン、圧縮袋:PA+PE、竹炭シート:ポリプロピレン、吸引機:ポリプロピレン
耐久性・耐薬品性に優れたボックスです。
食品の衛生保管に最適です。
自動洗浄機、フリーザーにも安心して使用できます。
FDA(米国食品医薬品局)指定素材を使用しています。
HACCP適合品です。
用途食材密閉保管、衛生管理
材質ポリカーボネート
容量(L)62.9
適合フタ:330208
トラスコ品番778-5232
形状角形
質量(kg)4.3
色クリア
サイズ1/1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×457×305
耐用温度(℃)-40~93
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
耐久性・耐薬品性に優れたボックスです。
食品の衛生保管に最適です。
自動洗浄機、フリーザーにも安心して使用できます。
FDA(米国食品医薬品局)指定素材を使用しています。
HACCP適合品です。
用途食材密閉保管、衛生管理
材質ポリエチレン
形状角形
色ホワイト
耐用温度(℃)-29~59
食品・薬品等、重たい液状商品の管理にバッグインボックスの中の容器を効率よく保管・運搬でき、衛生的にも安心のコンテナーです。、ノズル付のタンクを入れる容器なので、ノズル、オレンジ色のタンクは付属ではありません。ご用意も出来ません。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
低層集合住宅向け屋外用宅配ボックスFLORIA(フロリア)。
POINT1.エントランスに彩りを添えるデザイン:色あせしにくく、傷つきにくいシート張りを採用。表面の扉部分は温かみのある木目調の「ウォールナット」と都会的な高級感漂う「マットブラック」の2色をご用意。
POINT2.屋外に設置ができる防雨仕様:雨水が内部に侵入しにくい構造としていますので、屋外設置が可能です。
POINT3.電気工事が不要の機械式ダイヤル錠:電気工事が無いため、低コストで設置できます。またランニングコストがかかりません。
POINT4.それぞれに受領印がついているから安心:宅配ボックスそれぞれに受領印を付属しているため、気づいてもらいやすく、また内部に保管しているので、イタズラ防止にも。
POINT5:宅配ボックスを共有タイプでご利用の場合、荷物の集荷依頼を宅配業者へすることで、コンビニなどへ荷物を持ち込むことなく、発送することができます。
施錠方法ダイヤル錠
低層集合住宅向け屋外用宅配ボックスFLORIA(フロリア)。
POINT1.エントランスに彩りを添えるデザイン:色あせしにくく、傷つきにくいシート張りを採用。表面の扉部分は温かみのある木目調の「ウォールナット」と都会的な高級感漂う「マットブラック」の2色をご用意。
POINT2.屋外に設置ができる防雨仕様:雨水が内部に侵入しにくい構造としていますので、屋外設置が可能です。
POINT3.電気工事が不要の機械式ダイヤル錠:電気工事が無いため、低コストで設置できます。またランニングコストがかかりません。
POINT4.それぞれに受領印がついているから安心:宅配ボックスそれぞれに受領印を付属しているため、気づいてもらいやすく、また内部に保管しているので、イタズラ防止にも。
POINT5:宅配ボックスを共有タイプでご利用の場合、荷物の集荷依頼を宅配業者へすることで、コンビニなどへ荷物を持ち込むことなく、発送することができます。
施錠方法ダイヤル錠
特長:1「アリルからし油」配合液をスプレーにした製品です。「アリルからし油」は食品添加物として、加工食品にも使用される安全成分です。 。2主に消臭と防虫用にご使用ください。わさび成分を直接噴射する事で即効性を発揮します。3ニオイが気になる場所へに噴射してください(例えば生ゴミ箱など)。4原料や製品の保管前や保管時の虫よけ・抗菌にもご使用可能です。5食品成分ですので、調理場などでも安心してご使用いただけます。6わさびの匂いは、ずっと残る事はなく、時間と共に消えますし、移行しません。(しかし製品への直射はしないで下さい)
質量(g)200
高さ(cm)約19・5
1本(200mL)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
関連キーワード