こんなお得な商品も!

手袋 防水防寒
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)
入数(双)1
機能防水・防寒
全長(cm)24
透湿防水素材Hiporaを内蔵したオーバーグローブスタイルのレイングローブ。
グローブの上から着用し、手首のアジャスターと裾のドローコードを絞るだけの簡単装着で突然の雨に即対処できるアイテムです。
材質ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・ハイポーラ
機能透湿防水素材を使用/運動性を高める立体裁断
ご使用中のグローブの上から重ねることで、雨天時には雨風から、冬季は寒風から守ります。また、防水透湿インナー内蔵で蒸れを軽減。反射プリントで雨天や夜間の視認性を高めます。
※サイズ選びの際はご使用のグローブと同じサイズをお選びください。
ただし、ナックルパッド付のグローブや冬物のグローブの上には同サイズでは使用できない場合があります。
色ブラック
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
耐水圧10,000mm以上の防水性生地を使用したレイングローブカバー。
手首と袖口にラバーを配し、フィット性を向上。指部は3セパレートタイプで操作性が良く、人差し指から親指にかけて滑り止めテープを装備し、安定感抜群。
フィンガー部を親指、人指し指、中指・薬指・小指、と3分割にして操作性を向上。人差し指から親指にかけては滑り止めテープを装備し、安定感抜群。
手首と袖口にラバーを配し、フィット性が向上。走行中でもズレる心配が無く、雨の進入をブロック。
製品と同色の専用収納袋を付属し、小さくまとめられ携帯に便利。
全長(cm)38
手のひらまわり(cm)14
付属品収納袋
セット内容左右1組
材質ポリエステル+PVCコーティング
サイズフリー
視認性の高いカラーと反射材で夜間作業にも対応
シンサレート入り高性能透湿グローブ
材質ポリエステル、透湿インナー、ポリウレタン、シンサレート
入数(双)1
特殊な防水用フィルムを入れること多層構造にした厚手タイプの防水防寒手袋です。
中綿に3M社製のシンサレートを使用しており防寒性抜群です。
人差し指のみタッチパネル対応の素材を使用しております。
手首部分は面ファスナー仕様なので手にフィットします。
手のひら部に吊り下げ保管に便利な引っ掛け付き。
用途防寒作業全般
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、ポリエステル
色ブルー
入数(双)1
機能タッチパネル可(人差し指のみ)
手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!
用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工
規格EN388
コーティング天然ゴム
耐摩耗性レベル2
耐切創性レベル1
耐突刺し性レベル1
質感の良いPVCレザー素材使用。
簡単装着。グリップとレバーを差し込み装着する仕様です。
大型バイク~ミニバイクまで幅広く対応。
マデイ-コンディション、雨天での走行専用のグローブ。掌側には目の粗い立体メッシュ生地を採用。
泥が付着しにくいので、グリップ操作の際の滑りを軽減。甲側はネオプレン(防水生地)を配置し、雨や泥などの侵入を防ぐ。
防風性もあるので、寒さによる手先の冷え対策にも最適。指先は滑りを防止するシリコンプリント。
対応オールシーズン
グローブの外側に装着するだけで防寒力がアップする新発想のオーバーグローブ。
走行中に直接風に当たる甲側には防風生地を使用し、冷たい寒風をシャットアウト。
指先部分に滑り止め処理を施し、安全性が向上。
アジャストベルトを長めに設計し、様々な厚みのグローブに対応。
内側にボアを採用し保温力が向上。
色ブラック
サイズフリー
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
1双
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
ストレッチ&防水防寒手袋!。インナーに防水フィルム入り!。シリコン製滑り止め!。内側・手首がフリース!
用途防寒対策に!。警備・誘導・バイク・自転車・アウトドアに活躍!
色黒
入数(双)1
機能防水防寒
材質(すべり止め)シリコン滑り止め
材質(手袋)ポリエステルストレッチ
材質(インナー)PEフィルム
材質(裏地)フリース
ニューフィットスの防寒用。表の手の平側にPU素材、手の甲部はポリエステル、ナイロンメッシュの背抜きタイプ。裏生地にアクリルフリースを使用し防寒性能を高めています。袖口の面ファスナーに反射テープを使用し夜間での作業の安全性や指の付け根付近にクッション材を使用し拳の衝撃緩和ほ施しております。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業、さまざまな軽作業など。
機能防寒・吸汗速乾・伸縮性
色ブラック
材質合成皮革(ポリウレタン)・ポリエステル・ナイロン・ゴム・アクリルフリース
厚さ(mm)10
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
完全防水かつ圧倒的な断熱性により様々な用途で使用可能です。寒い環境下、水を使う作業もしくは雨天作業などに最適です。オールコートや背抜きタイプと比較すると圧倒的に暖かく、スキーグローブ(3層構造)と比較すると操作性が高いです。
用途水産業・農業・畜産業・清掃業・現場作業・市場・冷凍冷蔵庫作業に。バイク・自転車・ウインタースポーツ・洗車・釣り・雪かき等に
仕様防水・防寒
材質手の甲:ナイロンジャージ、手の平:デュラキュースキン
ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。
手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。
低温下でも柔軟性を保ちます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途お掃除に、除雪に、防水全面コートタイプ、寒冷地での作業に、除雪作業に、防水全面コートタイプ、 農業、 水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、冷凍倉庫内作業に、防水全面コートタイプ、食品関連業、冷気による手袋のゴワつきが気になる方に、建築・設備メンテナンス業、土木建築関連業、基礎工事・外壁工事に、作業性に優れた防寒タイプ
材質樹脂部ポリウレタン繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他
色ブルー
入数(双)1
機能軽量、保温性、柔軟性
RoHS指令(10物質対応)対応
設計段階から最大限コンパクトである事とデザイン性を重視し、カバー全体に防水生地を使用したスタイリッシュなハンドルカバー。
仕様左右1セット
付属品ミラー固定用紐
材質防水生地
抜群の視認性で暗い場所での安全性を高めます。高反射、防寒、防風、防水仕様ですので、寒冷時の路上の交通整理などに最適です。
用途寒冷時の作業、夜間の交通整理など。
入数(双)1
材質(甲)ポリエステル
材質(インナー)TPUフィルム・ポリエステル(中綿)
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)
材質(反射板)ポリエステル
Pパターン採用の冬用グローブ。白バイ隊の為に開発された防水インナー入りカフスロングタイプ。バイクの運転はもちろん雪かきなどの作業でも威力を発揮します。
色黒
機能防寒・防水
材質(裏)ポリウレタン
材質(表)PVC
材質(インナー)PVC
ライダーが濡れない事に特化した、デザインと素材を追及。雨滴が流れ落ちるように、フロントファスナーは斜めに配置。フラップ付きにすることで、ファスナーからの浸水を防ぎます。フロントファスナーを二重前立てにして、雨の跳ね返しによる浸水にも対応。雨滴のたまる腹部からファスナーをずらすことで、ファスナーから浸水する不安をなくしました。ヘルメットからつたう雨水を防ぐため、襟は高めに設定。ベルクロ調整で首への密着度を調整できます。ジャケットは二重裾で内側の裾をパンツインすることで浸水を防ぎます。グローブと袖の隙間からの浸水を無くすため、二重袖とサムホールを採用。ジャケットの生地は動きやすいストレッチTPUコート。耐水圧20,000mm、透湿度5,000mmで透湿・防水・軽量の高機能防水透湿素材。裏地はメッシュでベタつかず快適。背中に設けたエアベンチレーションはウエア内の空気を外に排出しムレを防止。フチはリフレクター機能付で雨天時の視野性をアップ。腕とひざ部分には厚みのある生地で高速走行時の雨粒による痛みを軽減します。ライディング姿勢にそったロングテール設計。ドローコードのストッパーはバイクの取り回し時タンクの干渉を考慮して左側のみ設定。バタツキ防止のベルクロは幅広仕様でグローブでも調整しやすくなっています。右側に装備された大型ポケットは雨返し付きで雨から守ります。パンツ生地にはPVCコートを採用。耐水圧20,000mmで摩擦に強い高耐久生地のため丈夫で長持ち。お尻部分はシームレスで縫い目や継ぎ目からの浸水がない設計。パンツ裏地のメッシュはももまでの高さでもたつかず、幅広設計で脱ぎ履きしやすい。ライディング形状にそった長めのパンツは、裾のベルクロ調整でどんなブーツにも対応。パンツの裾には綿生地のマフラーガードを装備。完全防水の収納袋付き。緊急時、貴重品など防水小物バッグとしても使用できます。
耐水圧(mm)ジャケット:初期20000(JIS L1092 B法)、パンツ:20000(JIS L1092 B法)
素材ジャケット: ポリエステル100%/裏:TPUコート、パンツ: ポリエステル100%/裏:PVCコート
透湿性(mm)ジャケット:初期5000(JIS L1099 B-1法)
ベストセラーのハンドルウォーマー。
真冬の寒さ対策の最後の手段。
スクーターユーザーに最適なハンドルウォーマーです。
ポップなスタイルとお手軽な価格、そして十分な保温性の大ヒット商品。
親指部分は透明になっており操作性に優れています。
サイズフリー
材質ネオプレーン
防水・透湿のオールシーズンレイングローブ。
防水・透湿のフィルムをインサートしつつ、操作性を損なうことなく指や掌への密着性を高めたレイングローブ。
材質表地/ナイロン・ネオプレン・合成皮革・山羊革・スパンデクス、裏地/ポリエステル、防水ライナー/DRYMASTER
機能フォームプロテクション(掌)・DRYMASTER・スマホタッチ・リフレクター
関連キーワード