16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯、持ち運びに便利です。
タイプ現場用スコープ 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常識を覆す斬新なデザインのX2シリーズ【胴】。ポケットに入るコンパクトサイズ、TypeC充電の出来る手軽さと使い勝手の良いハンディライトです。IP68の完全防水でアウトドアはもちろん、防災にも最適。SAMSUNG LH351D LED×3個搭載。明るさ最大1800ルーメンと最大照射距離128mの超強力ライト。
仕様明るさ調節できるプログラムモード、6つの照射モード、使用光源:SAMSUNG LH351D LED×3 付属品本体、充電ケーブル一体型ネックストラップ、レッドディフューザー、取扱説明書、保証書 質量(g)244(電池含む) 電源Type-C充電式(5V1A) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×39×20 保護等級IP68 明るさ(Lm)最大1800 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最長128 落下耐久(m)1
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

斬新なデザインと手のひらにのる超コンパクトなフラッシュライト。7つの照射モードを搭載、更に4種の明るさモード内で調光可能。この多機能の操作は全て1つのボタンで切替可能です。IP68完全防水なため、キャンプやアウトドアのハンディライトとしてはもちろん、停電や防災時の備えにもおススメ。ライトグレーは日亜519AT: ×1搭載、明るさ最大900ルーメン。ブラックはOSRAM P9 LED ×1搭載、明るさ最大1100ルーメン。
質量(g)82(電池含む) 電源18350リチウムイオン充電池(Type-C) 保護等級IP68 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)57×24.5×28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HapysonLED強力水中ライト
エコ商品
60m防水のハイパワーLED水中ライト。 水中や船上での視認性の上がるブルーとイエローのビビッドなカラー。単1乾電池×4(別売り)で動きます。
寸法(mm)約Φ85 × 380 質量(g)陸上:約1100(電池含む) 光源ハイパワーLED×3 電池寿命(時間)約8 使用電池アルカリ乾電池単一×4(別売り) RoHS指令(10物質対応)対応 防水IPx7
1台
7,098 税込7,808
6日以内出荷

常識を覆す斬新なデザインと明るさ最大2500ルーメンのフラッシュライト。IP68の完全防水でアウトドアはもちろん、防災にも最適。OSRAM P9LED×3搭載で明るく最大照射距離146mとポケットサイズとは思えない超強力ライトです。ネックストラップ付。
仕様4種の明るさモード、6種の照射モード、一つのボタンで全ての操作が可能、使用光源:OSRAMP9LED×3 付属品本体、充電ケーブル一体型ネックストラップ、レッドディフューザー、取扱説明書、保証書 質量(g)115(電池含む) 電源Type-C充電式(5V1A) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×39×20 保護等級IP68 明るさ(Lm)最大2500 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最長146 落下耐久(m)1
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

常識を覆す斬新なデザインのX2シリーズ【ライトグレー】ポケットに入るコンパクトサイズ、TypeC充電の出来る手軽さと使い勝手の良いハンディライトです。IP68の完全防水でアウトドアはもちろん、防災にも最適。SAMSUNG LH351D LED×3個搭載。明るさ最大1800ルーメンと最大照射距離128mの超強力ライト。
仕様明るさ調節できるプログラムモード、6つの照射モード、使用光源:SAMSUNG LH351D LED×3 付属品本体、充電ケーブル一体型ネックストラップ、レッドディフューザー、取扱説明書、保証書 質量(g)115(電池含む) 電源Type-C充電式(5V1A) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×39×20 保護等級IP68 明るさ(Lm)最大1800 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最長128 落下耐久(m)1
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

常識を覆す斬新なデザインのX2シリーズ【グラデーション】ポケットに入るコンパクトサイズ、TypeC充電の出来る手軽さと使い勝手の良いハンディライトです。IP68の完全防水でアウトドアはもちろん、防災にも最適。SAMSUNG LH351D LED×3個 搭載で明るさ最大1800Lm、最大照射距離128mとコンパクトなボディ以上の高ポテンシャルです。1つのボタンで全ての操作が可能、4種類の明るさモード内で明るさが調節可能です。また、6種の照射モードを搭載しています。
仕様明るさ調節できるプログラムモード、6つの照射モード、使用光源:SAMSUNG LH351D LED×3 付属品本体、充電ケーブル一体型ネックストラップ、レッドディフューザー、取扱説明書、保証書 質量(g)115(電池含む) 電源Type-C充電式(5V1A) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×39×20 保護等級IP68 明るさ(Lm)最大1800 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最長128 落下耐久(m)1
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷


1個
810 税込891
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様アクセサリタイプ = レンズ併用 = ADA16シリーズレンズカラー = 赤レンズ形状 = 長方形寸法 = 21.4 x 15.2 x 9.5mmUL、cUL、ENEC、VDE. 照光式プッシュボタンスイッチ一式を作成するには、プッシュボタンオペレータ、コンタクトブロック、レンズ、及びフィラメントランプ又はLEDが必要です。 適合するコンタクトブロックかん合コネクタについては、代表品番< 680-2158&#x27;) 680-2158/を参照してください。 適合するレンズについては、代表品番< 745-2499&#x27;) 745-2499/、< 745-2530&#x27;) 745-2530/、< 745-2512&#x27;) 745-2512/を参照してください。 適切なフィラメントランプについては、代表品番< 655-9211&#x27;) 655-9211/を参照してください。 適切な白色シングルチップLEDについては、代表品番< 225-997&#x27;) 225-997/を参照してください。. RS IP65インジケータ及びプッシュボタンスイッチ - ADA16Sシリーズ(16 mm). 0.5~5 mm厚パネルの業界標準である16 mm径の切り抜き穴に適合する、部分組み立て済み、モジュール構造、照光式 / 非照光式、モメンタリ / オルタネート動作、丸型 / 正方形型 / 長方形型プッシュボタンスイッチ、及び適合するパイロットライトインジケータ。 不測のタッチ操作を防止する凸型ベゼルプロファイルタイプ、プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータを任意のパネルとほぼ同一平面に取り付けることができる埋込取り付けタイプのいずれかを選択できます。 各プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータはすばやく簡単に組み立て可能で、完全に組み立てた状態でIP65等級の防水パネルシーリングを提供します。. プッシュボタンオペレータを任意のコンタクトブロックに取り付けることができるため、さまざまなスイッチ機能と照明の組み合わせが可能です(コンタクトブロック及びランプブロックについては、品番< 745-2427&#x27;) 745-2427/、< 745-2423&#x27;) 745-2423/、< 745-2420&#x27;) 745-2420/を参照)。 各コンタクトブロックは、直接はんだ付け又はプラグインレセプタクルを使用可能な2.8 x 0.5 mmユニバーサル端子を備えています。 パイロットライトインジケータには、ランプブロックが装着済みです。照光用には、T1 (MG5.7s)小型ねじ山フィラメントランプ又はLEDを使用し、適合するレンズを選択します。 ADA16Sシリーズプッシュボタンスイッチ及びパイロットライトインジケータに適合するレンズは、さまざまな色(青、緑、橙、赤、白、黒)及び形状(丸型、正方形型、長方形型)から選択できます。 各レンズはフラットプロファイルで、彫り込みが可能なポリカーボネート製です。 2種類のベゼルコンバータ(正方形型は品番< 745-2552&#x27;) 745-2552/、長方形型は< 745-2559&#x27;) 745-2559 は、正方形型及び長方形型プッシュボタンスイッチ(< 745-2458&#x27;) 745-2458/、< 745-2461&#x27;) 745-2461/、< 745-2451&#x27;) 745-2451/、< 745-2470&#x27;) 745-2470 及びパイロットライトインジケータ(< 745-2489&#x27;) 745-2489/及び< 745-2483&#x27;) 745-2483 を埋込型皿頭タイプに変換します。 各コンバータには、固定弓、ガスケット、及び黒プラスチック埋込型ベゼルが付属しています。 ADA16シリーズのその他のスイッチは、キースイッチ、ロータリセレクタスイッチ、ブザー、緊急停止などがあります。これらのスイッチについては、それぞれ品番< 745-2433&#x27;) 745-2433/、< 745-2439&#x27;) 745-2439/、< 745-2436&#x27;) 745-2436/、< 745-2445&#x27;) 745-2445/、< 745-2442&#x27;) 745-2442/を参照してください。. 防水等級: IP65 パネル切り抜き径: 16 mmΦ モメンタリ及びオルタネートスイッチ機能を備えた丸型、正方形型、及び長方形型オペレータ 照光式又は非照光式 VDEの定格は5 A 250 Vac (8 A 125 Vac) 銀コンタクト 絶縁抵抗: >50 MΩ 難燃性等級: UL94-V0 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ (ランプなしの場合は-25 → +70 ℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,360 税込1,496
翌々日出荷


仕様併用 = ADA16Eシリーズ最小動作温度 = -25℃最大動作温度 = +55℃定格電圧 = 125 V ac, 250 V acUL、cUL、ENEC、VDE. 照光式プッシュボタンスイッチ一式を作成するには、プッシュボタンオペレータ、コンタクトブロック、レンズ、及びフィラメントランプ又はLEDが必要です。 適合するコンタクトブロックかん合コネクタについては、代表品番< 680-2158&#x27;) 680-2158/を参照してください。 適合するレンズについては、代表品番< 745-2499&#x27;) 745-2499/、< 745-2530&#x27;) 745-2530/、< 745-2512&#x27;) 745-2512/を参照してください。 適切なフィラメントランプについては、代表品番< 655-9211&#x27;) 655-9211/を参照してください。 適切な白色シングルチップLEDについては、代表品番< 225-997&#x27;) 225-997/を参照してください。. RS IP65インジケータ及びプッシュボタンスイッチ - ADA16Sシリーズ(16 mm). 0.5~5 mm厚パネルの業界標準である16 mm径の切り抜き穴に適合する、部分組み立て済み、モジュール構造、照光式 / 非照光式、モメンタリ / オルタネート動作、丸型 / 正方形型 / 長方形型プッシュボタンスイッチ、及び適合するパイロットライトインジケータ。 不測のタッチ操作を防止する凸型ベゼルプロファイルタイプ、プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータを任意のパネルとほぼ同一平面に取り付けることができる埋込取り付けタイプのいずれかを選択できます。 各プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータはすばやく簡単に組み立て可能で、完全に組み立てた状態でIP65等級の防水パネルシーリングを提供します。. プッシュボタンオペレータを任意のコンタクトブロックに取り付けることができるため、さまざまなスイッチ機能と照明の組み合わせが可能です(コンタクトブロック及びランプブロックについては、品番< 745-2427&#x27;) 745-2427/、< 745-2423&#x27;) 745-2423/、< 745-2420&#x27;) 745-2420/を参照)。 各コンタクトブロックは、直接はんだ付け又はプラグインレセプタクルを使用可能な2.8 x 0.5 mmユニバーサル端子を備えています。 パイロットライトインジケータには、ランプブロックが装着済みです。照光用には、T1 (MG5.7s)小型ねじ山フィラメントランプ又はLEDを使用し、適合するレンズを選択します。 ADA16Sシリーズプッシュボタンスイッチ及びパイロットライトインジケータに適合するレンズは、さまざまな色(青、緑、橙、赤、白、黒)及び形状(丸型、正方形型、長方形型)から選択できます。 各レンズはフラットプロファイルで、彫り込みが可能なポリカーボネート製です。 2種類のベゼルコンバータ(正方形型は品番< 745-2552&#x27;) 745-2552/、長方形型は< 745-2559&#x27;) 745-2559 は、正方形型及び長方形型プッシュボタンスイッチ(< 745-2458&#x27;) 745-2458/、< 745-2461&#x27;) 745-2461/、< 745-2451&#x27;) 745-2451/、< 745-2470&#x27;) 745-2470 及びパイロットライトインジケータ(< 745-2489&#x27;) 745-2489/及び< 745-2483&#x27;) 745-2483 を埋込型皿頭タイプに変換します。 各コンバータには、固定弓、ガスケット、及び黒プラスチック埋込型ベゼルが付属しています。 ADA16シリーズのその他のスイッチは、キースイッチ、ロータリセレクタスイッチ、ブザー、緊急停止などがあります。これらのスイッチについては、それぞれ品番< 745-2433&#x27;) 745-2433/、< 745-2439&#x27;) 745-2439/、< 745-2436&#x27;) 745-2436/、< 745-2445&#x27;) 745-2445/、< 745-2442&#x27;) 745-2442/を参照してください。. 防水等級: IP65 パネル切り抜き径: 16 mmΦ モメンタリ及びオルタネートスイッチ機能を備えた丸型、正方形型、及び長方形型オペレータ 照光式又は非照光式 VDEの定格は5 A 250 Vac (8 A 125 Vac) 銀コンタクト 絶縁抵抗: >50 MΩ 難燃性等級: UL94-V0 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ (ランプなしの場合は-25 → +70 ℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,540 税込1,694
7日以内出荷

仕様スイッチの動作 = オルタネート装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 16mmパネルのカットアウト直径 = 16mmコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V acコンタクトAC定格電圧 = 125 V, 250 Vイルミネーション = あり基準合致 = CE, cUL, UL, VDEUL、cUL、ENEC、VDE. 照光式プッシュボタンスイッチ一式を作成するには、プッシュボタンオペレータ、コンタクトブロック、レンズ、及びフィラメントランプ又はLEDが必要です。 適合するコンタクトブロックかん合コネクタについては、代表品番< 680-2158&#x27;) 680-2158/を参照してください。 適合するレンズについては、代表品番< 745-2499&#x27;) 745-2499/、< 745-2530&#x27;) 745-2530/、< 745-2512&#x27;) 745-2512/を参照してください。 適切なフィラメントランプについては、代表品番< 655-9211&#x27;) 655-9211/を参照してください。 適切な白色シングルチップLEDについては、代表品番< 225-997&#x27;) 225-997/を参照してください。. RS IP65インジケータ及びプッシュボタンスイッチ - ADA16Sシリーズ(16 mm). 0.5~5 mm厚パネルの業界標準である16 mm径の切り抜き穴に適合する、部分組み立て済み、モジュール構造、照光式 / 非照光式、モメンタリ / オルタネート動作、丸型 / 正方形型 / 長方形型プッシュボタンスイッチ、及び適合するパイロットライトインジケータ。 不測のタッチ操作を防止する凸型ベゼルプロファイルタイプ、プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータを任意のパネルとほぼ同一平面に取り付けることができる埋込取り付けタイプのいずれかを選択できます。 各プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータはすばやく簡単に組み立て可能で、完全に組み立てた状態でIP65等級の防水パネルシーリングを提供します。. プッシュボタンオペレータを任意のコンタクトブロックに取り付けることができるため、さまざまなスイッチ機能と照明の組み合わせが可能です(コンタクトブロック及びランプブロックについては、品番< 745-2427&#x27;) 745-2427/、< 745-2423&#x27;) 745-2423/、< 745-2420&#x27;) 745-2420/を参照)。 各コンタクトブロックは、直接はんだ付け又はプラグインレセプタクルを使用可能な2.8 x 0.5 mmユニバーサル端子を備えています。 パイロットライトインジケータには、ランプブロックが装着済みです。照光用には、T1 (MG5.7s)小型ねじ山フィラメントランプ又はLEDを使用し、適合するレンズを選択します。 ADA16Sシリーズプッシュボタンスイッチ及びパイロットライトインジケータに適合するレンズは、さまざまな色(青、緑、橙、赤、白、黒)及び形状(丸型、正方形型、長方形型)から選択できます。 各レンズはフラットプロファイルで、彫り込みが可能なポリカーボネート製です。 2種類のベゼルコンバータ(正方形型は品番< 745-2552&#x27;) 745-2552/、長方形型は< 745-2559&#x27;) 745-2559 は、正方形型及び長方形型プッシュボタンスイッチ(< 745-2458&#x27;) 745-2458/、< 745-2461&#x27;) 745-2461/、< 745-2451&#x27;) 745-2451/、< 745-2470&#x27;) 745-2470 及びパイロットライトインジケータ(< 745-2489&#x27;) 745-2489/及び< 745-2483&#x27;) 745-2483 を埋込型皿頭タイプに変換します。 各コンバータには、固定弓、ガスケット、及び黒プラスチック埋込型ベゼルが付属しています。 ADA16シリーズのその他のスイッチは、キースイッチ、ロータリセレクタスイッチ、ブザー、緊急停止などがあります。これらのスイッチについては、それぞれ品番< 745-2433&#x27;) 745-2433/、< 745-2439&#x27;) 745-2439/、< 745-2436&#x27;) 745-2436/、< 745-2445&#x27;) 745-2445/、< 745-2442&#x27;) 745-2442/を参照してください。. 防水等級: IP65 パネル切り抜き径: 16 mmΦ モメンタリ及びオルタネートスイッチ機能を備えた丸型、正方形型、及び長方形型オペレータ 照光式又は非照光式 VDEの定格は5 A 250 Vac (8 A 125 Vac) 銀コンタクト 絶縁抵抗: >50 MΩ 難燃性等級: UL94-V0 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ (ランプなしの場合は-25 → +70 ℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,388 税込2,627
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:コンタクトブロック併用可能製品:16 mmスイッチコンタクトのコンフィギュレーション:1NO/1NC + 1NO/1NCUL、cUL、ENEC、VDE. 照光式プッシュボタンスイッチ一式を作成するには、プッシュボタンオペレータ、コンタクトブロック、レンズ、及びフィラメントランプ又はLEDが必要です。 適合するコンタクトブロックかん合コネクタについては、代表品番 ; 680-2158 680-2158 を参照してください。 適合するレンズについては、代表品番 ; 745-2499 745-2499 、 ; 745-2530 745-2530 、 ; 745-2512 745-2512 を参照してください。 適切なフィラメントランプについては、代表品番 ; 655-9211 655-9211 を参照してください。 適切な白色シングルチップLEDについては、代表品番 ; 225-997 225-997 を参照してください。. RS IP65インジケータ及びプッシュボタンスイッチ - ADA16Sシリーズ(16 mm). 0.5~5 mm厚パネルの業界標準である16 mm径の切り抜き穴に適合する、部分組み立て済み、モジュール構造、照光式 / 非照光式、モメンタリ / オルタネート動作、丸型 / 正方形型 / 長方形型プッシュボタンスイッチ、及び適合するパイロットライトインジケータ。 不測のタッチ操作を防止する凸型ベゼルプロファイルタイプ、プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータを任意のパネルとほぼ同一平面に取り付けることができる埋込取り付けタイプのいずれかを選択できます。 各プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータはすばやく簡単に組み立て可能で、完全に組み立てた状態でIP65等級の防水パネルシーリングを提供します。. プッシュボタンオペレータを任意のコンタクトブロックに取り付けることができるため、さまざまなスイッチ機能と照明の組み合わせが可能です(コンタクトブロック及びランプブロックについては、品番 ; 745-2427 745-2427 、 ; 745-2423 745-2423 、 ; 745-2420 745-2420 を参照)。 各コンタクトブロックは、直接はんだ付け又はプラグインレセプタクルを使用可能な2.8 x 0.5 mmユニバーサル端子を備えています。 パイロットライトインジケータには、ランプブロックが装着済みです。照光用には、T1 (MG5.7s)小型ねじ山フィラメントランプ又はLEDを使用し、適合するレンズを選択します。 ADA16Sシリーズプッシュボタンスイッチ及びパイロットライトインジケータに適合するレンズは、さまざまな色(青、緑、橙、赤、白、黒)及び形状(丸型、正方形型、長方形型)から選択できます。 各レンズはフラットプロファイルで、彫り込みが可能なポリカーボネート製です。 2種類のベゼルコンバータ(正方形型は品番 ; 745-2552 745-2552 、長方形型は ; 745-2559 745-2559 )は、正方形型及び長方形型プッシュボタンスイッチ( ; 745-2458 745-2458 、 ; 745-2461 745-2461 、 ; 745-2451 745-2451 、 ; 745-2470 745-2470 )及びパイロットライトインジケータ( ; 745-2489 745-2489 及び ; 745-2483 745-2483 )を埋込型皿頭タイプに変換します。 各コンバータには、固定弓、ガスケット、及び黒プラスチック埋込型ベゼルが付属しています。 ADA16シリーズのその他のスイッチは、キースイッチ、ロータリセレクタスイッチ、ブザー、緊急停止などがあります。これらのスイッチについては、それぞれ品番 ; 745-2433 745-2433 、 ; 745-2439 745-2439 、 ; 745-2436 745-2436 、 ; 745-2445 745-2445 、 ; 745-2442 745-2442 を参照してください。. 防水等級: IP65 パネル切り抜き径: 16 mmO モメンタリ及びオルタネートスイッチ機能を備えた丸型、正方形型、及び長方形型オペレータ 照光式又は非照光式 VDEの定格は5 A 250 Vac (8 A 125 Vac) 銀コンタクト 絶縁抵抗: >50 MΩ 難燃性等級: UL94-V0 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ (ランプなしの場合は-25 → +70 ℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,840 税込2,024
7日以内出荷