「定盤 幅 200mm」の検索結果

48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大菱計器製作所サイン定盤
エコ商品
高精度を確保しているサイン定盤です。 傾斜角度は0~45度まで可能です。 本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。 高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。 上面と底面の平行が確保されています。 ワークを固定するT溝付きです(3本)。 角度移動はハンドルによるモミ上げ式です。
質量(kg)70 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×400×140 平行度(μm)10 上部寸法(mm)300×400 ローラーセンター距離(mm)200±0.005 傾斜角度(°)0~45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898,000 税込2,087,800
60日以内出荷

精密直角定盤 ND精工 動画あり
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途精密装置組立・調整などの評価基準や直角測定時のマスターとしてご利用できます。 材質花崗岩
1個
97,980 税込107,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大西測定工具精密検査用定盤
強靭な鋳鉄を材料に充分なシーズニングを施してあります。 御要求により、00級の製作も致します。
用途精密測定を行う際の正しい基準面として。 材質/仕上鋳鉄
1台
77,980 税込85,778
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大菱計器製作所石製直角定盤
エコ商品
材質は黒色斑れい岩を使用しています。 2面がラッピング仕上げにより高精度な直角を保持しています。 長期間直角精度を保持するように製作されたタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800 税込241,780
32日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所自在角度定盤
エコ商品
前後左右に傾斜できます。 全方向とも本尺目盛り(1度)及び副尺(5分)付きです。 V溝は2面に設けてあり、それぞれ底面との平行が確保されています。 ワークを固定するクランプ付きです(1ヶ)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449,800 税込494,780
32日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大菱計器製作所鋳鉄製直角定盤
エコ商品
2面の直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化を少なくなるように製作されております。 基準直角定規としてご使用ください。 精度面はラッピング仕上げになっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
23日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです。経年変化がなく、長年に渡って使用できます。磁化しません。平面度2μm以下-DIN876に準じています。
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

架台高さはアジャスターボルト付のため、800~850mmで調整可能です。
用途石定盤専用の架台。 高さ(mm)800~850 仕様完成品
1台
118,800 税込130,680
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS B7513規格品です。
幅(mm)200 奥行(mm)200 高さ(mm)50 平面度(μm)7 トラスコ品番466-5287 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)7 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)7 JIS規格JIS B7513
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

JIS B7513規格品です。
幅(mm)200 奥行(mm)200 高さ(mm)50 平面度(μm)3.5 トラスコ品番466-5201 材質自然石(黒御影石) 質量(kg)7 タイプ精密検査用 精度・平面度(μm)3.5 JIS規格JIS B7513
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。 寸法(縦×横)(mm)200×300 高さ(mm)75 平面度(μm)15 精度2級 トラスコ品番466-5767 材質鋳鉄 幅(mm)200 質量(kg)10 タイプ精密検査用 奥行(mm)300 精度・平面度(μm)15 仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。 寸法(縦×横)(mm)200×300 高さ(mm)75 平面度(μm)8 精度1級 トラスコ品番466-5716 材質鋳鉄 幅(mm)200 質量(kg)10 タイプ精密検査用 奥行(mm)300 精度・平面度(μm)8 仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

大菱計器製作所長細形定盤(据置用
エコ商品
精度面は1面で据置用です。 特に真直精度を重視した設計で製作しております。 精度面はキサゲ仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269,800 税込296,780
45日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。 寸法(縦×横)(mm)200×300 高さ(mm)75 平面度(μm)4 精度0級 トラスコ品番466-5660 材質鋳鉄 幅(mm)200 質量(kg)10 タイプ精密検査用 奥行(mm)300 精度・平面度(μm)4 仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

支柱式アームと石定盤がセットになったスタンドセットです。【石定盤スタンド】。高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです。経年変化がなく、長年に渡って使用できます。磁化しません。平面度2μm以下-DIN876に準じています。
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3点同時締め付けの関節式アームと石定盤がセットになったスタンドセットです。【石定盤スタンド】。石定盤は高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです。経年変化がなく、長年に渡って使用できます。磁化しません。平面度2μm以下-DIN876に準じています。
特性・高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。・サビ・腐食が生じないので、メンテナンスフリーです。・経年変化がなく、長年に渡って使用できます。・磁化しません。・平面度:2μm以下-DIN876に準じています。
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大菱計器製作所石製長細形定盤据置用
エコ商品
錆びない、経年変化が少ない、耐磨耗性大、等の特長が活かされた製品です。 長尺物の検査用です。 精度面は1面でラッピング仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659,800 税込725,780
40日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニセイキプリズム型Vブロック 200mm
エコ商品
呼び寸法(mm)200 長さ(mm)200 高さ(mm)55 幅(mm)70 平行度(μm)9 トラスコ品番838-1660 質量(kg)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

大菱計器製作所精密イケール
エコ商品
底面と立ち上がり面の精度が確保されています。 底面と立ち上がり面はキサゲ仕上げです。 底面と立ち上がり面にワーク取付用の長穴が設けてあります。 加工機に取り付けて加工用治具としてご使用ください。 200mm以上の製品には内側に支えが設けてあります
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
23日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大菱計器製作所X形Vブロック
エコ商品
4面にそれぞれV溝が設けてあります。 V溝幅はそれぞれ寸法を変えて設けてあります。 2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
23日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。 かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。 上面幅(mm)50 下面幅(mm)100 材質S50C
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。 種別鋳鉄製 材質FC250
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

理研計測器サインバー
ブロックゲージを併用し任意の角度に設定することができます。 材質SKS-3 全面焼き入れ品です。
1個
78,880 税込86,768
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 2 寸法(L×W×H)(mm): 222×32×42
ローラーセンター距離(mm)200±0.03 全長(mm)222 幅(mm)32 高さ(mm)42 平行度(μm)3.0μm 質量(kg)2
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

大菱計器製作所超精密スチール マスターアングル
エコ商品
マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。 四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外周四直角です。 焼入品
精度(μm)側面/5 平行直角度(μm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689,800 税込758,780
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所石製平行バー(パラレル
エコ商品
2ヶ1セットで、4面の平行度が確保されています。 セット毎に相互差が確保されています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 検査用平行台として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大菱計器製作所超精密直角基準器
エコ商品
各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の直角検査用マスタとして使用できます。 X-Y軸の組立調整時の直角基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外角使用面のみです。 焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
23日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

理研計測器精密サイン台
ブロックゲージを使用し、精密な角度測定が可能です。 全面焼き入れ品です。
1個
549,800 税込604,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所複合サインテーブル
エコ商品
高精度を確保している複合サインテーブルです。 上テーブルは45度、中間テーブルは45度まで傾斜できます。 本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。 高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。 ワークを固定するT溝付きです(4本)。 中間テーブルはハンドルにより上下させます(上側は手で持ち上げ式)。
質量(kg)103 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×335×235 平行度(μm)10 上部寸法(mm)335×310 ローラーセンター距離(mm)上:200±0.01下:300±0.01 傾斜角度(°)0~45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998,000 税込3,297,800
70日以内出荷

大菱計器製作所サイン台
エコ商品
安定性に富んだ設計です。 ベースより取り外し上面だけで使用できます。 ラッピング仕上げで総焼入品です。 ブロックゲージを使用し角度を設定してください。
傾斜角度(°)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549,800 税込604,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所石製平行台
エコ商品
6面の平行度が確保されています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 検査用測定台として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
98,980 税込108,878
23日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
86,980 税込95,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所角度台兼用桝形ブロック
エコ商品
ハンドルにより左右各60度まで傾斜できます。 上面と底面の平行が確保されています(0度のとき)。 目盛りは左右60度で1度刻みです。 ワークを固定するクランプ及び回転ハンドル付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大菱計器製作所A形Vブロック標準品
エコ商品
V溝が大中小の3ヶ所設けてあります。 2ヶ1セットで製作されており、2ヶの向き合う各平面とV溝の平行が出ています。 丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。 V溝は90度です。
等級標準品 底面とV溝の平行度(μm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329,800 税込362,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所長桝ブロック(1000X200X200
エコ商品
6面仕上げで、6面の平行が出ています。 寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。 測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
呼び寸法1000 質量(kg)73.5 平行度(μm)20 長さL×高さH×幅W(mm)1000 ×200×200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879,800 税込967,780
30日以内出荷

大菱計器製作所石製ハイトブロック
エコ商品
2面が精度面で寸法が正確に出ています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 寸法測定用のマスターとしてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,980 税込72,578
23日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大菱計器製作所A形VブロックA級
エコ商品
V溝が大中小の3ヶ所設けてあります。 2ヶ1セットで製作されており、2ヶの向き合う各平面とV溝の平行が出ています。 丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。 V溝は90度です。
等級A級 底面とV溝の平行度(μm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599,800 税込659,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平行線、直角線およびV溝を利用して45°線のケガキなどまたは治具などに使用できます。
用途丸棒の精密ケガキなど 材質鋳鉄 質量(kg)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200 精度(μm)9 底面とV溝の平行度(μm)9
1台
259,800 税込285,780
当日出荷

内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。
用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。 材質FC250
1台
8,690 税込9,559
10日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。 種別鋳鋼製 材質SC450
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)