カテゴリ

  • 測定用品(121)
    • 直尺(46)
    • ガイド定規(59)
  • 事務用品(36)
    • 直線定規(11)
    • 三角スケール(14)
  • バイク部品(148)
  • 電動工具(30)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • マスク(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「定規 アルミ」の検索結果

377件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッティングスーパースケール ヤマヨカッティングスーパースケールヤマヨ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
安全を第一に考えた設計でワイドな50mm幅。取手付で、カッティング作業時に起こりがちな刃先で手を切るなどという危険な事故を未然に防げます。裏面には便利なマグネット付。
用途製図・裁断用に材質アルミ合金寸法(mm)1020×50×5.5(取っ手部厚さ45mm)質量(g)685長さ(m)1
充電式集じん丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式集じん丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷
作業負荷に合わせて高回転モードと高トルクモードが自動で切り替わるAC機並みのパワーでスピーディーに切断できる充電式集じん丸ノコです。2寸2分の板材を一発切断できます。ブラシレス分割コアモーター搭載によりコンパクトとパワーを兼ね備えています。切粉の排出方向を自由に変えられる「可変式排出ノズル」付です。定規の取り付けがワンタッチで素早く確実にできる独自機構を採用しています。可変ノズルを採用しているので切粉の排出方向を変更できます。
用途角材、板材、フロア材、合板等の各種木材の切断。付属品165mmレーザースリットチップソー×1・充電器(BC-1800L)×1・電池パック(B-1850LA)×2・キャリングケース×1・六角棒レンチ(5mm/本体取付)×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(g)3300回転数(min-1[r.p.m])4100内径×外径(Φmm)【ノコ刃】165×20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×258×287最大切込深さ(mm)(90度)66・(45度)44・(5° 左傾斜切断時) 61保証期間2年充電時間(分)37
アル助用ストッパー アルミ製 シンワ測定アル助用ストッパー アルミ製シンワ測定
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
アルミ助用ストッパー登場!ケガキ作業に:アル助に取り付けることで簡単に直角や等距離をケガけます。固定が簡単:大きな止ねじで簡単に締められます。好きなカラーを選べる:ブラックとブルーの2色展開でアル助との色の組み合わせは10通りです。
用途取り付けるだけで突き当てに材質本体:アルミ 止ねじ:ステンレス製品質量(g)27
スクエアマスターPRO HolsteryスクエアマスターPROHolstery
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
スクエア定規を素早くホールドするクリップ式ホルダー。コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔にならない。スプリングスチール製ベルトクリップは最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトに対応しており、耐久性があり軽量なアルミニウム製ボディを採用。クリップ取付位置は左右変更可能。(トルクスドライバーを別途ご用意ください)素早くクリップオン/オフ可能。
用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、スクエア定規を素早くホールドできる。材質アルミ・スチールブラックタイプクリップ式適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)加工ミーリング加工アルミニウムボディ適合工具スクエア定規
スピードスクエア110mm TRACER(トレイサー)スピードスクエア110mmTRACER(トレイサー)
2,400税込2,640
1個
6日以内出荷
建設、現場などのプロフェッショナル用に設計されDIYにも最適なTRACERのスクエア定規。作業現場向けに作られた頑丈なアルミニウムを使用。
用途PIVOTを使い回転させるだけでシンプルに0° - 90° 度をマーキング。よく使う22.5°、30°、45°、67.5°のクイック角度ガイド。仕様測定システム:メトリック材質アルミニウム寸法(mm)110(4.5インチ)ブラックタイプスピードスクエア
直尺用 ストッパー はくでん直尺用 ストッパーはくでん
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
厚さ0~3.5mm、幅0~30mmの直尺に使用することが可能です。直尺に取り付けることで、端面からの位置出しや、ケガキ作業が便利になります。
材質アルミ合金質量(g)35本体寸法(mm)53×14×22
アルミスケール 60cm(マグネット付き) ステッドラーアルミスケール 60cm(マグネット付き)ステッドラー
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
衝撃に強く、軽量で持ち運びにも便利なアルミ製の直定規です。壁紙や包装紙などを切るのに適したサイズです。裏面にはマグネットがついており、ホワイトボードなどとも組み合わせて使用できます。
質量(g)114.3本体寸法(mm)620×35×4
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット EARTH MANSHARE LINK 18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニットEARTH MAN
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット
用途木材・合板・プラスチック・アルミの切断に付属品丸鋸ユニット本体×1、平行定規×1、六角棒レンチ(5mm)、取扱説明書×1質量(kg)約1.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約210×95×175無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~4200(無段変速)最大切込深さ(mm)0°:39/45°:25最大切断能力フル充電での作業時間:2×4材 約100回のこ刃径(Φmm)外径125×内径20
電気作業用ロバストツールケース KNIPEX(クニペックス)電気作業用ロバストツールケースKNIPEX(クニペックス)
289,800税込318,780
1個
90日以内出荷
コントロールキャビネットキー:001101、ツールケース「Robust26」:002133LE、ラジオペンチ:0826185、オートマチック絶縁ストリッパー:0.08~16mm2(1252195)、絶縁エレクトロプライヤー:1386200、汎用ケーブルストリッパー:169501SB、絶縁40°先曲ラジオペンチ:2626200、ニッパー:7006160、強力ニッパー:7406180、絶縁スーパーニッパー:7806125、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):PZ 1(982501SL)、スクリュドライバー(細形):PZ/S 1(982501SLS)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):PZ 2(982502SL)、ケーブルナイフ:9852、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器30cm:2281、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。防塵、密閉、防水機能を搭載しています。空気孔バルブ、南京錠付きです。書類入れ:ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネルです。ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能です。エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。耐衝撃性ポリプロピレン製、防塵性、防水性、耐熱性があるため、厳しい作業条件にも対応します。大変な作業もスマートに実施:19個のツールポケットと61個の保持ループに加え、自由にレイアウトできるアルミニウム製の仕切りシステムにより、最大限の柔軟性を実現します。出張に便利:伸縮式ハンドルや、スムーズに回るキャスターなど、飛行機移動に適した構造によって快適性を向上します。KNIPEXツール16点とブランド品質ツール計22点を装備しました。
質量(kg)10.1容量(L)26.4耐荷重(kg)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×550耐熱温度(℃)-30~80入数22点
配管用ロバストツールケース KNIPEX(クニペックス)配管用ロバストツールケースKNIPEX(クニペックス)
219,800税込241,780
1個
90日以内出荷
コントロールキャビネットキー:001101、ツールケース「Robust26」:002133LE、強力ニッパー:7406180、プライヤーレンチ:8603300、ハイテク・ウォーターポンププライヤー:8701180/8701300、万能ナイフ:9010165BK、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、パイプカッター:903102SB、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー:PH1(982401SL)/PH2(982402SL)、Stabila社製定規1白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製水平器30cm:2281、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。防塵、密閉、防水機能を搭載しています。空気孔バルブ、南京錠付きです。書類入れ:ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネルです。ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能です。エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。耐衝撃性ポリプロピレン製、防塵性、防水性、耐熱性があるため、厳しい作業条件にも対応します。大変な作業もスマートに実施:19個のツールポケットと61個の保持ループに加え、自由にレイアウトできるアルミニウム製の仕切りシステムにより、最大限の柔軟性を実現します。出張に便利:伸縮式ハンドルや、スムーズに回るキャスターなど、飛行機移動に適した構造によって快適性を向上します。 KNIPEXツール12点とブランド品質ツール計17点を装備しました。
質量(kg)9.7容量(L)26.4耐荷重(kg)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×550耐熱温度(℃)-30~80入数17点
配管用ツールケース KNIPEX(クニペックス)配管用ツールケースKNIPEX(クニペックス)
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
プライヤーレンチ(86 03 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 300), ニッパー(70 06 160), ソー(306125), ニッパー(1664000000), エクスプレスキー(90958), 折りたたみ定規Stabilaシリーズ400(L240 00055), 平刷毛(75040-015),Picard スチールワイヤーブラシ5列 280 mm(75060-005), Picard 石膏ミキシングボウル 127 x 94(75063-000), Picard 塗装工用へら40mm(75075-040), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Stabila 水準器 モデル70 30 cm(2281), Wera 6角キーセット 1,5 - 10 mm(0022086), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Zenten パイプカッター 3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具31点のセットです。伸縮ハンドルと伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスターです。安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れ付きです。汚れをはじく31個のツールポケット付きのツールボードです。合計54個のインサートオプションです。
仕様最大収納量(g):20質量(g)10855容量(L)33外寸(mm)W430×H280×D515内寸(mm)W350×H200×D480
ロータリーカッターコンパクトA4 ナカバヤシロータリーカッターコンパクトA4ナカバヤシ
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
シンプルかつコンパクトなデザインで持ち運びや収納にも困りません。刃に触れることのない安心のカセット構造ワンタッチで替え刃の交換可能なカセット式タイプA4/B5プリントをB5ノートに綺麗に貼るためのフィットカットガイドライン付き。本体側面に延長定規付き。延長定規には資料作成などに便利なプリントハーフカットガイドライン表記。
用途アルミ製のレールで安定した裁断が可能なコンパクトロータリーカッター仕様●本体寸法:W410×D120×H46mm●本体質量:約386g●材質:本体/ABS、レール/アルミ、替え刃カセット/ABS、刃/ステンレス、カッティングマット/PVC●梱包寸法:W483×D293×H464mm●梱包質量:約12.42kg●付属品:替え刃カセット(ストレート刃、ミシン目刃)、カッティングマット1本アイボリー繰り返し・詰め替え対応
丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Next シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Nextシンワ測定
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ロングサイズ:3×6板の勾配切りが一発でできる。たためる+高精度:コンパクトさと高精度を両立しました。
用途勾配切りに仕様寸勾配調整範囲:左3寸勾配/右10寸勾配(返し勾配)材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ、角度指示いた:ABS樹脂 ツマミねじ:ステンレス、真鍮 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂高さ(mm)突き当て:突き当て:15直角度(mm)1,100につき1.1以下目盛1.2mm角度調整範囲75~135°°製品質量(g)1450本体サイズ(mm)1,417×345×73(たたんだ時巾100)竿寸法(mm)1,417×100×7
DEVICE 三角スケール SK11DEVICE 三角スケールSK11
1,798税込1,978
1本
当日出荷
測定値が読取易い段差型目盛です。JIS同等精度基準検査合格品です。熱の影響を受けにくいアルミ製です。
用途図面作成用縮尺スケール。材質アルミ長さ(mm)150タイプ図面作製用縮尺1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
PUMA定規 クツワPUMA定規クツワ
459税込505
1本
4日以内出荷
雑誌ページ、用紙、書類の不要部分などの切り取りに便利
用途カッターなしでも紙がきれいに切れます材質アルミニウム
クラフトマンツールキット STAHLWILLE(スタビレー)クラフトマンツールキットSTAHLWILLE(スタビレー)
149,800税込164,780
1セット
翌日出荷
豊富なポケット付きの広々としたツールバッグ。頑丈なアルミ製キャリングハンドルと長距離移動に便利なキャリングストラップ付き。底部はプラスチック製で液体の侵入を防ぎます。フレキシブルな蓋で完全に閉じられます。
セット内容両口スパナセット(10/10)6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22・24×27・30×32mm・ロールアップケース、ドライバーセットマイナスドライバー0.6×3.5・1×5.5・1.2×6.5mm・プラスドライバー#1・2、ロング六角棒レンチセット(10765/9)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、ラチェット式ドライバーハンドル4008-1、ビットセット(1204/21-1)ビットホルダー・プラスビット#1・2(2本)・ポジドライブビット#1・2(2本)・3、ヘクスローブビットT10・T15・T20(2本)・T25(2本)・T30・T40、六角ビット4・5・6mm、エンジニアハンマー10961-500G、ウォーターポンププライヤー6551 5 240、喰い切り6660 1 250、ハクソー12050、スクレーパー12481、水準器、木製折り畳み定規、ワイヤースチールブラシ12374、ボルテージテスター10554・AC125-250V、ユーティリティーナイフ12965N、マグネット付きフレキシブル懐中電灯13128-3、テキスタイルツールバッグ13219寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×590×270入数58点
丸鋸ガイド 高精度 EA851Xシリーズ エスコ丸鋸ガイド 高精度 EA851Xシリーズエスコ
9,000税込9,900
1個
翌日出荷
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで、90°になります。突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:73121●サイズ(mm):687×346×73mm(畳んだ時/巾100mm)●ガイド長:450mm●直角精度:±1/1000rad (100mmにつき0.1mm以内(90°のみ))●重量:910g●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ・角度指示板/ABS樹脂 ツマミネジ/ステンレス・真ちゅう ハンドル/ABS樹脂・エラストマー樹脂●目盛:500mm●竿サイズ:687×100×7mm●角度調整範囲:75~135°●寸勾配調整範囲:左2.5寸勾配/右6寸勾配(返し勾配)●突き当て高さ:15mm●用途:・電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。 ・他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断する時のガイド定規に。 ・寸法測定に。 ・カッターガイドに。アズワン品番68-1860-48
限定品 丸ノコガイド定規 Tスライドスリムシフト2 ロング突き当て シンワ測定限定品 丸ノコガイド定規 Tスライドスリムシフト2 ロング突き当てシンワ測定
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
限定色 ロング突き当てがセット 現場で映える限定色
用途薄板切りと細切りに材質竿、結合部/ステンレス 突き当て/アルミ、UHPEテープ 保護キャップ/ポリカーボネート樹脂 ワンタッチレバー、止ねじ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂高さ(mm)【突き当て】薄板モード/15、細切モード/9
使い捨て防じんマスク排気弁付 ボンド商事使い捨て防じんマスク排気弁付ボンド商事
799税込879
1袋(3枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
国家検定規格:DS2 折りたたみ可
用途溶接、研磨作業、一般粉じん、農薬散布など仕様【しめひも】スパンデックス(天然ゴム未使用)その他排気弁あり(ポリプロピレン&ポリイソプレン)材質【ノーズクリップ】アルミ製区分国家検定規格:DS2クッションポリウレタン使用時間(時間)最大17関連資料(11.33MB)折り畳み可否折りたたみ可能
使い捨て防じんマスク ボンド商事使い捨て防じんマスクボンド商事
699税込769
1袋(3枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
国家検定規格:DS2 折りたたみ可
用途溶接、研磨作業、一般粉じん、農薬散布など仕様【しめひも】スパンデックス(天然ゴム未使用)その他排気弁なし材質【ノーズクリップ】アルミ製区分国家検定規格:DS2クッションポリウレタン使用時間(時間)最大14関連資料(11.33MB)折り畳み可否折りたたみ可能
土間プレーナー 宮谷製作所土間プレーナー宮谷製作所
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷
特長:アルミ製で軽くて便利な土間プレーナー(アルミ定規)!土間コンクリート・モルタル作業時にできる凹凸や膨らみを均すに最適です。土間材料の引き延ばし・高さ合わせ・平面作りに!
用途用途:モルタル作業の高さ合わせに材質アルミ長さ(mm)500幅(mm)60高さ(mm)25
土間プレーナー 宮谷製作所土間プレーナー宮谷製作所
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
特長:アルミ製で軽くて便利な土間プレーナー(アルミ定規)!土間コンクリート・モルタル作業時にできる凹凸や膨らみを均すに最適です。土間材料の引き延ばし・高さ合わせ・平面作りに!
材質アルミ幅(mm)60高さ(mm)25
アルミスケール ステッドラーアルミスケールステッドラー(1件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から7日以内出荷
デザイン性に優れた定規です。
材質アルミニウム幅(mm)35厚さ(mm)4ピッチ(mm)上段:1
スロット式メモリーカードケース エツミスロット式メモリーカードケースエツミ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
メモリーカードを保護&収納できる、スロット式メモリーカードケース。独立したカードスロットの設計により、メモリーカードを分けて収納するだけでなく、カードの接触や傷を防ぎ、きれいに整理して、簡単にカードを取り出せます。
セット内容Micro SIM変換アダプター 、SIMカードピン×1、ミニドライバー×1、ミニ定規×1、カラビナ×1材質アルミ合金+ABS質量(g)約63.4収納枚数(枚)18(Micro SD 12/SD 4/SIMカード2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)110.4×61×9.7
丸ノコガイド定規あるアングルPlus 補助板付 シンワ測定丸ノコガイド定規あるアングルPlus 補助板付シンワ測定
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載で、スライダー溝付。3種類のラインナップ。
用途サイディングボードなどの切断に。仕様突き当て高さ(mm):15付属品捨て木材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂
丸ノコガイド定規あるアングルPlus 左利き用 シンワ測定丸ノコガイド定規あるアングルPlus 左利き用シンワ測定
9,088税込9,997
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
左利き用。材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載。3種類のラインナップ。
用途サイディングボードなどの切断に。仕様突き当て高さ(mm):15付属品捨て木材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂タイプ左利き用
おもしろパンタくん(5倍) ドラパスおもしろパンタくん(5倍)ドラパス
3,490税込3,839
1個
6日以内出荷
用途<アルミ製拡大縮小器>2mm厚のアルミ材の使用で、従来のプラスチック製拡大器に比べ、安定した拡大・縮小ができます。4本のバーに赤・青・緑・黄色のカラーアルマイト加工を施し、とてもカラフルで見た目にも楽しい商品です。ペンシル部とトレーシングピンを交換すると縮小ができます。倍率(拡大)1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0、(縮小)5/6、2/3、1/2、2/5、1/3、2/7、1/4、2/9、1/5
丸鋸ガイド定規 EA851Xシリーズ エスコ丸鋸ガイド定規 EA851Xシリーズエスコ
6,170税込6,787
1本
翌日出荷
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する、保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●サイズ:開いた時/632×336×73mm 畳んだ時/632×88×73mm●重量:700g●精度:直角度/300mmにつき1mm以下●付属品:捨て木1本●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ/ABS樹脂 ツマミネジ/ABS樹脂、鉄 ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ/ステンレス、真ちゅう●測定範囲:0~50cm●突き当て高さ 15mmアズワン品番65-9305-39
丸鋸ガイド定規 EA851Xシリーズ エスコ丸鋸ガイド定規 EA851Xシリーズエスコ
7,370税込8,107
1本
翌日出荷
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する、保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●サイズ:開いた時/1162×336×73mm 畳んだ時/1162×88×73mm●重量:1040g●精度:直角度/300mmにつき1mm以下●付属品:捨て木1本●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ/ABS樹脂 ツマミネジ/ABS樹脂、鉄 ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ/ステンレス、真ちゅう●測定範囲:0~100cm●突き当て高さ 15mmアズワン品番65-9305-40
100-300mm ビスピッチマーカー エスコ100-300mm ビスピッチマーカーエスコ
7,070税込7,777
1個
翌日出荷
一台で100・150・200・250・300mmの5種類のピッチが打てます。取り替えが簡単なカートリッジ式です。注ぎやすい墨タンクを採用しました。
仕様●サイズ:メインブロック部/159×79×80mm ガイド定規部/200×663×15mm●重量(g):メインブロック部/300 ガイド定規部/110●精度:100mmピッチ/95~100mm 150mmピッチ/145~150mm 200mmピッチ/195~200mm 250mmピッチ/240~250mm 300mmピッチ/290~300mm●材質:本体/ABS樹脂、POM樹脂、ステンレス、エラストマー樹脂、アルミ、シリコンゴムアズワン品番65-9266-54
Kiwami LRオールアルミ3面定規 16cm 共栄プラスチックKiwami LRオールアルミ3面定規 16cm共栄プラスチック
1,698税込1,868
1本
当日出荷から7日以内出荷
「測ること」に究極にまでこだわったラグジュアリー定規の進化系、Kiwami LRオールアルミ3面定規 16cm。持つ人の魅力を引き立てる洗練されたフォルムとディテールにまでこだわったデザイン。究極の目盛り精度に加え、6パターンの目盛りを備え持つハイグレード定規です。1センチ目盛り(右利き) 2センチ目盛り(左利き)3ミリ目盛り(0.5mm入/右利き) 4ミリ目盛り(0.5mm入/左利き)55ミリ単位目盛り(1mm目盛りなし) 6左右対称センター0スタート目盛り1~6の6パターンの種類が違う目盛りを用途に合わせて使い分けできます。【機能性とデザイン性を備えた3面定規】目盛り(16cm)全長精度±20μ以下の高精度定規。20μは髪の毛の1/9の太さ 測定機器:KEYENCE IM Series(IM-ISOLSM04EI5K)用紙の端から簡単に寸法を測れ、回転させるだけで左端・右端の切替えが可能。素材には全て伸縮率の少ないアルミを採用しており、質感、精度ともに高い品質。目盛りは独自製法のレーザー微細加工で1つ1つ刻印を行い、消えることがない。メモリには読みやすく読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。形状は三角柱で断面の中心に凹みがあり指でつまみやすい手裏剣型。右利きと左利き両方の利き手に対応。安心安全の純日本製。
仕様3面定規タイプ高さ(mm)13.8材質(本体)アルミ質量(g)約16対応左右利き手寸法(cm)16縦(mm)170
DC18V ジグソー 充電式 エスコDC18V ジグソー 充電式エスコ
10,700税込11,770
1台
翌日出荷
オービタル機構付きで、ツーバイ材もラクラク切断可能。ブレードはワンタッチで交換できます。切断角度調節も容易にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCJS18B●仕様:本体のみ●能力:木材/55mm、軟鋼/8mm、アルミ/20mm●バッテリー:18V(バッテリー別売/EA813W-6)●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●ストローク数:0~2,500spm●ストローク長:19mm●傾斜切断角度:最大左右45°●サイズ:80×265×215(H)mm●重量:1.8kg●付属品:木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI)、木工曲線切断用ジグソーブレード、平行定規、六角レンチ●無段変速、オービタル機構アズワン品番65-3893-88
丸ノコガイド定規 トライアングル ポリカ 15cm シンワ測定丸ノコガイド定規 トライアングル ポリカ 15cmシンワ測定(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
両面で直角や45°の切断ができます。手で押さえる位置の裏側にスベリ止ゴムが付いているので、直角、45°が安定した切り出しができます。ポリカーボネート樹脂製なので軽くて丈夫です。重量はアルミの47%、強度はアクリルの約30倍です。樹脂製なので材料に傷を付けません。導入部が長いので電気丸ノコの切り出しが安定します。
用途電気丸ノコを角材やツーバイ材、フロア材などを直角、45°に切断する時のガイド定規に。材質本体:ポリカーボネート樹脂 、ガイド面:ステンレス寸法(mm)238×238×25質量(g)130測定範囲(cm)15
のび助両方向式尺目 シンワのび助両方向式尺目シンワ
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途内装用工事、インテリア施工、建具取付材質(本体)アルミ本体寸法(mm)26×17材質(テープ)スチール
45cm 丸鋸ガイド定規 エスコ45cm 丸鋸ガイド定規エスコ
4,730税込5,203
1個
翌日出荷
ワンタッチで薄板と細巾切断の切り替えができます。突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状にしました。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。竿がステンレス製(SUS304)のため、サビにくく、曲がりにくいです。突き当ての位置を材料に合わせて調整できます。
仕様●型番:73543●サイズ(mm):610×275×20●重量:331g●材質:竿・結合部/ステンレス突き当て/アルミ・UHPEテープ保護キャップ/ポリカーボネート樹脂ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂●45cm併用目盛アズワン品番65-5664-72
アルミ定規 2色目盛 BIGMAN(ビッグマン)アルミ定規 2色目盛BIGMAN(ビッグマン)
429税込472
1本
当日出荷から4日以内出荷
キズ・摩耗・腐食に強いアルマイト処理。読み取りやすい2色目盛り。6mmのカッター壁で使用時の安全性アップ。裏面滑り止めスポンジ付。
用途クロス、型紙等のカットの補助。仕様2色目盛・6mmカッター壁材質アルミ
角度付き丸鋸定規 iHelp角度付き丸鋸定規iHelp
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
角度を自由に設定し固定できます。勾配切断や現場合わせの角度切断が行えます。しっかり固定できるクランプ付。
用途木材などを電気丸鋸で切断する時のガイド定規として使用します。仕様アーム部寸法(mm):290、丸鋸ガイド寸法(mm):550、固定角度範囲(°):20~160、定規サイズ(mm):450付属品クランプ材質本体:アルミニウム、ネジ・クランプ:スチール寸法(mm)580×135×45質量(g)345(クランプ含まず)
定規 クツワ定規クツワ
429税込472
1本
当日出荷から4日以内出荷
クリップではさんで携帯できるアルミ定規
定規 クツワ定規クツワ
519税込571
1本
当日出荷
紙がキレイに切れるアルミ定規
シルバー
G-レベル・建築用 エビス(水平器)G-レベル・建築用エビス(水平器)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。垂直正面測定窓付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら