定規の機能を持ったマグネット式のしおりです。
手帳や本などに挟んでブックマークとしてご使用のほか、折りたたみ部分を開いて定規としてもお使い頂けます。
定規にはタップ加工がしてあり、様々な使用の可能性があります。
スベリ抵抗(大きなラバーを採用):90%アップ、吸着力(超強力マグネットを採用):40%アップ、コンパクトな外観(新デザイン):25%ダウン
複数の磁石により段差乗り上げ時の安定性向上。
新たな機能を追加:ネジ穴を付加、パーツ取付可能
寸法(幅W×奥行D)(mm)23×23
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
定規の機能を持ったマグネット式のしおりです。手帳や本などに挟んでブックマークとしてご使用のほか、折りたたみ部分を聞いて定規としてもお使いいただけます。
材質P.V.C/裏面マグネット
直尺シルバーの裏面にマグネットを貼り付けてあります。
用途長さの測定に使用する直尺
メモリピッチ上段(mm)1
メモリピッチ下段(mm)0.5
仕様裏面マグネットシート貼付
材質ステンレス
目盛仕様cm目盛/赤文字入れ
目盛間隔上段:1mm、下段:0.5mm
JIS規格1級
JIS規格取得取得済
ミシンの鉄板に付けることで、生地を定規に沿わせながら安定した巾で縫うことができます。
材質炭素鋼・磁石・ゴム
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×25×7
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
金属にけがく時に便利です。高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
形状同厚
直角度(mm)100mmにつき0.1以下
長さ許容差(mm)±0.2
マグネット式蛍光発色スケール。被検査品を暗所で寸法測定、写真撮影が可能。
用途磁性材部位へ貼り付け使用
1セット(5本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
こんなお得な商品も!

直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
耐熱型協力永久磁石を使用しているので、しっかりとした保持力で作業性の向上を期待できます。
用途ガス溶接において火口の高さを一定に保ちながら移動させて溶断する際の専用器具です。
幅(mm)83
長さ(mm)46
汎用性が高く様々なシーンで使用できるマグネットホルダーです。
用途図面、定規、治具の抑えやメモホルダー等に。
生地端を沿わせて一定の縫い代で縫うガイドとして使用します。
マグネット付きで簡単に移動できます。
強力マグネットで針板に固定できます。
針板が鉄製の家庭用ミシンでも使用できます。
用途TLシリーズ用
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ペン立てサイズ。ハサミや定規などの収納に最適。
エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。
ライト・デスクトップパネルと組み合わせて使用できます。
強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用ゴム付き。(目安保持荷重 300g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×97
材質スチール・ネオジム磁石
規格目安保持荷重300g
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等
寸法(Φ×高さH)(mm)44×8
ねじ寸法M4
仕様フェライト磁石
質量(g)54
ペン立てサイズ。
ハサミや定規などの収納に最適です。
用途マグネットポケット用に
色黒
トラスコ品番149-4721
材質スチール、ネオジム磁石
幅(mm)80
高さ(mm)97
質量(g)95
奥行(mm)50
耐荷重(kg)0.3
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
対応機種職業用ミシン:全機種、家庭用ミシン:HZL-UX8、HZL-NX7、HZL-EX7、HZL-DX5、HZL-NC1134N、HZL-CX3、HZL-FQ65、HZL-FQ45、HZL-F600JP、HZL-F400JP、HZL-F300JP、HZL-F3000、HZL-VS200G、HZL-VS200P、HZL-VS200S、HZL-VS200V、HZL-X3000、HZL-GX300、HZL-V2000、HZL-G200、HZL-G100、HZL-G100B、HZL-J1000 Black、HZL-K30 HZL-K20、HZL-K10、HZL-L510 HZL-310、HZL-28 HZL-40 HZL-J50、HZL-J900R
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理シルバー仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンドル付で使いやすく、図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます。ネオジム磁石で磁力高く、強度があります。
用途図面・定規・型紙の押さえや治具等。
材質(磁石)ネオジム磁石
こんなお得な商品も!

強力マグネット ネオジム磁石 ハンドル付
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
用途図面・定規・型紙の押さえ等に。
材質(磁石)アルニコ磁石
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等。
仕様フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。
材質マグネット/アルニコ磁石ボディ/一般構造用圧延鋼材ハンドル/みがき棒鋼用一般鋼材
二級の建築士受験用として人気の高いA2判平行定規。 クラス最軽量のボディに難関突破のための高性能を搭載。
スケールが図板の裏面に回って、ピタッと固定できるスケール回転収納機構採用
大事な図面を守るフローティング機構装備
高精度を維持するシンクロワイヤシステム
レバー式ブレーキ機構
三角スケールも装着できる、扱いやすい新形状のスケールクリップ
用紙の貼り替えが自在のマグネットボードの図板
0°・ 6.5°・ 9℃に切り換え可能なスタンド装備
基線合わせが簡単にできるクラッチレバー機構
収納ポケットもある、軽くて便利な専用キャリングバック付き
仕様フローティング機構ダイヤル切換式
付属品キャリングバック、マグネットプレート(500mm・300mm)各2枚
寸法(mm)510×685
質量(kg)2.5
調整範囲(mm)(基線)±5
スタンド傾斜角度6.5°・9°
スケールレバー式固定
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(マグネットボード)450×600
作図範囲(mm)422×600
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
定規表面に絶縁塗装を施してあります。通電しにくいため、溶接機が触れてもスパークしにくくなっています。
本体はアルミ製で軽く、とりまわしが楽です。
角度を自由に変えられ、あわせやすい角度、勾配目盛り付きですので、建築ごとに角度の付いた型を作る手間がいりません。
強力なマグネットで、側面にピタッと止められます。
用途溶接の仮止めに便利な角度定規です。
目盛角度:45°~135°、勾配:5/10(5寸勾配)まで
使用温度範囲(℃)-20~70
直角精度±1/1000rad(1000mmで±1.0mm)
材質本体:アルミA6063S、リベット:ステンレスSUS304
本体寸法(mm)1010×550×54(90°時)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
用紙の張り替えが簡単なマグネットボード仕様。用紙固定用スチールプレート付き(4枚)
製図用紙の汚れや破損を防ぐフローティング機構
メンテナンスがらくなスケール倒立型
スケールは、最大16度まで傾斜可能
正確な作図を可能にする基準線調整機能付き
作図範囲がフル活用できるシャトル機能付き
持ち運びに便利なショルダーベルト付きソフトケース
ズレを防ぐスケール固定機構
0度、6度、9度の3段階に固定可能なスタンド付き
寸法(mm)505×685×60
質量(kg)3.2
作図範囲(mm)453×600
1枚
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
汎用性が高く様々なシーンで使用できるマグネットホルダーです。
用途図面、定規、治具の抑えやケーブル掛け等に。
仕様ハンドル付
材質ナイロン(PA)、SPCC、フェライト磁石
関連キーワード
1
2
3
次へ