25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール 仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮 材質アクリル樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に応じて選べる7種類の長さ。
材質PMMA(アクリル)製 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。 背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。 黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。 高さや深さが測れる、端面0基点。 計測値を直読できる、連続追い数字。
厚さ(mm)2 材質アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

62115 2×4定規 クリア シンワ測定 動画あり
シンワ測定2×4定規 クリア
エコ商品
2×4材に合わせた、ケガキ作業のしやすい定規サイズです。 45°と90°を同時に確認でき、ケガくことができます。 2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に等分割り付けできます。 ビスを打ち込む箇所をケガくことができる、ビス穴ガイド付です。 150mm目盛付です。 木材が見やすく傷付けにくい、透明なポリカーボネート樹脂製です。
材質ポリカーボネート樹脂 測定範囲(mm)目盛:1~150 本体寸法(mm)178×92×51 板厚(mm)3 製品質量(g)55 許容差角度:100mmにつき0.2mm以下 目盛:±0.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

方眼目盛付きでレイアウト作業やライン引き作業などのスピードアップが図れます。 カッティング面にステン鋼付で、カッターの刃が食い込みません。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール 仕様方眼目盛付伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮 材質本体:アクリル、カッター面:ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

教科書で使用されている読みやすい数字を使用。 見やすい大きい数字。 測り始めの位置をまちがえにくい端(はし)メモリ。 メモリ部分のブルーラインでまっすぐに線をかきやすい。 丈夫で透明度の高いメタクリル樹脂製。 子供が教科書やノート上で扱いやすいスリムサイズ。 名前シール付。
材質PMMA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93 税込102
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定規裏面に滑り止め加工を施し、線が引きやすい 物の高さや深さを測りやすい端スタートメモリ 手に優しい角アール付き 5mmごとに長さの違うメモリで読み取りやすい 丈夫で透明度の高いメタクリル樹脂製 名前シール付き
測定範囲(cm)16 材質PMMA 質量(g)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×2×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クツワ算数三角定規
エコ商品
角度を理解しやすいカドの色分け 教科書で利用されている読みやすい数字を使用 「平行」「垂直」の学習時に便利な端(はし)メモリ 「平行」「垂直」の読み取りに便利な方眼メモリ付 丈夫で透明度の高いメタクリル樹脂製 三角定規を収納できるケース付 名前シール付
材質本体:PMMA、ケース:PVC 質量(g)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(直角三角定規)120×7×70、(二等辺三角定規)120×2×60 測定範囲(cm)(直角三角定規)10、(直角二等辺三角定規)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
3日以内出荷

90度と45度の正確な三角定規なので、めんどうな角度合わせがいりません。 アクリル製品なので、摩擦による減りが無く正確な矩が長持ちします。透明アクリル材仕様なので材料が見えて安心。 ひっくり返して使えます。(反転作業) KJ-280(造作用)は、フロア材(300mm)を一発切断!
用途チップソーで切断時にあてる専用定規です。
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所長方形直定規B級焼入
エコ商品
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 全サイズ共焼入品です
JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
14日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大菱計器製作所長方形直定規A級焼入
エコ商品
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 全サイズ共焼入品です
JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大菱計器製作所アイ形直定規(A級焼入
エコ商品
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。
等級A級 JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
50,980 税込56,078
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大菱計器製作所アイ形直定規(B級焼入
エコ商品
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。
等級B級 JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
1枚
459 税込505
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。 付属品仕切板2枚 トラスコ品番423-9890 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)44 質量(g)325 奥行(mm)109 仕切板2 仕切数(個)(最大)3 仕切りあり RoHS指令(10物質対応)対応 コマ数(最大)3 有効内寸法・奥行(mm)100 有効内寸法・高さ(mm)40 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)513×109×44 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)500×100×40
1個
599 税込659
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

西敬(イカリボシ)ニューパルカラー分度器
エコ商品
透明度が高く、強度を誇る高品質の素材を使用し、見やすく正確な目盛です 白いラインにより、定規を裏返しても目盛の文字が反転しません お名前シール付
規格9cm 材質硬質PVC 厚さ(mm)1 径(Φmm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
79 税込87
当日出荷

レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール 仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮 材質アクリル樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所コウ形ストレートエッジA級焼入
エコ商品
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級A級/焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大菱計器製作所コウ形ストレートエッジA級
エコ商品
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級A級/非焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319,800 税込351,780
23日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大菱計器製作所コウ形ストレートエッジB級焼入
エコ商品
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級B級/焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319,800 税込351,780
23日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大菱計器製作所コウ形ストレートエッジB級
エコ商品
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級B級/非焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269,800 税込296,780
23日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグ・イゾベールイゾベール・バリオ エクストラセーフ
エコ商品
「冬は防湿」と「夏は透湿」の両方を実現。防湿と透湿の両方の性能を合わせ持ち、年間を通じて躯体内の湿気を管理するスマートな調湿気密シート。半透明なフィルムで、定規なしでカットが可能。構造躯体や配管との取り合い部分といった複雑な形状にフィットし、シワのないきれいな仕上がりを実現します。
用途調湿気密シート 長さ(m)40 厚さ(mm)0.25 幅(mm)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷

SK(新潟精機)溶接ゲージ WG-5
エコ商品
溶接作業のスピードアップと品質管理の合理化に 最大50mmの余盛寸法の測定が可能 ベース厚増強で測定時の安定感を維持 シルバー仕上により写真取り時の反射を低減 確認しやすい半透明のプラスチックケース付
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び目違い等の測定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
15,980 税込17,578
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1.9 機能分度器、透明なPPT定規、コーナーカッター、リリースレバー、3タイプ切換え式カッター ウォームアップ時間約4~6分 最大ラミネート厚さ(mm)0.5 ローラー数2本 寸法(縦×横×高さ)(mm)160×422×90 ラミネート速度(mm/分)300(60Hz)、250(50Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)100・150 最大ラミネート幅(mm)330 再生紙使用マーク適合
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷