48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 材質ステンレス JIS規格取得取得済
1本ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 目盛上下1mmピッチ 目盛間隔上下段1mmピッチ JIS規格1級 JIS規格取得取得済
1本
719 税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール 仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮 材質アクリル樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握でき連続追い数字表示+2mm点目盛。 先端を曲げてつまみ易くしています。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。 JIS認証取得工場製造品。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に。 ピッチ(mm)下段、上段/1 材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上) 目盛仕様快段目盛、連続追い数字表示+2mm点目盛 JIS規格取得取得済
1台
419 税込461
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール 仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮 材質アクリル樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。 デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。 JISサイズの直尺に装着できます。
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。 材質真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。 メモリピッチ上段(mm)1
1本ほか
849 税込934
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。 JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に 材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ) 材質(ストッパー)真鍮 JIS規格取得取得済
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス製 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所長方形直定規B級焼入
エコ商品
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 全サイズ共焼入品です
JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
14日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大菱計器製作所長方形直定規A級焼入
エコ商品
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 全サイズ共焼入品です
JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)ステンレス直線定規
エコ商品
材質ステンレス製 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大菱計器製作所アイ形直定規(A級焼入
エコ商品
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。
等級A級 JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
50,980 税込56,078
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大菱計器製作所アイ形直定規(B級焼入
エコ商品
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。
等級B級 JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS材(SS400) 種類平形直角定規 直角精度±(20+L/10)μm
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

大菱計器製作所刃形直角定規(Ⅲ形
エコ商品
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 長片の内外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。 光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。 全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大菱計器製作所アイ形直角定規(2級
エコ商品
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。 全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済 等級2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
23日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細巾で厚みの薄い直尺です。品質はJIS規格品と同等です。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。 材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)115 メモリピッチ下段(mm)1 メモリピッチ上段(mm)1 全長×幅W×厚さ(mm)2030×15×0.5
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に 材質機械構造用炭素鋼
1個
149,800 税込164,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所アイ形直角定規(1級
エコ商品
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。 全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済 等級1級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SK(新潟精機)台付直角定規 2級焼入
エコ商品
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に 材質機械構造用炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75,980 税込83,578
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 寸法(mm)520(260)20×1 質量(g)115 短枝(mm)(外)250、(内)200 長枝(mm)(外)500、(内)4500 JIS規格取得取得済 長さ許容差(mm)±0.2 直角度100mmにつき0.1mm以下
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)平形直角定規 2級
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
種類平形スコヤ 硬度HS30以上 直角精度±(20+L/10)μm
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 寸法(mm)320(160)×20×1 質量(g)70 短枝(mm)(外)150、(内)100 長枝(mm)(外)300、(内)2500 JIS規格取得取得済 長さ許容差(mm)±0.2 直角度100mmにつき0.1mm以下
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規 材質(竿)SS材(SS400) 材質(台)S45C材 直角精度±(20+L/10)μm JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SK(新潟精機)平形直角定規 1級焼入
エコ商品
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入) 種類平形スコヤ 硬度HV450以上 直角精度±(10+L/10)μm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SK(新潟精機)台付直角定規 2級
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規 材質(竿)SC材 直角精度±(20+L/10)μm JIS規格2級
1個
10,980 税込12,078
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SK(新潟精機)台付直角定規 2級
台付なので直立した状態での直角度の測定に最適です。
材質機械構造用炭素鋼 規格JIS B 7526(寸法精度) 仕上非焼入・研磨仕上
1個
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。 メモリピッチ上段(mm)1mm ピッチ(mm)(下段)1 仕様インチ換算表付 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
用途長さの測定に使用する直尺 目盛間隔上下段1mm 仕様裏面度量衡換算表表示 材質ステンレス
1本ほか
369 税込406
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スケールストッパー(スケールツキ) 東栄工業 動画あり
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)0.1 JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所コウ形ストレートエッジA級
エコ商品
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級A級/非焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319,800 税込351,780
23日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大菱計器製作所コウ形ストレートエッジB級焼入
エコ商品
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級B級/焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319,800 税込351,780
23日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大菱計器製作所コウ形ストレートエッジB級
エコ商品
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級B級/非焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269,800 税込296,780
23日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大菱計器製作所コウ形ストレートエッジA級焼入
エコ商品
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級A級/焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)