シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。
AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。
[IEC規格]IP65相当
ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。
3方向首振りヘッド。
暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。
用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。
理化学、医療分野での薬液注入に。
食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。
ボイラ薬品の注入に。
水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。
その他各種液体の微量高圧注入に。
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)
粘度(mPa・s)[移送液]50以下
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)
耐環境性[IEC規格]IP65相当
運転同期パルス有り
種別標準
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種10
材質(ダイヤフラム)PTFE
ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72
移送可能粘度(mPa・s)100
移送可能周囲温度(℃)0~40
種別標準
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種40
材質(ダイヤフラム)PTFE
ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72
移送可能周囲温度(℃)0~40
種別標準
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種70
材質(ダイヤフラム)PTFE
ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72
移送可能周囲温度(℃)0~40
種別標準
質量(kg)4.3
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種40
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVC
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72
移送可能粘度(mPa・s)100
移送可能周囲温度(℃)0~40
材質(ボールストッパ)PVC
リリーフ有
種別標準
質量(kg)4.3
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種10
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVC
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72
移送可能粘度(mPa・s)100
移送可能周囲温度(℃)0~40
材質(ボールストッパ)PVC
リリーフ有
種別標準
質量(kg)4.3
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種100
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVC
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130
移送可能粘度(mPa・s)100
移送可能周囲温度(℃)0~40
材質(ボールストッパ)PVC
リリーフ有
種別標準
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種100
材質(ダイヤフラム)PTFE
移送可能周囲温度(℃)0~40
種別標準
質量(kg)4.3
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種70
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVC
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72
移送可能粘度(mPa・s)100
移送可能周囲温度(℃)0~40
材質(ボールストッパ)PVC
リリーフ有
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力、タイマータイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWT(タイマー)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(タイマー+パルス比例)
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
インターバル[制御]タイマー:1パターン(1~9999分)
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(チャッキボール)セラミック
タイマー[制御]DAY:9パターン、WEEK:7パターン、DAY+インターバル:○、WEEK+インターバル:○
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(タイマー+パルス比例)
運転同期パルス有り
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPW(パルス)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(パルス比例)
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)
運転同期パルス有り
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPW(パルス)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(パルス比例)
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)
運転同期パルス有り
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWM(アナログ)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
材質(Oリング)EPDM
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
運転同期パルス有り
アナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力、タイマータイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWT(タイマー)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(タイマー+パルス比例)
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
インターバル[制御]タイマー:1パターン(1~9999分)
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(タイマー+パルス比例)
運転同期パルス有り
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWM(アナログ)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
運転同期パルス有り
アナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式
関連キーワード