付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)
総合倍率10× 20×
作動距離(mm)108
照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付)
有効視野(mm)23/11.5
スタンド標準ポール型平ベーススタンド
接眼レンズSWF10×(視野数 23mm)<2個>
対物レンズ1× 2×
鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左側視度調節、眼幅調節 54~75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)1.67
スタンドポールスタンド式
接眼レンズ10×(視野数20)
対物レンズ2×、4×(切替式)
焦点調整鏡体上下動式
作動距離(mm)53
ベース寸法(mm)W114×D168×H22
接眼部傾斜角(°)45
高さ(mm)220~300
総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)
柱スタンドの直径(mm)14
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
LED照明が上下に付いています。
鏡筒は取り外しが可能です。
鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
接眼レンズ10倍(WF10×)
鏡筒形式傾斜角45°
調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mm
作動距離(mm)100mm
ズーム範囲ズーム比:1:6.4
実視野(Φmm)Φ20mm
ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ82mm
照明LED
照明装置電圧(V)AC90V~240V 50/60Hz
コード長さ(m)1.3m(3Pプラグ)
本体サイズ(mm)250×300×490mm
質量(kg)10
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書
総合倍率10× 20× 40×
作動距離(mm)60
照明LED照明(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。充電バッテリー搭載
スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付
接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉 ロック機構付
対物レンズ1× 2× 4× ターレット変倍式
鏡筒形式双眼、45°傾斜、固定式、左眼視度調節、眼幅調節 55~75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置鏡筒上下動式
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
実体顕微鏡のステージに付いているクリップ使っていますか??。クリップミラーは、このクリップの代わりに取り付けて使用する観察補助ミラーです。サンプルを様々な角度から観察できて、顕微鏡観察前の目視観察をより効率化します。クリップの無い顕微鏡にも取付できる貼付けタイプの台座も付属します。
用途顕微鏡観察前のサンプルの肉眼観察時に使用します
セット内容ミラー、台座A(差し込みタイプ)、台座B(貼付けタイプ)
直径(Φmm)(差し込み寸法)4
寸法(幅W×高さH)(mm)(ミラー)85×67
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ丸
連続使用温度(℃)80
外径公差(mm)±0.5
厚さ公差(mm)±0.3
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)93.5
サービス分類オーダー・加工
付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書
総合倍率7×~45×
作動距離(mm)100
照明白色パワーLED 3W(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。
有効視野(mm)28.6~4.4
スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付
接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉
対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)ズーム変倍式
鏡筒形式双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節、眼幅調節55~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置鏡筒上下動式
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
総合倍率3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる)
セット内容本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1
作動距離(mm)115
眼幅調整範囲(mm)52~75
接眼レンズC-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き
ズーム7.5:1
本体部SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応)
鏡筒形式固定式
ズーム範囲0.67~5×
俯角45度
光学系内斜系(ズーム変倍式)
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・部品検査や精密加工等に最適。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます
質量(kg)顕微鏡:4.7
タイプ双眼
定格入力電圧(V)AC100-240
ポール高さ(mm)280
ベース寸法(mm)W210×D270
接眼レンズ10倍(視野数20)
接眼部傾斜角(°)45
保証期間3年(顕微鏡)
ポール径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
・実体顕微鏡のステージに付属の白黒プレートの代わりに使用します。・中央のくぼみと特徴的な凸凹形状によってサンプルを保持し観察をサポートします。・各種実体顕微鏡に合わせて4種類のサイズを用意(Φ90mm / Φ95mm / Φ100mm / Φ120mm)。・Φ90mm: ニコン製実体顕微鏡(SMZ745など)に対応。・Φ100mm: オリンパス(EVIDENT)製実体顕微鏡(SZ61など)、およびマイクロネット製実体顕微鏡に対応。・Φ120mm: ライカ(Leica)製実体顕微鏡に対応。・転がりやすい球体の観察に。・斜め方向からの観察に。・えんぴつを活用すればさらに観察方法の幅が広がります。・裏返せばフラットな白プレートとしても使えます。・FDM成形品
用途・実体顕微鏡を使ったサンプルの観察に
セット内容マジックプレートx1枚、えんぴつx2本
厚さ(mm)6(最大:12)
検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。
ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。
TF50F-TPは記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。
仕様【鏡筒形式】45°傾斜鏡筒/360°回転/眼幅調節/視度調節可能
質量(kg)約5
総合倍率8~50×
作動距離(mm)100
接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組)、視野数22
対物レンズ0.8~5.0×
ステージ寸法(mm)320×260
焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
携帯性に優れた野外での観察に便利な顕微鏡です。カップ型プレート付で水生生物の観察も行えます。 ファーブルは光源付で、暗い場所での観察にも使えます。 携帯に便利な専用ポーチ付です。
倍率(拡大)20倍
付属品携帯用ポーチ、三脚用ねじ穴
ステージプレート着脱式、表面-フラット、裏面-カップ型
実視野(Φmm)11
ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡ソレオと理科実験観察撮影装置Toruseeのセット
カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
付属品リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ
出力カメラ(ToruSee):USB2.0
総合倍率20×、40×
有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素
照明装置白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式)
ステージプレートMステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm
対物レンズ2×、4×
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
ベース双眼実体顕微鏡ソレオ SR-40
撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS
焦準装置鏡筒上下動式
1セット
¥87,980
税込¥96,778
8日以内出荷
明るく鮮明な観察像を実現し、生物試料の観察に最適なフルスペックを備えた双眼実体顕微鏡です。
総合倍率20×、40×
仕様倍率変換:ターレット変倍式
種別格納箱無
寸法(mm)約120×180×270
質量(kg)約2.5
照明落射/透過照明、白色LED光源(充電式電源)
ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズWF10×(2)
対物レンズ2×、4×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
1個
¥35,500
税込¥39,050
4日以内出荷
顕微鏡に置くだけの透過照明ユニットです。手元スイッチでON/OFFから調光も可能。AC100V電源で使用できます。
顕微鏡を透過照明にしたいが、顕微鏡ごと購入するのは高価だしもったいない。
ミラーマン2なら、今お使いの実体顕微鏡のステージに置くだけで、透過照明実体顕微鏡に生まれ変わります。
1台
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。
ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。
視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。
ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。
HighEyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。
PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
USBカメラセットなのでサンプル画像の保存に便利です。
質量(kg)(顕微鏡)約12
サイズ顕微鏡/330×280×400mm、ステージ/330×280mm、カメラ/60×60×32mm
質量(g)(カメラ)約200
電源(V)AC100~240(50/60Hz)※照明
対応OSWindows(R)7/8/10
総合倍率7.5~50X
照明落射・透過3W LED
接眼レンズ10倍(WF10×)
鏡筒形式35°
光学系グリノー式
画素数(カメラ)500万画素
アズワン品番4-761-12
調節範囲(mm)(眼幅)52~75
1セット
¥227,900
税込¥250,690
当日出荷
汎用的な顕微鏡で、使い勝手が良いです。持ち手付きで持ち運びに便利です。シンプル操作の実体顕微鏡!
仕様双眼
電源(V)(照明) AC100~240
総合倍率7~45×
作動距離(mm)100
照明落射・透過 3W LED(光量調整可能)
接眼レンズ10倍(視野数20)
ズーム1:6.4
鏡筒形式傾斜角45°
光学系グリノー式
アズワン品番4-2734-01
ステージ寸法(mm)264×210
1個
¥87,600
税込¥96,360
当日出荷
汎用的な顕微鏡で、使い勝手が良いです。持ち手付きで持ち運びに便利です。Cマウントアダプター付きです。シンプル操作の実体顕微鏡!
仕様三眼
電源(V)(照明) AC100~240
総合倍率7~45×
作動距離(mm)100
照明落射・透過 3W LED(光量調整可能)
接眼レンズ10倍(視野数20)
ズーム1:6.4
鏡筒形式傾斜角45°
光学系グリノー式
アズワン品番4-2734-02
ステージ寸法(mm)264×210
1個
¥98,400
税込¥108,240
当日出荷
ズーム変倍ツマミで簡単に8~50倍まで拡大できます。落射・透過照明ともに調光装置付のLED光源を採用。熱に弱い試料・生物の観察にも安心です。
仕様ステージ:アクリル板(白・黒 各1枚) 透明ガラス
付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×)
質量(kg)約6
タイプ三眼
総合倍率8~50×
大きさ約300×360×400mm
作動距離(mm)100
照明装置落射・透過照明(LED光源) 同時点灯可 調光装置付
接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 視野数:22
対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25)
鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
1台(1台)
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。
付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×)
寸法(mm)ステージ:320×260、作動距離(WD):100
質量(kg)約5
タイプ三眼
総合倍率8~50×
大きさ300×340×330mm
接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数22
対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25)
鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
1台(1台)
¥97,980
税込¥107,778
翌日出荷
LED照明が上下に付いています。
鏡筒は取り外しが可能です。
鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。
質量(kg)10
電源コード(m)1.3m(3Pプラグ)
調整範囲(mm)眼幅調整範囲:54~75mm
作動距離(mm)105mm
照明LED
照明装置照明電源:AC90V~240V 50/60Hz
接眼レンズ10倍(WF10×)
本体サイズ(mm)250×300×500mm
ズームズーム比:1:6.7
鏡筒形式傾斜角45°
アズワン品番1-1926-01
ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ95mm
実視野(Φmm)Φ22mm
1個
¥149,000
税込¥163,900
翌々日出荷
タッチコントロールが可能な7インチ大画面です。画面は正面から上に90°可動します。
電源3000mAhリチウム電池(内蔵)
倍率最大:1200倍(外部モニターにて)
対応OSWindows 7/8/10/11
照明装置ステージ用LED×2灯
解像度ビデオ:1920×1080、画像:4032×3024
充電時間(時間)約2
動作時間約2時間
画素数1200万画素
アズワン品番4-6225-01
モニターサイズ7インチLCD
1台
¥23,900
税込¥26,290
欠品中
電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。
照明にリングタイプのLEDの落射照明と、LED透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。
観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。
仕様【視野数】21mm
トラスコ品番206-6089
幅(mm)250
厚さ(mm)300~450
質量(kg)5
高さ(mm)480/観察可能高さ:175
タイプ三眼ズーム式
奥行(mm)285
電源AC100V
倍率(倍)7~45
作動距離(mm)100
照明LEDリング照明
ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板
眼幅調整範囲(mm)55~75
比率6:4
アズワン品番64-8785-90
対物レンズ(倍)0.7~4.5
接眼レンズ(倍)10
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
観察に便利な照明灯付きです。
接眼レンズWF10×
サイズ170×115×330mm
質量(kg)1.5
電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。
照明にリングタイプのLEDの落射照明と、LED透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。
観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
観察対象を薄切標本などせずに、そのまま観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。
仕様【視野数】21mm
トラスコ品番206-6088
幅(mm)250
厚さ(mm)300~450
質量(kg)5
高さ(mm)480/観察可能高さ:175
タイプ双眼ズーム式
奥行(mm)285
電源AC100V~240V(50/60HZ)
倍率(倍)7~45
作動距離(mm)100
照明LEDリング照明
ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板
眼幅調整範囲(mm)55~75
比率6:4
アズワン品番64-8785-89
対物レンズ(倍)0.7~4.5
接眼レンズ(倍)10
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
落射照明装置付きなので室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。
肩がけできるキャリングケースを付属。携帯性・収納性が抜群です。
総合倍率20×(固定)
付属品キャリングケース
種別LED20B(ケース付)
寸法(mm)98×135×230
質量(g)570
照明LED光源(単3乾電池2個が別途必要)
ステージプレートアクリル板(両面白)
接眼レンズWF10×
対物レンズ2×
鏡筒形式固定式、眼幅調節可能
焦準装置鏡体上下動式
1個
¥22,000
税込¥24,200
3日以内出荷
電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。
落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。
また、透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。
観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。
仕様【視野数】21mm
トラスコ品番206-6091
幅(mm)250
厚さ(mm)300~450
質量(kg)5
高さ(mm)480/観察可能高さ:175
タイプ三眼ズーム式
奥行(mm)285
電源AC100V
倍率(倍)7~45
作動距離(mm)100
照明フレキシブルライトアーム照明
ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板
眼幅調整範囲(mm)55~75
比率6:4
アズワン品番64-8785-88
対物レンズ(倍)0.7~4.5
接眼レンズ(倍)10
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。
落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。
また透過照明類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。
観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
観察対象を薄切標本などせずに、そのまま観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。
仕様【視野数】21mm
トラスコ品番206-6090
幅(mm)250
厚さ(mm)300~450
質量(kg)5
高さ(mm)480/観察可能高さ:175
タイプ双眼ズーム式
奥行(mm)285
電源AC100V~240V(50/60HZ)
倍率(倍)7~45
作動距離(mm)100
照明フレキシブルライトアーム照明
ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板
眼幅調整範囲(mm)55~75
比率6:4
アズワン品番64-8785-87
対物レンズ(倍)0.7~4.5
接眼レンズ(倍)10
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。
照明装置搭載で、日陰や薄暗い場所でも観察ができます。
総合倍率20×(固定) 実視野Φ11mm
付属品ソフトケース、ストラップ
種別ライト付
寸法(mm)90×89×124(収納時)~156(観察時)
質量(g)約395
電源CR2032電池1個(付属)
照明LED照明装置
ステージプレートリバーシブル(表:フラット/裏:カップ形)
焦点調整鏡体上下動式
鏡筒形式眼幅調節51~72mm、視度調節可能(-3D~+3D、右接眼)
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
ハイスペックな三眼実体顕微鏡
Cマウントレンズアダプタの利用でデジタル顕微鏡カメラなどを取付けられます。
ハイアイポイント、広視野接眼レンズ採用で試料を隅々まで見渡せます。
付属品ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー
寸法(mm)205×275×350
質量(kg)3.5
総合倍率20×、40×
照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)
ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント
対物レンズ2×、4×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、Cマウントレンズアダプタ付属、眼幅調節、視度調節可能
変換方式ターレット変倍式
焦準装置鏡筒上下動式
1個
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。USB3.0により高速でデータ伝送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
総合倍率7.5~50×
画素数500万画素(カメラ)
寸法(mm)顕微鏡/330×280×400、ステージ/330×280、カメラ/81×129×48
接眼レンズ10倍(WF10×)
質量(kg)顕微鏡/約12、カメラ/0.25
電源(V)AC100V~240(50/60Hz)
照明落射・透過3W LED
関連キーワード
1
2
3
4
次へ