アクセサリ HUT TLプラグキット 5x1.5mm 5x3mmHutchinson5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 パンクしたタイヤの修理を可能にし、コンパクトなアルミ輸送カプセル、ヤスリ、ビットホルダー、5ビット1.5mm、3mm5ビットを含む自転車キットです。 チューブレスレディバイクタイヤの修理: このキットは、タイヤを分解する必要がないため、チューブレスレディマウンテンバイク、グラベル、ロードタイヤを永久的かつ簡単に修理できます。 実用的な自転車アクセサリー 省スペースで収納しやすい修理キットです。 バックパックやポケットに簡単に収まり、必要なときにどこにでも持ち運べます。 簡単な修理: キットに入っているファイルで穴を開けます。 針に芯を取り付け、穴全体をミシン目に入れます。 挿入ツールを取り外します。 芯は穴の内側に残しておく必要があります。
用途MTB / ROAD / Gravel / Cityセット内容Repair tool + 10 tubeless plugs寸法(mm)5×1、5 + 5×3