高級感のあるビニールカバー付のフェルト製腕章です。
用途役割表示に。
トラスコ品番382-2837
セット内容表面ビニールカバー・安全ピン・マジックテープ
材質生地部:フェルト 、カバー部:塩化ビニール、安全ピン部:スチール、マジックテープ部:ポリエステル
色濃紺地
質量(g)45
取付方式安全ピン
縦(mm)90
横(mm)400
表示内容総括安全+衛生管理者
1枚
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
1パック(10枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

腕章 名札 ゴム止め
モノタロウ
¥159
税込¥175
腕にぴったりフィット!作業を邪魔しない名札。中紙が差替え可能!。ホコリ等の侵入を防ぐフラップ付です。長さ調整でぴったりフィットさせられるので動きを妨げません。安全ピンでの取り付けもできます。
取付方式安全ピン
材質(表示面)PVC
仕様安全ピン、フラップ
本体寸法(mm)150×86
中紙サイズ(mm)105×74
材質軟質塩化ビニール
寸法(mm)幅85×長さ400
質量(g)約45
タイプ長さ調節具付きバンド式
こんなお得な商品も!

ひも式腕章(5枚パック)
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
取付方式安全ピン
材質塩化ビニール
寸法(mm)幅90×長さ390
質量(g)約40
タイプ安全ピン取付け式
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

差し込み式腕章
モノタロウ
¥499
税込¥549
パソコンで製作したオリジナル文字の用紙を差し込めます。
寸法(縦×横)(mm)90×420
質量(g)60
仕様マジックテープ付、上部安全ピン付、記入用紙1枚付
材質軟質ビニール
紙を差し込んで使用するタイプの腕章です。ボタン式で、扱いやすい。
※ボタンの色は黄色か白色のどちらかになります。
用途腕章
材質ビニール
寸法(mm)(紙差し込み部分)縦85×横300
本体寸法(mm)縦100×横410
仕様安全ピン、ボタン留め
取付方式ボタン+安全ピン
材質軟質塩ビ
寸法(mm)88×344
取付方式安全ピン
政府の外国人労働者受け入れ拡大方針を受け、建設分野における外国人就労者も一層増加することになります。
今回、建設分野における技能実習生比率が特に多い「ベトナム」国籍就労者へ向け、ベトナム語を追加しました。
その場で声にだして注意喚起ができるように日本語ルビも付けております。
用途工事現場での注意喚起に・道路工事における歩行者の安全確保に
取付方式上部:マジックテープ 下部:ひも(ハトメ穴あり)
材質ターポリン
質量(g)120
寸法(幅W×高さH)(mm)450×550
言語表示日本語・英語・中国語・ベトナム語
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
トラスコ品番183-8695
材質軟質ビニール
質量(g)31
縦(mm)85
横(mm)400
表示内容研修中
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥859
税込¥945
当日出荷
ソフトな材質の胸章です。
用途一般事業所用に。
トラスコ品番257-1874
材質本体部:ベルセード、ビニールカバー部:軟質ビニール、安全ピン部:スチール
質量(g)5
取付方式安全ピン
縦(mm)65
横(mm)71
表示内容+研修中
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
こんなお得な商品も!

ひも式腕章(5枚パック)
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
紙を差し込んで使用するタイプの腕章です。
付属品差し込み用紙1枚付き
本体寸法(mm)縦90×横390
中紙サイズ(mm)縦64×横200
寸法(mm)(紙差し込み部分)縦70×横310
材質ビニール
取付方式安全ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
着脱の簡単なマジックテープ式です。
用途工事現場・工場などで作業する人に
材質ノンフタル酸軟質ビニール
仕様マジックテープ・上部安全ピン付
質量(g)31
加工ダブル加工
縦(mm)85
横(mm)400
着脱が容易な安全ピンのいらない伸縮ゴム製腕章。安全ピン留めが不要なので衣服を傷つけません!
筒状になったゴム製の腕章です。伸びて元に戻るゴムのチカラを利用して腕まわりに程よくフィットさせることで、ピンレスを実現しました。安全ピン留めで傷をつけたくない服装に是非ご利用ください。ゴム生地に直接印刷を施しているので、伸び縮みも滑らかです。
取付方式ゴムバンド式
材質ポリエステル・天然ゴム
質量(g)20
ドイツ カールフロデンベルク社との技術提携により国内生産された合成皮革製品で、摩擦、引っかき等に十分な強度を備えたレザー調の素材です。
材質ヘリア製合成皮革
仕様安全ピン付、ヒモ付
厚さ(mm)1
寸法(mm)90×390
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
材質/仕上軟質ビニール
質量(g)31
取付方式マジックテープ
縦(mm)85
横(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×60×0.7
付属品安全ピン付
材質軟質ラミプレート
質量(g)7
取付方式安全ピン
エプロン・三角巾・巾着の3点セット。お揃いの巾着に荷物をまとめておけて便利。三角巾は着脱しやすいゴム仕様。ゴム仕様の首紐&腰紐はボタンで2段階調節可能。大きな前ポケット付き。名前が書けるネームタグ付き。
用途食育や家庭科の授業などに。エプロン キッズエプロン キッズ用エプロン 三角巾 ゴム 巾着 セット 3点セット 学校行事 家庭科 調理実習 給食 配膳 お手伝い 男の子 女の子 こども 子供用 キッズ 小学校 小学生 中学年 高学年 おしゃれ オシャレ お洒落 かわいい 可愛い シンプル 無地 バイカラー ポケット付き 綿
材質綿100%
身長(cm)100-130
仕様素材 = スチールセンタリング = あり真空ベース = なしRSマイナーマグセット. このマイナーマグダイヤルテストインジケータセットは、エンジニア及び実習生どちらにも役立つ機器です。 アクセサリ、徴調整機能、多位置インジケータアームを備えるミニマグベースが含まれています。 使いやすくさまざまな用途に適しています。エンジニアリング作業向けの工具作製などの製造プロセスの一貫性及び精度のチェックに適しています。
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 40ピッチ = 6mmコンタクト材質 = 鋼コンタクトめっき = 錫行数 = 4定格電圧 = 12 V寸法 = 86 x 56 x 7.5mm深さ = 7.5mm長さ = 86mmRaspberry Pi用はんだタグボード. このはんだタグボードは、Raspberry Piに対応した設計になっています。このボードの端子は、Piのピンに適合します。合計40本の端子により、プロトタイプ開発時にGPIOヘッダへの電子部品のはんだ付け及びはんだ除去を簡単に行うことができます。 電子技術者のプロトタイプ開発の他に、電子工学の実習生や学生の教育 / 訓練に最適です。 このタグボードの穴の位置はPiの実装用の穴の位置に対応しているため、4本のレグと8 x 2 mm Pozidrivねじから成る追加実装キットを使用してこのタグボードをPiの下に実装することができます。4本レグ取り付けキットについては、RS ; 124-3364 124-3364 を参照してください。 タグボードの中央のスロットには、Pi GPIOソケットに接続されたリボンケーブルを通すことができます。適合するコネクタ付きリボンについては、RS ; 124-2929 124-2929 を参照してください。. 利点. 低い交換コスト. 接続箇所のはんだ付け / はんだ除去が簡単. Raspberry Pi GPIOインターフェイスの能力を十分に引き出すことが可能. 特長と利点. 40本のはんだタグ端子がRaspberry Piの40本のピンに対応 はんだ付けが簡単で、加工物をPiから離れた場所に設置可能 高品質なSRBPベース 溶融スズめっきタグ 実装用の穴及び中央のスロット 実装キット(別売り、上記を参照)を使用してPiの下に実装可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
関連キーワード