ゴーグル型の安全保護メガネです。
メガネを付けたままでも装着可能です。
顔に当たる部分は塩ビ製でやわらかな仕様になっているので、フィット感もよく、快適にお使いいただけます。
上部と側面に通気孔がついていますので、曇り防止にもなります。
側面部分でゴムバンドを調節することで、よりフィット感を味わえます。
用途飛来物の発生する作業、塗装、清掃作業など
形状ゴーグル型
材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(バンド)ナイロン
色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)約69
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
女性にも掛けやすいオートクレーブ対応(121℃20分)の保護メガネです。肌にやさしいシリコンクッションバー付きです。
種別女性用
材質レンズ・フレーム/ポリカーボネート、クッションバー/シリコン
質量(g)40
紫外線防御率(%)99.9
アズワン品番2-9076-01
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
正面からの飛散物を避ける、スプラッシュガードタイプの特殊形状ベント(通気孔)を備えています。
小・中学生の実験の安全対策として、安全メガネの着用をおすすめします。眼鏡の上からでもかけられる!飛散物が発生する作業に役立つサイドシールド付の安全メガネです。
材質ポリカーボネイト
寸法(mm)160×150×60
内容水よう液の性質
科目理科
準拠理科小学校6年
1個
¥455
税込¥501
当日出荷
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。
通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。
レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。
顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。
デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。
メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。
仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。
機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可
形状ゴーグル型
レンズ両面防曇
材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン
色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)約113
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
質量(g)80
規格JIS T 8147規格品、EN166規格品
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2.4
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
形状一眼型
レンズ色クリア
レンズ加工無し
機能メガネ併用可、耐衝撃性
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
2018年トラスコ掲載ページ6 0032
クッションバーで上部からの液体や粉塵を防ぎます。
種別SCC
アズワン品番1-029-01
1個
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
レンズ両面に強力な曇り止めコーティングを施しています。テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:-、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:-
レンズ色クリア
トラスコ品番819-0794
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)30
規格EN166規格品
機能防曇
テンプル色ホワイト
レンズ厚さ(mm)1.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○
材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)
トラスコ品番819-0812
形状ゴーグル型
質量(g)80
タイプ密閉タイプ
規格JIS T 8147規格品、EN166規格品
レンズ色クリア
フレーム色グレー
機能耐衝撃性、曇り止め
テンプル色グレー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.4
アズワン品番64-4818-69
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
クッションバーと下部のトリムにより密着度を高め、まつ毛等異物の混入を防止します。
種別SCC
アズワン品番1-028-01
1個
¥4,790
税込¥5,269
12日以内出荷
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
オーバーグラスタイプです。
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので着用時のストレスを軽減します。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様曇り止め、傷防止コーティング、軽量
トラスコ品番207-1870
形状一眼型
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、PA/ TPE
質量(g)39
レンズ色クリア
フレーム色ブラック/ホワイト
加工防曇:○/防傷:〇
コーティングsv excellence
テンプル色ブラック/ホワイト
材質(レンズ)ポリカーボネート、PA/ TPE
レンズ厚さ(mm)2.1
アズワン品番64-8393-40
紫外線カット○
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
質量(g)約32
レンズ色クリア
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:-
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー)
規格EN166規格品
レンズ厚さ(mm)1.5
上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。
クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。
ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等
レンズ色クリア
仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製)
種別対飛来物用
形状1眼型
質量(g)43
タイプメガネ併用可
規格JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
フレーム色透明
加工硬化処理
材質(フレーム)ポリカーボネート製
材質(トリム)エラストマー
児童向けの小型めがねです。めがねの上から使用できます。
鼻と耳の部分は厚みがあり、快適な装着感を得ることができます。
サイド・上部クッション付で衝撃緩和・飛来物を防ぎます。
材質ポリカーボネート
寸法(mm)145×135×55
紫外線遮断率(%)99.9
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、防傷加工あり、顔あたりソフト、防曇加工あり
トラスコ品番552-5074
材質レンズ:ポリカーボネート(PC)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE)
長さ(mm)240
幅(mm)193.1
高さ(mm)84.8
レンズ色クリア
適合規格EN166規格品・EN170規格品・JIS T8147規格品
フレーム色アンスラサイト
コーティングexcellence
色(バンド)ブルー
レンズ厚さ(mm)2.4
紫外線カット400
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:○
レンズ色クリア
トラスコ品番819-0787
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)47
規格EN166規格品
テンプル色ブルー
レンズ厚さ(mm)2.9
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!
安全保護メガネ オールクリア 一眼型
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
メガネの上から装着可能。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。JIS T 8147適合品。傷つき防止。サイド保護機能。レンズ表面を室内外の作業場で付着する砂や金属粉から守ります。温度差のある作業場や、湿度の高い環境などでレンズのくもりを抑えます。
用途正面・側面からの飛来物からの保護に
仕様傷つき防止加工、サイド保護機能、99.9%UVカット
材質ポリカーボネイト
形状一眼型
規格ANSI:Z87.1適合
レンズ色クリア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×40×110
JIS規格T 8147適合
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:-
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 POM(ポリアセタール)、TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)30
テンプル色グレー
レンズ厚さ(mm)2.4
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:○
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、 TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)23
規格EN166規格品
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)2.6
卓越した視野を備えた革新的なゴーグルです。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。幅広ヘッドバンドにより抜群の安定感を提供します。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業。
フレーム色アンスラサイト
材質(フレーム)熱可塑性エラストマー(TPE)
コーティングexcellence
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.4
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工、顔あたりソフト、レンズ交換
通気孔○
シルバーミラーレンズにより眩しさを軽減します。
スポーツグラスのようなデザインです。
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様軽量、ノーズパッド:○
トラスコ品番207-1862
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー
質量(g)23
タイプシルバーミラー
レンズ色シルバーミラー12%
フレーム色ブラック/グレー
加工防曇:○/防傷:〇
コーティング内側防曇 /外側シルバーミラー
テンプル色ブラック/グレー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.1
アズワン品番64-8393-46
紫外線カット○
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。メタルフリーです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:○
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PA(ポリアミド)、TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)18
レンズ厚さ(mm)2.3
テンプルの長さと角度を調整できます。
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用し、優れたフィット感です。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
メタルフリーです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様ツル調整:○/ノーズパッド:○
トラスコ品番207-1859
形状二眼型
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE
質量(g)29
レンズ色グレー 23%
加工防曇:○/防傷:〇
角度調整範囲○
コーティングsv excellence
テンプル色アンスラサイト/ライム
材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPE
レンズ厚さ(mm)1.91
アズワン品番64-8393-41
紫外線カット○
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
高品質かつ耐久性のある曇り止め、傷防止コーティングです。折り畳んだ時にフラットになり収納が容易です。テンプル部分にソフト素材を使用して圧迫感を軽減しています。包み込む形状のレンズにより高い保護性能と広視野を実現しています。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
トラスコ品番819-0782
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、ポリアセタール、 熱可塑性エラストマー
レンズ色クリア
加工防曇、防傷
角度調整範囲○
コーティングextreme
テンプル色ブルー
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カット○
調整機能ツル調整可
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
シルバーミラーレンズにより眩しさを軽減します。
メタルフリーです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様ノーズパッド:○
トラスコ品番207-1861
形状二眼型
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE
質量(g)30
レンズ色シルバーミラー12%
加工防曇:○/防傷:〇
角度調整範囲○
コーティング内側防曇 /外側シルバーミラー
テンプル色ブラック/ライトグレー
材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPE
レンズ厚さ(mm)2.14
アズワン品番64-8393-44
紫外線カット○
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
メタルフリーです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様ノーズパッド:○
トラスコ品番207-1860
形状二眼型
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE
質量(g)29
レンズ色アンバー
加工防曇:○/防傷:〇
角度調整範囲○
コーティングsv excellence
テンプル色アンスラサイト/イエロー
材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPE
レンズ厚さ(mm)2.1
アズワン品番64-8393-43
紫外線カット○
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
軽量(23g)モデルです。
目元全体をカバーできます。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様曇り止め、傷防止コーティング、軽量
トラスコ品番207-1865
形状一眼型
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、ABS樹脂
質量(g)23
レンズ色クリア
フレーム色半透明ピンク
加工防曇:○/防傷:〇
コーティングsv excellence
テンプル色半透明ピンク
材質(レンズ)ポリカーボネート、ABS樹脂
レンズ厚さ(mm)1.9
アズワン品番64-8393-50
紫外線カット○
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。軽くてフィット感の良いゴーグルです。めがねの上から着用可能です。角度調節しやすいヘッドバンドです。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
トラスコ品番553-2978
材質レンズ:セルロースアセテート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)
レンズ色クリア
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
フレームレスで広視野を実現しています。
メタルフリーです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様曇り止め、傷防止コーティング
トラスコ品番207-1869
形状一眼型
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:POM/ TPE
質量(g)30
レンズ色グレー 23%
フレーム色ブラック/オレンジ
加工防曇:○/防傷:〇
コーティングsv excellence
テンプル色ブラック/オレンジ
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.1
アズワン品番64-8393-45
紫外線カット○
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。調光機能付です。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○
レンズ色ライトグリーン
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番836-6625
質量(g)96000
規格EN166規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマー
コーティングvariomatic
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
2018年トラスコ掲載ページ6 0032
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
オートクレーブ対応です。テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:-
レンズ色クリア
トラスコ品番819-0795
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)29
規格EN166規格品
テンプル色ライトブルー
レンズ厚さ(mm)1.5
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止、反射防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。ARは乱反射を防止してくれ、良好な視界を実現します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番836-6627
質量(g)85000
規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマー
コーティングAR
テンプル色ブルー
レンズ厚さ(mm)2.2
2018年トラスコ掲載ページ6 0032
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め、傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります。(120m/s以上)メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。レスキュー、消防隊。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、顔あたりソフト:○、レンズ交換:○
材質(レンズ)ポリカーボネート
規格EN166規格品
コーティングexcellence
レンズ厚さ(mm)2.2
2018年トラスコ掲載ページ6 0070
スポーティーなデザインの二眼型保護めがねです。テンプル部にソフト素材を使用しています。テンプル長さ調節可能です。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、ツル調整:-、角度調整:-、ノーズパッド:-
レンズ色クリア
トラスコ品番819-0805
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPR(熱可塑性ゴム)、 EVA(エチレンビニールアセテート)
質量(g)44
規格EN166規格品
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。ヘッドバンドタイプなのでどんな角度での作業にも対応できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:○、ツル調整:○
レンズ色クリア
トラスコ品番819-0785
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)50
テンプル色ブルー
レンズ厚さ(mm)2.9
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
実験着一式のセットです。
仕様(白衣)袖口ひも無し
材質白衣/ポリエステル65%・綿35%、保護メガネ(フレーム・レンズ)/ポリカーボネート、軍手/ポリエステル・綿
サイズL
胸囲(cm)(白衣)119
肩幅(cm)(白衣)46
袖丈(cm)(白衣)58
着丈(cm)(白衣)110
アズワン品番66-0033-44
1セット
¥4,890
税込¥5,379
翌々日出荷
材質フレーム/TPR、レンズ/ポリカーボネート、ベルト/シリコン
質量(g)107
アズワン品番3-6382-11
紫外線カットUV385nm/99%
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ