31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



スタンドの上に器具を載せるため転倒などを防ぐことができ、省スペースでどこにでも設置することができます。 横パイプは角型で、ムッフ等を固定した場合でも回転しません。
材質ステンレス(SUS304) 仕様横棒/角パイプ(回転しません) 付属品ステンレス製ムッフSS×2個 高さ(mm)500 シャフト径(Φmm)13 寸法D(mm)90 寸法B(mm)500 支柱(mm)Φ13×500(2本)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブル支柱にクリップ式のはさみを取付けた便利なスタンドです。 シリコンラバー付クリップは使用頻度の高い温度計・センサ類・試験管・フラスコの保持に便利な構造になっています。
シャフト径(Φmm)13 高さ(mm)300 質量(kg)1.6 ベース寸法(mm)Φ140×14 クリップ金属製、はさみ間隔0~40mm、クリップ幅25mm、スベリ止シリコンシート付 材質(ベース)金属製 支柱フレキシブルアームΦ13×300
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

アズワンスタンド
セラミック塗装でさらに耐薬品性を向上。酸、アルカリ、海水などの塩化物イオン、有機溶剤に強く、耐薬品性に優れています。
材質基材/ステンレス(SUS304)、塗装/親水性耐薬セラミックコート 仕様ラボテクト 高さ(mm)600 台座寸法(mm)350×180 支柱径(Φmm)13 アズワン品番3-1499-01
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

雲台付クリップが付いたフレキシブル支柱のスタンドです。 雲台でクリップ部分を自在に動かすことができますので、従来のスタンドでは支持しにくかったものも、簡単確実に固定できます。
シャフト径(Φmm)13 高さ(mm)300 質量(kg)1.6 ベース寸法(mm)Φ140×14 クリップ金属製、はさみ間隔0~50mm、クリップ幅50mm、スベリ止、雲台付 材質(ベース)金属製 支柱フレキシブルアームΦ13×300
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

支柱を2本立てられる平台スタンドです。台上面はゴムシート付なので、硝子製品なども優しく置くことができます。
台座形状平形 シャフト径(Φmm)13 高さ(mm)800 仕様台上面:ネオプレンゴムシート付 材質鋳鉄製 耐薬品焼付塗装仕上げ 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×200×35 支柱SUS304パイプ Φ13×800mm 2本
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

コンパクトタイプのユニットスタンドです。 ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。
材質SUS304 仕様連結具:ステンレス鋼板製、Φ13用、8個 寸法(mm)500×415×800 高さ(mm)800/500 シャフト径(Φmm)13 ベースステンレス角パイプ、25×25×415mm×2本、固定金具×4 支柱ステンレスパイプ、Φ13×800mm×4本、Φ13×500mm×3本
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られています。耐蝕性、耐久性に優れています。使用中に支柱が緩まないダブル締付方式採用。SUS304(台、支柱共)
台座形状平形 材質SUS304
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


別売のヒーター用スタンド丸型と組合せてお使い下さい。ネジ付でダブルナット式なのでスタンドに確実に固定できます。ご使用用途に応じてお選び下さい。
シャフト径(Φmm)13 材質SUS304パイプ(樹脂キャップ付) ※M5ネジ、ナット付
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支柱にフレキシブルアームを採用し、大型のワニ口クリップを取付けたものです。比較的軽量な実験器具の保持に最適です。
シャフト径(Φmm)13 高さ(mm)250 質量(kg)約1.8 質量(g)保持質量:約300(ただし、支柱の曲げ角度によって異なります) 全高(mm)約430 材質(台)鋳鉄製(焼付け塗装) クリップクリップ:鉄製(クロムメッキ)、約130×70×80mm、はさみ間隔0~60mm、はさみ部に合成ゴム使用 材質(支柱)フレキシブルアーム(金属製ニッケルメッキ) 支柱寸法(径×長さL)(mm)13×250 台座寸法(mm)Φ165×18
1個
12,000 税込13,200
4日以内出荷


耐蝕性に優れたステンレス製。堅牢な造りです。クリーンルームでのご使用も可能です。
台座形状三ツ足
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
38,100 税込41,910
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られたヘアーライン仕上げの美しい平台です。使用中に支柱がゆるまないようにダブル締め付け方式を採用しています。
材質ステンレス(SUS304) 台座形状平形
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトタイプのユニットスタンドです。 角棒ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。
仕様【角棒ベース】連結台S×2本/固定金具×4個、【連結具(NU-1)】14個 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)800×415×800、25×25×415(角棒ベース) 質量(kg)0.5(角棒ベース) 寸法(Φ×mm)13×800×3本(支柱/横材)、13×800×7本(支柱/横材) 支柱径(Φmm)13
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)13Φ×1000 TGK品番561-54-73-13 質量(kg)4.0 高さ(mm)1000 種類 シャフト径(Φmm)13 ねじ径1/2インチ 台座寸法(mm)200×260 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 台座形状平形
1個
55,900 税込61,490
5日以内出荷


コンパクトタイプのオールステンレス製ユニットスタンドです。 実験台上にテーブルクランプ(締付金具)でしっかり固定できます。
材質ステンレス(SUS304) 支柱径(Φmm)13
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。
付属品パイプキャップ(PE製)付 肉厚(mm)1 外径(Φmm)13
1本
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


支柱は台の穴4ヶ所から位置を選択可能で、ネジ・ナットでしっかり固定できます。支柱・ベース共にステンレスですので耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.1(支柱含む) 高さ(mm)600 台座寸法(mm)350×180 支柱径(Φmm)13 アズワン品番1-3294-01 台座形状平形
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

ヤマナカ組立棒
用途パイプキャップ(PE(ポリエチレン)製)付き 種別ユニットスタンド用 パイプキャップ付き 材質ステンレスパイプ(SUS304) 外径(Φmm)13×13 肉厚(mm)1
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1組
10,980 税込12,078
10日以内出荷

1組(5本)
2,790 税込3,069
10日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールステンレス製。天板に4ヶ所の穴があり、用途に合わせて支柱の位置を変更することができます。支柱はしっかりと固定できるダブルナット式。
台座形状平形 シャフト径(Φmm)13 高さ(mm)600 材質SUS304 質量(kg)1.5 支柱(mm)Φ13×600(ステンレスシャフト) 台座寸法(mm)W350×D180×H20
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷