台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として
材質支柱/スチール、台部/鋳鉄
シャフト径(Φmm)10
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
こんなお得な商品も!

スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状平形
スタンド、S型ムッフ、ライトクランプがセットになっています。S型ムッフは亜鉛合金ダイカストクロームメッキ仕上げ。
シャフト径(Φmm)10
高さ(mm)600
仕様底部三点クッションゴム付
質量(kg)1.5
材質(台)鋳鉄製 ウレタン樹脂焼付塗装仕上げ
材質(支柱)SUS304パイプ
寸法(A×B)(mm)台:245×140
支柱サイズ(mm)Φ10×600
こんなお得な商品も!

スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状三ツ足
安定感のある平台タイプで台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として
材質支柱/スチール、台部/鋳鉄
質量(kg)約1.2
高さ(mm)600
シャフト径(Φmm)10
台座寸法(mm)200×120
台座形状平形
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
材質ステンレス
仕様シャフト(ステンレス製)
種別シャフト
寸法(mm)Φ10×480
高さ(mm)480
シャフト径(Φmm)10
アズワン品番2-7861-12
1本
¥3,790
税込¥4,169
翌々日出荷
簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
材質スチール
仕様シャフト(スチール製)
種別シャフト
寸法(mm)Φ10×480
高さ(mm)480
シャフト径(Φmm)10
アズワン品番2-7861-11
1本
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
耐蝕性に優れたステンレス製。堅牢な造りです。クリーンルームでのご使用も可能です。
台座形状三ツ足
水平調整ネジがついており、スタンドを水平に保つことができます。 台、支柱ともステンレス製で耐薬品性、耐蝕性に優れています。
材質SUS304
台座形状H形
支柱・台部オールステンレスで耐薬品性・耐食性に優れています。
材質SUS304
台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られています。耐蝕性、耐久性に優れています。使用中に支柱が緩まないダブル締付方式採用。SUS304(台、支柱共)
台座形状平形
材質SUS304
凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。
材質ステンレス(SUS304)
台座形状H形
耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)10Φ×700
TGK品番561-54-73-12
質量(kg)2.3
高さ(mm)700
種類中
シャフト径(Φmm)10
ねじ径M10
台座寸法(mm)150×210
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
台座形状平形
1個
¥41,700
税込¥45,870
5日以内出荷
耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)
台座形状H形
シャフト径(Φmm)10
高さ(mm)700
支柱サイズ(mm)10Φ×700
台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られたヘアーライン仕上げの美しい平台です。使用中に支柱がゆるまないようにダブル締め付け方式を採用しています。
材質ステンレス(SUS304)
台座形状平形
耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)10Φ×700
TGK品番561-54-73-11
質量(kg)1.7
高さ(mm)700
種類小
シャフト径(Φmm)10
ねじ径M10
台座寸法(mm)125×175
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
台座形状平形
1個
¥34,500
税込¥37,950
5日以内出荷
錆・腐食を嫌う研究室などに適しています。
仕様水平調整ツマミ付き
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
台座形状H形
H型スタンド 中(91-7828)専用のステンレスパイプです。
台座形状H形
シャフト径(Φmm)10
高さ(mm)750
種別H型スタンド中用
外径×長さL(Φ×mm)Φ10×750
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
関連キーワード