耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)
台座形状H形
シャフト径(Φmm)18
高さ(mm)1000
質量(kg)6.5(台のみ)
サイズ特大
支柱(mm)Φ18×1000
A×B×C(mm)340×174×380
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
水平調整ネジがついており、スタンドを水平に保つことができます。 台、支柱ともステンレス製で耐薬品性、耐蝕性に優れています。
材質SUS304
台座形状H形
凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。
材質ステンレス(SUS304)
台座形状H形
錆・腐食を嫌う研究室などに適しています。
仕様水平調整ツマミ付き
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
台座形状H形
関連キーワード