材質メラミン仕上げ化粧ボード
高さ(mm)665
奥行(mm)450
間口(mm)450
キャスター50Φ双輪(ストッパー付2個)
均等耐荷重(kg)30
色(本体)グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.58MB)
地震に強い!横揺れ強度抜群のラックです。
棚板は50mmピッチで段替え可能。
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで
奥行(mm)615
キャスター100Φゴム車(スチール金具)
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)250
グリーン購入法適合
少ないパーツで組立・分解が短時間で行えます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
ピッチ50mmピッチ段替え可能
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)1000
均等耐荷重(kg/段)150
これらは完全なキットとしては出荷されません。 フレーム、取り付けキット、調整可能なシェルフ、脚、キャスター及びアースキットはすべて別売りです。. COMMSRAK - ラボ用ラックキット. COMMSRAKは低価格で使いやすい19インチケーブルフレームです。12 U、37 U、及び42 Uの製品があります。. オールラウンドに使えるオープンフレーム構造 垂直方向のケーブル管理 組み立て工具同梱 定格荷重150 kg
仕様タイプ = フロアマウントキット併用可能製品 = 実験室用ラックキット材質 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
これらは完全なキットとしては出荷されません。 フレーム、取り付けキット、調整可能なシェルフ、脚、キャスター及びアースキットはすべて別売りです。. COMMSRAK - ラボ用ラックキット. COMMSRAKは低価格で使いやすい19インチケーブルフレームです。12 U、37 U、及び42 Uの製品があります。. オールラウンドに使えるオープンフレーム構造 垂直方向のケーブル管理 組み立て工具同梱 定格荷重150 kg
仕様タイプ = 壁用マウントキット併用可能製品 = 実験室用ラックキット材質 = スチール長さ = 286mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430
高さ(mm)780
段数2
均等耐荷重(kg)100
支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.74MB)
アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
ダークグレー色を採用しており、事務所、研究室、実験室にも最適です。
サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。
棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)
バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様組立式
付属品直進安定金具×2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード