259件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉱物の外観や物理的・化学的性質を調べるための実験用材料です。
用途ケース(Φ68×53mm)入り
1セット
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様純度:99.95 形状shot 寸法(mm)2~5 備考溶融カット品 内容量(g)25 材料W アズワン品番3-9563-85
1セット
11,900 税込13,090
10日以内出荷

各種類1枚ずつ入っています。
種別RI-30N 内容アオミドロ、オオカナダモの植物細胞、アメーバ、ゾウリムシなどの原生動物、ミカヅキモ、ネンジュモなどの藻類、酵母、カビ、タマネギの根の細胞分裂、唾液腺染色体、ウニ発生など
1個
16,800 税込18,480
10日以内出荷

1セット(10枚)
5,500 税込6,050
6日以内出荷

1箱(200個)
9,990 税込10,989
14日以内出荷

IC、トランジスタ、抵抗、コンデンサ、ジャンプワイヤーなどのリード線を差し込むだけで実験回路が完成する、ハンダ付け不要のブレッドボードです。
種類片面 ピッチ(mm)4 材質(基板)ABS 板厚(mm)10 基板寸法(縦×横)(mm)60×80 穴数390
1個
769 税込846
当日出荷

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-180~260 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにしたものです。本製品は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。
種類工作キット 製作例LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷

小型ブレッドボード(MODEL SAD-101)と組み立てに必要な部品がセットになっています。 ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が楽しめます。 わかりやすい取扱説明書が付いていますので、初心者の方でも簡単に組み立てることができます。 完成後は、別売のブレッドボード互換ユニバーサル基板(MODEL UB-BRD01)を使えば部品をハンダ付けすることもできます。 学校の実習・実験用教材としても最適です。
種類工作キット
1セット
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 熱影響を受けやすい部品の実験に 種類その他 適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8) 電流容量(A)最大3 静電容量15PF以下(1MHz) 絶縁抵抗(Ω)1×109 材質(端子)銀ニッケル合金 抵抗値(MΩ)10
1式
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヒキガエルの受精卵より尾芽期胚までを固定し5段階に区別したものです。双眼実体顕微鏡で外部形態を観察して発生段階を細別したり、卵を切断することにより切断位置や切断方向による違いや、内部組織構造が立体的に理解できます。 各容器に約10個体を入れて、詳細な解説書を付けてあります。
セット内容No.1受精卵より桑実胚期No.2胞胚期より原腸胚初期No.3原腸胚中期と後期No.4神経胚期No.5尾芽胚期
1個
7,500 税込8,250
4日以内出荷

魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止に。フタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





メダカに適したフレークタイプの餌です。 ベビーは稚魚も食べやすいパウダータイプです。
用途メダカ稚魚 タイプフレークパウダー 容量(g)28
1個
529 税込582
当日出荷

用途プラジェット絶縁用マイカ(雲母)シートです。 質量(g)12 種別絶縁マイカセット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
658 税込724
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 部品エリア&電源ライン×2のエコノミーパックです。 裏面を透明シールで絶縁保護し、端子の接続が確認しやすくなっています。
用途教育・電子工作、試作・評価 種類その他 外形寸法(mm)173×65×9 静電容量15PF以下(1MHz) 絶縁抵抗(Ω)1×109 材質(端子)銀ニッケル合金 抵抗値10mΩ 電流容量MAX3A ポイント数840
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
1,000 税込1,100
4日以内出荷

実験材料としてバフンウニの発生段階を固定して小びんに入れたものです。生きたウニの発生実験は意外に困難ですが、この実験材料はいつでも観察実験ができ、染色や永久プレパラート製作もできます。
付属品ピペット1本
1セット
5,700 税込6,270
4日以内出荷

実験材料のすりつぶしに
付属品乳棒 外径(Φmm)約60 商品タイプ乳鉢・乳棒セット
1個
750 税込825
4日以内出荷

各種研究・実験材料など、用途に合わせて加工してお使いいただけます。
材質PTFE 寸法(mm)50×50 耐熱温度(℃)約200
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

生物発光物質を持つウミホタルを擦りつぶし、実験室で発光を観察できる実験材料です。 乾燥ウミホタル10~20匹を乳鉢で擦りつぶし、水を1~2mL加えて暗所で混ぜると発光を観察できます。
セット内容乾燥ウミホタル 約0.5g(500匹以上)
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
1枚
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

電熱線の発熱実験にあると便利! 薄いシート状のろう。電熱線を使った発熱実験に使うと便利なものです。 熱を与えると切れるだけでなく、電熱線の太さによって切れ方やスピードが変わりますので、電熱線の太さと発熱の関係の学習にも効果的な実験材料です。
寸法(mm)約100×100 枚数4枚
1セット(4枚)
980 税込1,078
4日以内出荷

ガラス器具や各種実験材料の分類等に使用します。 ペン・鉛筆・ボールペン・油性サインペンなどで書ける特殊加工のフィルムに粘着剤を加工してあり、-40~115℃の温度変化でもはがれず、はがした後ものりが残りません。 耐水・耐油・耐酸・耐アルカリ性に優れています。
テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)5 仕様テープカッター付 セット内容白、黄、緑、ピンク、赤、オレンジ、青、茶、紫、黄緑 使用温度範囲(℃)-40~+115
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

強力スペースエージの主成分が植物を刺激し、植物のバランスを整えます。 食味、糖度向上。果実肥大。成り疲れ防止。たな持ち向上。
成分クロレラ抽出物(核酸関連物質、糖タンパク、多糖体、アミノ酸、ビタミン)、酵母エキス(アミノ酸、ビタミン)、もろみエキス(有機酸、アミノ酸)、トレハロース(糖質)、微量要素(ホウ酸、鉄、亜鉛、銅、モリブデン) 登録保証生第87359号
1袋(1kg)
6,398 税込7,038
6日以内出荷

いろいろな工作・実験の材料としてお使いください。 炭酸飲料タイプで、内部圧力に強い形状です。
タイプ丸型・炭酸飲料タイプ
1セット(12本)ほか
2,400 税込2,640
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(100枚)
650 税込715
当日出荷

揮発性のアルコールを含んでいますので、高い除菌効果を得る事ができます。
成分アルコール・クエン酸ナトリウム・乳酸・精製水 シートサイズ(mm)150×300 材質(不織布)レーヨン・PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエステル)
1個(300枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろいろな工作・実験の材料としてお使いください。
容量(mL)1000 タイプ炭酸飲料用
1セット(6本)
1,500 税込1,650
当日出荷

1個(100枚)
400 税込440
4日以内出荷

仕様【たたみ方】フラットタイプ 成分水、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、香料、VB 材質レーヨンパルプ不織布素材 寸法(mm)【原紙】255×270 坪量(g/m2)【原紙】82 品質保持期間約6か月
1箱(300枚)
16,980 税込18,678
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレッドボード(SAD-101)と外形・穴位置・配線済みパターンを共通にしたユニバーサル基板です。 ブレッドボードで作成した回路をそのまま配置してハンダ付けすることができます。 ブレッドボードで作成した回路をそのまま残しておきたいときに最適です。 学校教材としても最適です。
種類片面 ピッチ(mm)2.54 穴径(Φmm)1 材質(基板)ガラスコンポジット 板厚(mm)1 基板寸法(縦×横)(mm)81.2×50.8
1個
459 税込505
当日出荷

ミヤマ産業クリーンタオル
無塵衣用の生地を使用したタオルです。 繊維屑の脱落がなく、クリーンルーム内の清掃にも使用できます。また、耐洗濯性に優れており、再使用も可能です。
寸法(mm)300×700
1組(10枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

2枚重ねで拭きやすくソフトな使い心地のペーパータオルで、吸水性に優れています。牛乳パックリサイクルパルプを配合した環境対応型です。
ホワイト(ポップアップタイプ) 大きさ218×230mm 素材パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ 入数200組×30袋
1箱(6000枚)
9,898 税込10,888
3日以内出荷

ミヤマ産業無塵ウエス
無塵衣用の生地を使用したソフトタッチの無塵ウエスで作業性・吸水性とも抜群です。 クリーニングして再使用もできます。
寸法(mm)300×300 オートクレーブの可否滅菌可能
1組(10枚)
11,980 税込13,178
当日出荷

FSX(旧:藤波タオルサービス)抗ウイルスVBおしぼり SILKY
抗ウイルス抗菌のVB(ウイルスブロック)を配合した手指衛生おしぼり。肌に安心なノンアルコールです。紙おしぼり特有の薬液臭を抑えた無臭で、お食事の香りを損いません。きめ細やかな手触りが魅力の、伸縮性がある素材を使用しています。工夫された折り加工でサッと広げやすく、テイクアウトにも便利。破れにくい高品質な素材を使用しながらも、1本あたりの単価を抑えた、コストパフォーマンスに優れたおしぼりです。どんな場面にも馴染むよう、包装パッケージは無地&シンプルなデザインとなっています。飲食店のほか、コンビニ・レジャー施設などで幅広くお使いいただいています。
仕様【たたみ方】フラットタイプ 成分水、フェノキシエタノール、プロピレングリコール、メチルパラベン、ポリヘキサメチレングアニジン塩酸塩、VB 材質ナイロン、ポリエステル不織布素材 品質保持期間約6か月
1箱(900枚)ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超大判・厚手で1枚でしっかり清拭できます。長期保存(製造日から未開封5年)が可能、防災備蓄品として。お肌に優しい水99%です。
成分精製水・ヘチマエキス他 材質不織布(レーヨン・ポリエステル) 寸法(mm)600×300 アズワン品番61-9986-75
1袋(30枚)
559 税込615
翌々日出荷

関連キーワード