使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス
全長(mm)180(大)、165(中)、150(小)
1セット
¥650
税込¥715
当日出荷
材質ステンレス(SUS410)
タイプヘラ付
材質ステンレス(SUS410)
材質ステンレス(SUS410)
細口の容器から一度に多くの量をすくい出したい時に便利です
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)匙部:60×20
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質プラスチック
握りやすい丸柄。さじ部はすくいやすい角度付です。
材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
全長(mm)120
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
さじ幅(mm)22
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
さじ部分の幅を細くして試薬・試料の少量化に対応しています。 標準タイプの細口試薬瓶30mLに使用できます。
材質ステンレスSUS410
寸法(mm)さじ大/12×40、さじ小/8×13
材質WIRONIT(18-12ステンレス製)
全長(mm)140
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
先端幅(mm)5
1個
¥3,998
税込¥4,398
21日以内出荷
材質ステンレス
種別3種
容量(mL)2.5、5、15
1セット
¥500
税込¥550
9日以内出荷
材質WIRONIT(18-12ステンレス製)
全長(mm)150
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
さじ幅(mm)15.6
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
耐薬性のPP製です。上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます、重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質PP
大きいサジと小さいサジが対になっています。少量多量を問わず、 1本のサジで使用できます。
材質ステンレス
容量(mL)2.5、5、15
1組(3個)
¥479
税込¥527
当日出荷
木製スプーンのため軽く、ちょっと使いのサジとして使用可能です。使い捨て用のサジとして、汚れやすい物をすくった後の洗浄などをしなくて済みます。
材質木(白樺)
粉体、半固形状サンプリングに!
2重個包装だから、クリーンルームに最適!
すり切で正確な計量が可能!目盛付
置いた時こぼれない、自立式!
容器の口に挿入しやすいスリムヘッド
パイロジェンフリー照明!(0.05EU/mL以下)
材質ポリプロピレン
規格FDA適合
滅菌電子線滅菌
材質PP
容量(L)2
軽量で安価。ディスポの計量スプーンとしてお使い頂けます。
アズワン品番5-5625-01
材質フッ素樹脂(PFA)
サイズ(mm)174×22×10
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様容量 = 2L素材 = PP色 = 黄
軽量で、耐薬品性、耐熱性に優れたスプーン。
先端はやわらかいシリコンゴムを使用し、内容物を容器から取り出すのに便利です。液残りの低減に役立ちます。 シリコンゴムの中にナイロン樹脂の芯材が入っているので、やわらかすぎず、すくいやすくなっています。
材質シリコンゴム・ナイロン
耐熱、耐薬品性に優れています。
ディスポタイプのスプーンストローで衛生的に使用できます。
フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。
材質ステンレス(SUS304)PFAコーティング
コーティング色チョコレート色
2018年トラスコ掲載ページ10 0968
表面全体を食品衛生法に適合したフッ素樹脂でコーティングしていますので、耐薬品性・離型性に優れています。
用途ヘラ付き匙
材質ステンレス(SUS410)・フッ素樹脂コーティング
個包装で1本ずつ包装されています。クラス10000のクリーンルーム内で製造されています。
材質PS(ポリスチレン)
滅菌γ線滅菌済
表面全体を食品衛生法に適合したフッ素樹脂でコーティングしていますので、耐薬品性・離型性に優れています。
用途匙
材質ステンレス(SUS410)・フッ素樹脂コーティング
容量(mL)15
材質ステンレス(18-8)
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
容量(mL)5
材質ステンレス(18-8)
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
持ちやすく与えやすいストレートハンドルです。
用途実験、介護等に。
材質ステンレススチール(18-8)
幅(mm)22
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ