付属品わん×1
質量(kg)16
形態セルフリミング式
寸法(mm)520×360×363
色ピュアホワイト
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
タイプゴム栓付オーバーフロー無し
寸法(mm)750×460×165
タイプゴム栓付オーバーフロー無し
寸法(mm)600×460×150
ワンタッチでホースリールと接続!
蛇口が付いて使いやすくなりました!
背部の口金にワンタッチクネクターにてホースリールなどと簡単に接続でき、蛇口が付属されているので手元でオンオフが可能です。
ホースの長さ分だけ作業範囲が広がります。
畑野菜もその場で洗えたり、現場作業もその場での洗い作業が可能です。
その他、簡易水切りトレー、タワシ置きスペース、タオル掛け、物置台と機能的に使用できます。
仕様屋外専用、レバー式蛇口コック、水切りトレー、タオル掛け、石鹸・タワシ置きスペース、物置台
付属品水切りトレー、排水ホース
材質(本体・キャップ・水切りトレー)ポリプロピレン、(脚部)鉄パイプ、(排水ホース)ポリエチレン
寸法(mm)約横690×奥行535×高770(水切トレー含まず)
質量(kg)4.7
色ミカゲ
耐荷重(kg)(シンク部)10、(物置き台部)5
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)800
ホース長さ(cm)70
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460
高さ(mm)750
上板から下板までの高さ(mm)530
材質(本体)SUS430
ホース長さ(cm)70
槽寸法(mm)530×375×130
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
寸法(mm)380×380×135
タイプオーバーフロー無し
自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
寸法(mm)428×375×H112
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
寸法(mm)500×450
容量(L)6
仕様ハイパーキラミック
タイプベッセル・壁付兼用式
こんなお得な商品も!
流し台 ステンレス製 バックガード付
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
高さ(mm)800
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
ホース長さ(cm)70
アジャスター調整範囲(mm)30
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
材質SUS430
S-531ANC用の水栓金具です。
タイプ非自動
水栓タイプ単水栓
適合場所一般水栓
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)27±2
吐水口長さ(mm)自在110
キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。
シリーズGKシリーズ
付属品排水カップ、樹脂ゴミカゴ、わん型トラップ、ジャバラ排水ホース(ナット一体型)、底板排水用可動円盤、防臭キャップ、包丁差し、棚網、戸当り、バックガード
材質扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード上板(トップ)/ステンレス
高さ(mm)800
奥行(mm)550
こんなお得な商品も!
流し台
モノタロウ
¥17,980~
税込¥19,778~
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
材質(本体)木
RoHS指令(10物質対応)対応
高さが80cmで奥行きが46cmタイプの薄型流し台です。
用途壁出し水栓用の薄型流し台です。
材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り
排水金具Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
付属品4本差し包丁差し
仕様網棚は無し
付属品取付金具
容量(L)5
推奨水栓金具品番153-016、183-056、184-002、183-049
1個
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
関連キーワード