商品豆知識
こんなお得な商品も!

スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状平形
安定感のある平台タイプで台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として
材質支柱/スチール、台部/鋳鉄
質量(kg)約1.2
高さ(mm)600
シャフト径(Φmm)10
台座寸法(mm)200×120
台座形状平形
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ホットマグネチックスターラーMI03のオプション品です。
台座形状平形
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
支柱は台の穴4ヶ所から位置を選択可能で、ネジ・ナットでしっかり固定できます。支柱・ベース共にステンレスですので耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)2.1(支柱含む)
高さ(mm)600
台座寸法(mm)350×180
支柱径(Φmm)13
アズワン品番1-3294-01
台座形状平形
1個
¥11,900
税込¥13,090
欠品中
台座形状平形
支柱径(Φmm)9
高さ(mm)600
材質支柱:ステンレス、台・はさみ:鉄
寸法(mm)台:200×130×25、はさみ:はさみ間隔15~40・全長230、支持環:内径約70・環の太さ約Φ6・全長180
1個
¥14,000
税込¥15,400
4日以内出荷
耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)13Φ×1000
TGK品番561-54-73-13
質量(kg)4.0
高さ(mm)1000
種類大
シャフト径(Φmm)13
ねじ径1/2インチ
台座寸法(mm)200×260
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
台座形状平形
1個
¥55,900
税込¥61,490
5日以内出荷
台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られています。耐蝕性、耐久性に優れています。使用中に支柱が緩まないダブル締付方式採用。SUS304(台、支柱共)
台座形状平形
材質SUS304
耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)10Φ×700
TGK品番561-54-73-12
質量(kg)2.3
高さ(mm)700
種類中
シャフト径(Φmm)10
ねじ径M10
台座寸法(mm)150×210
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
台座形状平形
1個
¥41,700
税込¥45,870
5日以内出荷
汎用性の高い平型ベースのスタンドです。支柱はステンレス製とスチール製からお選び下さい。
台座形状平形
シャフト径(Φmm)9
高さ(mm)500
支柱(mm)Φ9×500
材質(支柱)ステンレス製シャフト
材質(ベース)鋳鉄製
オールステンレス製。天板に4ヶ所の穴があり、用途に合わせて支柱の位置を変更することができます。支柱はしっかりと固定できるダブルナット式。
台座形状平形
シャフト径(Φmm)13
高さ(mm)600
材質SUS304
質量(kg)1.5
支柱(mm)Φ13×600(ステンレスシャフト)
台座寸法(mm)W350×D180×H20
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
錆に強いSUS304製
台座形状平形
アズワン品番1-7212-01
台座寸法(mm)280×200×35
台座形状平形
1個
¥12,900
税込¥14,190
6日以内出荷
支柱を2本立てられる平台スタンドです。台上面はゴムシート付なので、硝子製品なども優しく置くことができます。
台座形状平形
シャフト径(Φmm)13
高さ(mm)800
仕様台上面:ネオプレンゴムシート付
材質鋳鉄製 耐薬品焼付塗装仕上げ
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×200×35
支柱SUS304パイプ Φ13×800mm 2本
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
台座形状平形
台座形状平形
台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られたヘアーライン仕上げの美しい平台です。使用中に支柱がゆるまないようにダブル締め付け方式を採用しています。
材質ステンレス(SUS304)
台座形状平形
耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)10Φ×700
TGK品番561-54-73-11
質量(kg)1.7
高さ(mm)700
種類小
シャフト径(Φmm)10
ねじ径M10
台座寸法(mm)125×175
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
台座形状平形
1個
¥34,500
税込¥37,950
5日以内出荷
関連キーワード