商品豆知識
ベースがU型ですのでスペースに余裕があります。
材質支柱/鉄(クロームメッキ)、ベース/鋳鉄(塗装仕上)
高さ(mm)700
シャフト径(Φmm)16
アズワン品番1-7490-01
1個
¥14,600
税込¥16,060
当日出荷
ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。
ギア機構ですので微調整が可能です。
材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)
質量(kg)6.5
高さ(mm)700
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)4.5
シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700
アズワン品番6-423-01
ベース寸法(縦×横)(mm)(外)330×270、(内)260×190
可動範囲(mm)(上下)400
1個
¥54,945
税込¥60,440
当日出荷
材質鉄(クロームメッキ)、台/鋳鉄(塗装仕上)
付属品ムッフ1個
質量(kg)約4
高さ(mm)700
シャフト径(Φmm)16
外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×700(パイプ)
ベース寸法(mm)287×175(内寸)
アズワン品番6-424-01
台座形状U形
1個
¥18,600
税込¥20,460
当日出荷
ビュレットの固定ができます。
破損防止のためクリップは合成ゴム製です。
材質アルミダイキャスト
適合径(Φmm)5~25(ビュレット)
支柱径(Φmm)(適合)10~16
支柱は分解でき、3段階の高さ調節が可能です。
収納に便利です。
材質ベース/鋳鉄、ポール/SUS304
質量(kg)3.6
支柱の高さ(mm)295/590/885
台座寸法(mm)365×240
支柱径(Φmm)16
アズワン品番4-4860-01
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
大型撹拌機や大型タンク用スタンドです。
材質ベース/鋼管(メラミン焼付塗装仕上)、支柱/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約4.2
高さ(mm)900
シャフト径(Φmm)16
ベース寸法(mm)[外寸]620×530、[内寸]540×300
支柱サイズ(mm)Φ16×900
アズワン品番4-3042-01
1個
¥41,600
税込¥45,760
当日出荷
凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。
材質ステンレス(SUS304)
台座形状H形
ステンレス鋼材を豊富に使用して、機能および操作性を追求した堅牢なスタンドです。
シャフト径(Φmm)16
付属品支柱固定専用六角レンチ1個
材質支柱:ステンレス(SUS304)製 / 自在はさみ:はさみ部亜鉛ダイキャスト製・支柱軸ステンレス製 / 支持環:ステンレス製 / クランプ:亜鉛ダイキャスト製・赤青識別固定ねじ付き / 台:亜鉛ダイキャスト製(メラミン焼付け塗装)・上面ネオプレンゴム貼り・水平調節ねじ付き
寸法(mm)支柱:Φ16×長さ1200 / 自在はさみ:全長279・はさみ間隔50(MAX)・支柱軸Φ8 / 支持環:全長230・内径84・環の太さ約Φ8 / 台:240×200×25
質量(kg)台:3
1個
¥48,000
税込¥52,800
4日以内出荷
重量がある安定性に優れたスタンドです。
台座形状馬蹄形
シャフト径(Φmm)16
高さ(mm)750
質量(kg)5.0(ベース)
支柱(mm)Φ16×750
ベース寸法(mm)330×290
材質(支柱)ステンレス製(SUS304)
材質(ベース)鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
シャフト径(Φmm)16
高さ(mm)1200
種別支柱
材質ステンレス
寸法(Φ×mm)16×1200
1個
¥14,000
税込¥15,400
4日以内出荷
錆・腐食を嫌う研究室などに適しています。
仕様水平調整ツマミ付き
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
台座形状H形
耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)
台座形状H形
シャフト径(Φmm)16
高さ(mm)1000
質量(kg)4.4(台のみ)
サイズ大
支柱(mm)Φ16×1000
A×B×C(mm)250×134×300
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
台座形状馬蹄形
シャフト径(Φmm)16
高さ(mm)1000
質量(kg)12
サイズ超特大
寸法(A×B)(mm)220×420
支柱サイズ(mm)Φ16×1000
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
スペースを有効に使えます
台座形状馬蹄形
シャフト径(Φmm)16
重量がある安定性に優れたスタンドです。
台座形状馬蹄形
シャフト径(Φmm)16
材質(支柱)ステンレス製(SUS304)
材質(ベース)鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)
水平調整ネジがついており、スタンドを水平に保つことができます。 台、支柱ともステンレス製で耐薬品性、耐蝕性に優れています。
材質SUS304
台座形状H形
●ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。
ギア機構ですので微調整が可能です。
ANB型のヘッド取り付け部は360°回転可能ですので、自由に角度の調整ができます。
材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)
質量(kg)6.5
高さ(mm)700
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)3
シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700
アズワン品番6-132-11
ベース寸法(縦×横)(mm)330×270
可動範囲(mm)(上下)400
1個
¥63,360
税込¥69,696
10日以内出荷
台座形状馬蹄形
関連キーワード