15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として 材質支柱/スチール、台部/鋳鉄 シャフト径(Φmm)10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンド、S型ムッフ、ライトクランプがセットになっています。S型ムッフは亜鉛合金ダイカストクロームメッキ仕上げ。
シャフト径(Φmm)10 高さ(mm)600 仕様底部三点クッションゴム付 質量(kg)1.5 材質(台)鋳鉄製 ウレタン樹脂焼付塗装仕上げ 材質(支柱)SUS304パイプ 寸法(A×B)(mm)台:245×140 支柱サイズ(mm)Φ10×600
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



安定感のある平台タイプで台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として 材質支柱/スチール、台部/鋳鉄 質量(kg)約1.2 高さ(mm)600 シャフト径(Φmm)10 台座寸法(mm)200×120 台座形状平形
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


支柱は台の穴4ヶ所から位置を選択可能で、ネジ・ナットでしっかり固定できます。支柱・ベース共にステンレスですので耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.1(支柱含む) 高さ(mm)600 台座寸法(mm)350×180 支柱径(Φmm)13 アズワン品番1-3294-01 台座形状平形
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

アズワンスタンド
セラミック塗装でさらに耐薬品性を向上。酸、アルカリ、海水などの塩化物イオン、有機溶剤に強く、耐薬品性に優れています。
材質基材/ステンレス(SUS304)、塗装/親水性耐薬セラミックコート 仕様ラボテクト 高さ(mm)600 台座寸法(mm)350×180 支柱径(Φmm)13 アズワン品番3-1499-01
1個
19,980 税込21,978
当日出荷



台座形状平形 支柱径(Φmm)9 高さ(mm)600 材質支柱:ステンレス、台・はさみ:鉄 寸法(mm)台:200×130×25、はさみ:はさみ間隔15~40・全長230、支持環:内径約70・環の太さ約Φ6・全長180
1個
14,000 税込15,400
4日以内出荷


TGK(東京硝子器械)三つ足スタンド 支柱付
焼付塗装(ステン支柱付)です。
材質亜鉛合金 仕様支柱付 シャフト径(Φmm)12 台座形状三ツ足
1個
3,390 税込3,729
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス製。天板に4ヶ所の穴があり、用途に合わせて支柱の位置を変更することができます。支柱はしっかりと固定できるダブルナット式。
台座形状平形 シャフト径(Φmm)13 高さ(mm)600 材質SUS304 質量(kg)1.5 支柱(mm)Φ13×600(ステンレスシャフト) 台座寸法(mm)W350×D180×H20
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

支持棒の寸法(mm)9Φ×600 仕様水平調整用ツマミ付き TGK品番350-55-19-01 高さ(mm)600 種類 シャフト径(Φmm)9 台座形状H形
1個
15,048 税込16,553
3日以内出荷