材質ホーロー
商品タイプバット
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~+120
仕様抗菌加工
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプバット
実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
材質PP(ポリプロピレン)
サイズに応じて入れる物が判別できます。
穴あきバットと併用して使用できます。
用途保管容器。
こんなお得な商品も!
深型角バット 18-8
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
全13アイテムと豊富なサイズを揃えたバットです。テーパー付なので保管時に場所を取りません。
用途食品の保存
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
ケーキバットにアミをセットして、水洗いした野菜などの水切りに使用できます。また、バットは調理の下ごしらえやトレーとしても活用できます。
材質ステンレス18-0(SUS430)
商品タイプバット
底面はフラット形状です。
材質ポリプロピレン
材質ステンレス(SUS304)
大きく見やすい目盛付き。
取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。
フタの置き場に困らないよう、フタの内側にひっかけ金具が付いています。(8cm、9cmは、引掛金具は付きません)
内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。
形状角
材質ステンレス18-8(SUS304)
SUS430製の浅型角バットです。
用途病院・薬品・食品・医療現場にて。
材質SUS430
丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。
材質硬質アルミ
色シルバー
加工アルマイト加工
商品タイプバット
東京書籍 中学2年生 化学変化
手で持ちながら実験を行う燃焼さじと違い、バットなどに置いて安全に燃焼実験を行うことができます。スチールウールなどの物質が燃えたときに酸素が使われているか調べる実験に最適です。
寸法(Φ×mm)約75×80
1個
¥700
税込¥770
3日以内出荷
実験器具のオートクレーブに使える大型バット。バッドのねじれ防止のため角丸エッジで剛性を強化。バットの底が細くなるテーパード構造で重ねて収納でき省スペース。繰り返しのオートクレーブにも耐える肉厚構造
実験器具のオートクレーブに使える大型バット。バッドのねじれ防止のため角丸エッジで剛性を強化。バットの底が細くなるテーパード構造で重ねて収納でき省スペース。繰り返しのオートクレーブにも耐える肉厚構造
仕様●材質:(本体)PP●容量(L):2●サイズL×W×H(mm):260×159×64
アズワン品番65-5643-51
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
。実験器具のオートクレーブに使える大型バット。バッドのねじれ防止のため角丸エッジで剛性を強化。バットの底が細くなるテーパード構造で重ねて収納でき省スペース。繰り返しのオートクレーブにも耐える肉厚構造
仕様●材質:(本体)PP●容量(L):2.6●サイズL×W×H(mm):260×159×105
アズワン品番65-5643-52
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
実験器具の浸漬やアイスバスとして使える角型バット。フタなし。バットの底が細くなるテーパード構造で重ねて収納でき省スペース。持ち運びに便利な成形ハンドル付き。実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性あり。オートクレーブ不可
仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):20●サイズL×W×H(mm):540×430×130
アズワン品番65-5643-69
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
。実験器具の浸漬やアイスバスとして使える角型バット。フタなし。バットの底が細くなるテーパード構造で重ねて収納でき省スペース。持ち運びに便利な成形ハンドル付き。実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性あり。オートクレーブ不可
仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):10●サイズL×W×H(mm):360×310×140
アズワン品番65-5643-68
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
大型の実験窓により、器内の様子を確認できます。
一度に多くの実験器具を乾燥できます。乾燥後はそのまま収容庫としても使用できます。
ステンレスパイプヒーターにより加熱され、また底部に水受けバットがあるため、水滴の多い器具でも乾燥できます。
質量(kg)約43
使用温度範囲(℃)室温+5~70
電源(V)AC100、10A、3Pプラグ
方式自然対流式
吸入口径(Φmm)内径30(×2)
内容積(L)95
外寸(mm)504×562×773
内寸(mm)450×470×450
安全装置自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー
排気口内径33mm×2
ヒーター容量(W)600
運転機能定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
片面に粘着剤を塗布したアルミ(厚さ0.05mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ。またはシートで、洗浄が簡単で実験台の保護や、バットなどの内張りに使用可能。使用可能温度は182℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
流し台や実験台の横へ移動も簡単。タテ型・ヨコ型どちらにでも使用できます。二段目・三段目はバット状になっており器具の転落を防止します。
仕様最下部:水受けバット
材質塩化ビニル
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×1000
棚板寸法(mm)最上部:115×90格子(12穴)、二段目:55×45格子(48穴)、三段目:Φ49(18穴)、Φ34(21穴)
1台
¥69,980
税込¥76,978
60日以内出荷
。実験器具の乾燥や滅菌、収納、洗浄に使える大型バット。バッドのねじれ防止のため角丸エッジで剛性を強化。持ち運びに便利な成形ハンドル付き。バットの底が細くなるテーパード構造で重ねて収納でき省スペース。繰り返しのオートクレーブにも耐える肉厚構造
仕様●材質:(本体)PP●容量(L):20●サイズL×W×H(mm):543×435×130
アズワン品番65-5644-05
1個
¥9,798
税込¥10,778
63日以内出荷
実験器具の乾燥や滅菌、収納、洗浄に使える大型バット。バッドのねじれ防止のため角丸エッジで剛性を強化。持ち運びに便利な成形ハンドル付き。バットの底が細くなるテーパード構造で重ねて収納でき省スペース。繰り返しのオートクレーブにも耐える肉厚構造
仕様●材質:(本体)PP●容量(L):9.5●サイズL×W×H(mm):361×311×143
アズワン品番65-5644-04
1個
¥6,698
税込¥7,368
63日以内出荷
関連キーワード