135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。 市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
用途ビーカーの加熱、実験などに 寸法(mm)79×79×115 タイプガス充填式 機能炎調節ツマミ 使用ガスブタンガス(カセット式) 火炎温度(℃)最高約1300 ガス容量(g)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.1MB) 燃焼時間(時間)火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

本体はオール真鍮製・ベースは亜鉛ダイカスト製なので、長期使用にも錆が発生しません。大型台付きはゴム管のねじれ等による転倒を防止し安定を保ちます。
種類大型台コック付き
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。 適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。 また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。
適合ガスプロパンガス 仕様コック付 質量(g)約510 全高(mm)155 パイプ外径(Φmm)12 パイプ内径(Φmm)8
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。
使用ガスブタンガス(カセット式) 火炎温度(℃)約1300 燃焼時間(分)連続約60 ガス容量(g)35
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イグナイター着火式により100%着火します。 エアー調節機構により800℃から1300℃まで炎が変化し様々な作業に対応します。 安全ロックは連続燃焼ロック及びガス注入時安全ロック兼用です。(ガス充填式)
用途減菌及び加熱加工。(ガラス、樹脂、金属、薬品など) 適合G-130 仕様ガス充填式 トラスコ品番353-9121 質量(g)348 電源単3乾電池×1本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×143×68 火口径(mm)15 熱量(kcal/h)670
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

安定性に優れた直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。 ガスの開閉が確認できるコック付です。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。 適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。 また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。
適合ガス12A・13A 仕様コック付 質量(g)約510 全高(mm)155 パイプ外径(Φmm)12 パイプ内径(Φmm)8
1個
5,898 税込6,488
11日以内出荷

ワンタッチで着火します。ホースレスタイプで手軽に移動できます。
仕様ガス:専用ガスボンベによる注入式 寸法(mm)141×59×67 質量(g)約250 電源単3乾電池×1本(テスト用付属) 型番APT-3 アズワン品番6-492-11
1台
29,900 税込32,890
当日出荷


市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
寸法(mm)125×79×85 質量(g)270 タンク容量(mL)(ガス)64 火炎温度(℃)1300 アズワン品番1-1351-01
1個
7,425 税込8,168
翌々日出荷


市販のカセットボンベを使用する為、安価で長時間使用することができます。炎の連続つけっぱなし機構付きです。ガスボンベの接続はマグネット方式で簡単に接続できます。
質量(g)約450(ガスボンベを含まず) 電源単3乾電池1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×108×84
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷


ステンレス製で耐腐食性、耐久性があります。
用途実験室、検査室等で使用するバーナー用ゴトク トラスコ品番106-0045 材質SUS304 幅(mm)120 高さ(mm)205 質量(g)206
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

最高温度1700℃のパワフルな炎で、ワイドな作業。扱いやすい軽量小型設計で、持ち運びも軽々。使用目的に合わせ、ニードルつまみで炎の微調整OK。縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。ガスボンベの着脱メカは頑強そのもので安心確実。ロックナット径Φ43mm。
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

鉄製スタンドに、アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使用可能な理科実験用ガスコンロをセットにしたものです。
仕様台座(ポケット2箇所塔載)、自在はさみ(1個:つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、支持環(1個)、クランプ(2個) セット内容鉄製スタンドU-fit A型、理科実験用ガスコンロ 材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト 寸法(mm)台座:234×208×28、ガスコンロ:242×191×106 高さ(mm)支柱:660 材質(本体)ガスコンロ:SPCCメラミン焼付塗装仕上げ 安全装置カセットガス容器着脱機構、圧力感知安全装置 使用ガスブタンガス、容器(イワタニカセットガスまたはイワタニカセットガスジュニア専用) 点火方式圧電点火方式 発熱量(kcal/h)最大600 支柱径(Φmm)12
1セット
34,300 税込37,730
8日以内出荷

アルコールランプに替わるガス充填式バーナーで、ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に点火できます。 裏面のガス注入口にガスボンベの先を数秒押し込むだけでガスを充填でき、1回の充填で約60分の連続燃焼が可能です。 RK4203YA型には溶接鉄製三脚が付属しています。
使用ガスブタンガス(カセットタイプ) 付属品鉄製三脚 寸法(mm)125×79×76 火炎温度(℃)最高約1300 火口上向き 燃焼時間(分)連続約60 ガス容量(g)35
1個
9,098 税込10,008
翌日出荷

ブンゼンバーナーフレーム100本体 アズワン 動画あり
付属品天然ガス(都市ガス)用・プロパン/ブタンガス用ノズル×各1本、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、ACアダプター アズワン品番1-3194-01
1個
70,080 税込77,088
当日出荷

市販のライター用ブタンガスが使用できるガスバーナーです。ワンタッチで空気量が調節でき、細い炎も作ることができます。
長さ(mm)操作部/40 質量(g)440 寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×103 アズワン品番2-6388-01 使用方法ガス調節・点火ツマミが閉じていることを確認し、ガスボンベの底面にある注入バルブよりブタンガスを注入し、一杯になったらタンク内のガスが安定するまで放置する。 ガス調節ツマミを反時計回りに90度回し、ツマミを押して点火する。点火後は空気量調節ツマミで炎を調整してください。 消火は、ガス調節ツマミを時計回りに一杯に回し、消火します。 火炎温度(℃)最高1300
1個
12,800 税込14,080
当日出荷

スポット加熱に適した充填式の持ち運びに便利なガストーチです。 金属加工・ガラス加工、簡易溶接や各種工作など幅広く使用できます。 市販のカセットボンベからガスを充填できます。(ガスは入っておりません。)
用途溶接、はんだ付け、ろう付け、収縮、自動車修理など 寸法(mm)92×35×141 タイプガス充填式 機能炎調節ツマミ 火炎温度(℃)最高約1300 取扱説明書(1.3MB) 燃焼時間(時間)火力大の場合は約50分、火力小の場合は約100分
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ガスゴム管を接続し、スイッチタッチで点火します。指または手首でスイッチレバーを押し下げるとバーナーが点火します。(フットスイッチでも自動点火できます。)。点火電源は安全な乾電池式(単3形アルカリ乾電池2本)。本体は安全を考慮し、転倒しにくい低重心、横滑りしないゴム付き。本体ケースは汚れのつきにくい鏡面仕上げです。
寸法(mm)163×101×65、【炎口筒カバー】Φ42×59
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
4日以内出荷


スクリーン上部が黒塗装されており、バーナーの火元が確認しやすくなっています。炎の形状確認、消し忘れの確認に便利です。
材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番6-492-02 仕様ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用連続燃焼機構付き 質量(g)450(ガスボンベを含まず) 電源単3乾電池×1本(付属) サイズ(mm)245×108×84
1台
33,900 税込37,290
当日出荷

機器に直接組み込むタイプのバーナーです。
寸法(mm)器高:120 適合ガス天然ガス(都市ガス) 11A/12A/13A
1個(1個)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

馬蹄型ベースは適度な重さがあり、底裏にはゴムラバーを貼り転倒しにくくしてあります。安定した炎で実験室でも広くご使用いただいております
仕様●パイプ外径:12mm●パイプ内径:8mm●重量:約510g●全高:155mm
1台
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底面に傾斜用ブラケット付きで、傾けて使用することもできます。大容量バッテリー内蔵で、フル充電時で30時間の使用が可能です(12秒ごとに4秒間点火)。見やすいカラーディスプレイ付きです。
種別Accu アズワン品番3-6481-02
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

1個
3,698 税込4,068
翌日出荷


コンパクトな設計で、作業スペースの邪魔になりません。連続燃焼機構が付き、作業性がアップしました。特種活性炭入の専用ガスボンベをお使い下さい。
質量(g)約250 電源単3乾電池1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×59×67
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

1個
94,900 税込104,390
当日出荷

最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより本体の転倒防止が図られています。コック付です。 さらに強力な火力です。
質量(g)約700 全高(mm)160 先端口径(Φmm)28
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより本体の転倒防止が図られています。コック付です。
質量(g)約700 全高(mm)160 先端口径(Φmm)21
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)種火付きバーナー
コンパクトタイプで取扱いが簡単、ベース裏側にゴムラバーを貼った安全設計です。
仕様コック付き 仕様1本体パイプ径:17Φmm・先端パイプ径:21Φmm・全高:160mmH・外径80Φmm・重量:800g
1個
25,900 税込28,490
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体ベース(外径Φ80mm)に焼付塗装を施した研究室にぴったり合った美しい外観デザインです。コンパクトタイプで取り扱いが簡単、ベース裏側にゴムラバーを貼った安全設計で従来品に比べ高温が得られます。
全高(mm)160 ホース口径(Φmm)外径11.6
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用する供給ガス圧は低圧用です。供給されているガスに応じたバーナーをお選び下さい。種火方式ですから、その都度炎口に火をあてる必要がありません。Φ80mmの台座の底部にはゴムラバーが貼ってあり、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動や転倒などがしにくい構造です。
質量(g)約800 全高(mm)約160 台座寸法(mm)Φ80(底にゴムラバー貼付け) 先端外径(Φmm)21 パイプ外径(Φmm)17
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)