24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光の偏光に関する各種実験や、TPシートにはりつけて、しま模様の移動を見るときなどに使用するプラスチック製の偏光板です。
種別C 250×250mm 材質プラスチック 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)250×250
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

光の偏光に関する各種実験や、しま模様の移動を見るとき、自作実験器具の素材などに使用するプラスチック製の偏光板です。
種別H 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)50×50
1セット(10枚)
800 税込880
当日出荷

光の偏光に関する各種実験や、TPシートにはりつけて、しま模様の移動を見るときなどに使用するプラスチック製の偏光板です。
種別F 材質プラスチック 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)150×125
1個
500 税込550
当日出荷

55829 偏光板(実験用) アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
光を曲げる!不思議なシート。
質量(g)9.1 寸法(mm)80×80
1袋(2枚)
400 税込440
当日出荷

偏光板 アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
薄手シートなので、ハサミ等で切ることができます。 保護フィルムをはがしてから使用してください。
寸法(mm)80×80×0.25
1セット(10枚)
1,119 税込1,231
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニス偏光板
偏光実験、光弾性実験などに使用できる偏光板で、回転角度を計測しやすい目安の目盛板付です。
材質セルロースアセテートフィルム 直径(Φmm)90(目盛板付) アズワン品番64-8364-95
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

薄手で柔らかい偏光フィルムです。丸めたり、ハサミで自在にカットできます。 偏光ステンドグラスや偏光万華鏡などのものづくりに活用できます。
厚さ(mm)0.2 透過率(%)43
1袋(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)偏光板 200×200mm
波の性質を持っている光は進行方向に対して直角に振動しています。 偏光板は特定の方向に振動している光だけを通過させるという性質を持っています。 ハサミやカッターナイフで簡単に裁断することができるため、いろいろな工作の材料としてお使いいただけます。 本商品には両面、保護フィルムがついていますので、はがしてからご使用ください。 粘着なしタイプ。
セット内容1枚 材質TAC 寸法(cm)20.5×20.5×0.1 厚さ(mm)0.28
1枚
782 税込860
当日出荷

直線偏光板は入射光を直線偏光で透過させます。可視域(400~700nm)に対応しています。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚手タイプでハサミで簡単にカットできます。
適合ヘイズ:1% 材質トリアセテート PVA-Iodine 厚さ(mm)0.55±0.05 寸法(mm)300×210 入数(枚)1 透過率(%)単一透過率:38±1(550nm時)、直交透過率:<0.5(430~670nm時) 耐薬品性アルコール ケトン類 偏光率(%)>99.9
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

10枚組 分光シート ケニス 動画あり
透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質PET 厚さ(mm)0.05 仕様格子ライン:約250本/mm 寸法(cm)10×10
1組(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

シグマ光機偏光子ホルダー
偏光板の偏光方位や波長板の結晶軸を調整するために使われるホルダーです。光軸中心に360度滑らかに回転できる機構により、精密な偏光実験に使用することができます。
1個
10,980 税込12,078
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

‐ するりん(偏光板の科学教材) ナリカ 動画あり
杉山清志先生ご考案、ボールが壁をすり抜ける!?黒い壁で仕切られた筒の中で、2つのボールが自由自在に壁を「するりん」と抜けて移動します。(実は筒の中に丸めて差し込んである偏光板を利用した光のトリックです。)光の性質を調べる実験の導入に最適です。
セット内容偏光板2種、プラスチック容器、ス-パ-ボ-ル2個
1セット
1,300 税込1,430
4日以内出荷

中学2年生 化学変化 銅の酸化還元実験に最適な銅線です。 バイルシュタイン反応実験(銅の炎色反応実験によりダイオキシン発生の原因とされる塩素系物質の有無を調べる)にも利用できます。
材質 全長(mm)230 径(Φmm)巻径:8 線径(Φmm)1
1セット(10本)
2,300 税込2,530
4日以内出荷

CCS(シーシーエス)偏光フィルター
レンズのフィルター用ネジ部に取り付けます。照明側に取り付ける偏光板との併用により、表面反射を取り除くことができます。
1個
7,000 税込7,700
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明な樹脂でできた大型のプリズムです。 白色光を当てると大きな虹を壁などに映すことができます。 プリズムを覗き込んだときの視界が広く、光の分散の観察が容易にできます。
材質アクリル 対象「光」 サイズ(mm)一辺約76×101 科目物理
1個
9,800 税込10,780
当日出荷


遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。 材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.065 長さ(m)1.8
1巻
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
5,090 税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。 AFや測光系に影響なく、手軽に使える円形タイプ。 フィルターの上からレンズキャップが取り付け可能な新構造。
用途ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などに タイプスクリュータイプ
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2枚の水晶板を貼り合わせたゼロオーダーの波長板です。各種のレーザを使った偏光実験に使用できます。
1個
72,980 税込80,278
13日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

高等学校 地学基礎・地学 雲母には薄くはがせるへき開という性質があります。発展的な内容として、はがした雲母を偏光板に挟み、肉眼や顕微鏡で観察すると干渉色を呈してきれいな色を観察することができます。
セット内容白雲母(約100×200mm)、実験用偏光板(50×50mm)2枚
1セット
4,000 税込4,400
7日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。可視光線から紫外線の光量を測定できるセンサで、可視光は1,000Hzのサンプリングレートで光を測定できます。RGBのカラーセンサは内蔵のLEDを点灯させて、物体の反射光を測定できます。UVセンサは紫外線を測定できます。
測定範囲可視光0~150,000Lux、色(RGB)0~1,000(615nm(赤)、525nm(緑)、465nm(青))、UV320~375nm 最小表示可視光0.1Lux 測定項目光、色 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源充電式電源(USB充電式) 仕様【サンプリングレート】可視光1000Hz(最大)、【実験例】距離による光の強度・偏光板の実験・蛍光灯のちらつき・反射率の実験
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

送信器から出力された指向性の良いコヒーレントなマイクロ波を用いて、波の基本的な性質を明瞭に示すことができます。 また、波長が短いので、波の基本的な性質を明瞭に示すことができます。 セットに含まれるブラッグ反射用結晶モデル、反射・遮蔽用のアルミ板などを使って多彩な電波実験が行えます。 干渉計を構成するための専用スケールを使い、マイケルソン干渉計やブラッグ反射の実験ができます。 【この実験器でできる実験】 反射の実験 定常波の実験 プリズムによる屈折 偏向実験 ダブルスリットでの干渉 ロイズのミラー実験 ファブリー・ペローの干渉計 マイケルソンの干渉計 光ファイバー光学実験 ブルースター角の実験 ブラック反射の実験
仕様【送信器】仕様:ガンダイオード使用、マウンティングスタンド(電磁ホーン付き、360°回転可能)【受信器】仕様:増幅器およびメーター内蔵、モニタ出力・感度調節機能搭載、マウンティングスタンド(電磁ホーン付、360°回転可能) 付属品角度計測器、固定アーム、回転台、ホルダ、反射板、偏光板、スリット台、プリズム、ブラッグ反射実験用結晶モデル、ポリエチレン液、ACアダプタ 電源ACアダプタ 振動数【送信器】出力波長:約10.5GHz、出力10mW
1個
1,059,000 税込1,164,900
11日以内出荷