ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
材質ステンレス(SUS304)
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
材質SUS316L
表面仕上げ2B
材質SUS316
表面仕上げ2B
材質SUS430
表面仕上げ2B
材質SUS304
表面仕上げ2B
耐磨耗性に優れた超硬板です。
寸法(mm)61×120
硬度HRA89 Hv1800
公差(mm)幅(+1.5,-0)×奥行(+1.5,-0)×厚み(+0.3,+0.2)
研磨面61×120mmの2面
材質SUS304
表面処理2B
材質アルミニウムA5052
厚さ(mm)2
寸法(mm)30×30
アズワン品番4-5824-12
1袋(10枚)
¥3,630
税込¥3,993
10日以内出荷
関連キーワード