材質ステンレス(SUS430)
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
材質硼珪酸ガラス3.3
容量精度に優れています。
目盛あり
材質硼珪酸ガラス
ピペットの種類駒込ピペット
乾電池で手軽にめっきができる実験キットです。
セット内容めっき筆 1本、筆先(電極付) 4本、フェルト保液材 20本、めっき液(銅、ニッケル、金)各18mL、金属磨き 18mL、脱脂液 18mL、ピンセット 1本、収納ケース
1セット
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
各種標本を透明プラスチックに封入できます。 様々な標本(コン虫・動物・植物等)をポリエステル樹脂で封入することで、長期間保存することが可能です。 作製した標本は、ホルマリン標本と比較して取り扱いやすく、安全に観察することができます。 Aセットには、プラスチック封入標本を作製するのに必要な原材料の他に、型枠や研磨用ペーパーなどもセットされていますので、すぐに標本作製を行うことができます。
ユージオメーターなどの混合気体の点火に使用すると便利です。
長さ(mm)火花:約5
全長(mm)38
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
理科室に備えておくと、日常で便利に使える道具のセットです。
収まりの良い中空成形ケースを採用しています。
セット内容(1)(2)プラスドライバー(2種大・小)、(3)マイナスドライバー、(4)時計ドライバー、(5)プライヤー、(6)万能はさみ、(7)のこぎり小(折り畳み式)、(8)プラスチックカッター、(9)AAピンセット、(10)ガスマッチ、(11)巻き尺(ストッパー付)、(12)ニッパ、(13)NTカッター、(14)目立ヤスリ
種別理科工具セット 14点組
1セット
¥19,500
税込¥21,450
9日以内出荷
マジックハンドでものをつかもう指が1本ずつ連動する全長約49cm!
セット内容たこ糸、輪ゴム他
材質ダンボール
包装形態ヘッダー付PP袋入
寸法(mm)340×235×40
アズワン品番65-2744-42
1セット
¥800
税込¥880
当日出荷
材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス) 共栓付
ページには連番が印刷されていますので、中抜きや改ざんを防ぎます。
本文ページは、法的証拠書類用認証日付と認証者サイン欄が付いた5mm方眼罫です。
ノ-LB208HSは、ハード表紙と紙厚100g/m2の上質中紙で、長期使用・保管に適しています。
とじ仕様糸かがりとじ
支柱の位置が前後に変えられるので、さまざまな物理・化学実験に使えます。2種類の台座をご用意しました。板状タイプは理科実験用ガスコンロをのせたり、耐熱性の低い天板上でもガスバーナーをご利用いただけます。コの字タイプは理科実験用ガスコンロがぴったり収まります。台座の端部を折り曲げガスコンロがズレ落ちにくくなっています。支持穴が2カ所あり、外側の穴を使用すると実験台の側面が気にならず振り子実験などができます。
支柱径(Φmm)12
高さ(mm)660
材質【支柱・吊り棒・支持環】ステンレス製、【ベース】ボンデ鋼板(メラミン塗装)、【自在ばさみ】アルミダイキャスト製
寸法(Φ×mm)【吊り棒】8×240、【支持環】内径85×全長215
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として
材質支柱/スチール、台部/鋳鉄
シャフト径(Φmm)10
力の向きとはたらきを学ぼう。ペットボトル2本を連結し、一方に水を入れて逆さにしても水はなかなか落下しません。下のボトルを中心にして上のボトルを回転させると、渦が生まれスムーズに落下していきます。
寸法(mm)Φ34×49.5(両ねじ切り)
1組
¥2,700
税込¥2,970
4日以内出荷
材質亜鉛合金(クロームメッキ)、耐熱ビニール巻き
仕様自在ムッフ付
全長(mm)190
締付範囲(mm)5~80
適合ロッド径(Φmm)4~18
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
実験道具をグループごとに分けたものを運搬するのに最適です。
質量(kg)21
奥行(mm)400
間口(mm)600
全高(mm)880
耐荷重(kg)140
キャスターΦ100mmサイレントエラストマー製、ストッパー付き
棚板50mmピッチで上下調節可能
1個
¥66,980
税込¥73,678
8日以内出荷
ミノムシクリップ付きリード線一体型のコンパクトなデジタル電流計。
オートレンジ切替のため、実験ごとにレンジを切替える手間がなく計測に便利です。
測定したい場所にケーブル代わりに接続するだけで、すぐに測れます。
種別直流電流計CT-A
寸法(mm)53×21×15
全長(mm)約260
電源CR1220電池1個(付属)
測定レンジ±500mA、±3.0A(オートレンジ切替)
1個
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す保存瓶です。
材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)
係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
液体がこぼれないキャップ付。
目盛付でわかりやすい。
底が水平だから自立できる。
1袋(2本)
¥264
税込¥290
当日出荷
キャッチコピー:果物から電気が発生!。商品説明:てのひら実験室シリーズの「簡単!レモン電池キット」です。レモンの「酸」と「マグネシウム合金」を利用して電気を発生させる実験キットです。解説付きで、自由研究におすすめです。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:レモン2個、セロハンテープ、ラップ、包丁、単3電池1本。【てのひら実験室シリーズとは?】実験をテーマにした、手のひらサイズのサイエンストイシリーズです。自由研究・自由工作におすすめの商品を多数ご用意しております。実験に必要な器具・道具が入っているので、簡単に始めることができます。短時間で実験できるので、時間がない学生におすすめです。
セット内容電子オルゴール×1、ビニール導線(1m)×1、銅板×4、マグネシウム合板×4
材質銅・マグネシウム合金
寸法(mm)90×143×40
包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
¥637
税込¥701
5日以内出荷
キャッチコピー:暗闇で光るビッグサイズのスーパーボールをつくろう!。商品説明:てのひら実験室シリーズの「暗闇で光る!?蓄光スーパーボール」です。蓄光塗料を利用して、暗闇で光る不思議なスーパーボールをつくることができるキットです。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:割り箸、タオル、筆、定規。【てのひら実験室シリーズとは?】実験をテーマにした、手のひらサイズのサイエンストイシリーズです。自由研究・自由工作におすすめの商品を多数ご用意しております。実験に必要な器具・道具が入っているので、簡単に始めることができます。短時間で実験できるので、時間がない学生におすすめです。
セット内容スーパーボールの芯×1、スーパーボールの素(青・黄・クリア)×各1、蛍光粉×1
材質スーパーボールの芯:樹脂、スーパーボールの素(青・黄・クリア):プラスチック粘土
寸法(mm)完成サイズ:約Φ40
包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1個
¥482
税込¥530
5日以内出荷
キャッチコピー:水がつかめる!?超おどろき体験!不思議な水の実験セット!。商品説明:てのひら実験室シリーズの「つかめる!不思議な水」です。化学反応を利用して、不思議なつかめる水をつくることができるキットです。自由研究におすすめです。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:スプーン、ボール2個、ペットボトル500ml、計量カップ。【てのひら実験室シリーズとは?】実験をテーマにした、手のひらサイズのサイエンストイシリーズです。自由研究・自由工作におすすめの商品を多数ご用意しております。実験に必要な器具・道具が入っているので、簡単に始めることができます。短時間で実験できるので、時間がない学生におすすめです。
セット内容アルギン酸ナトリウム(8g)×1、乳酸カルシウム(16g)×1、薬さじ×1
材質アルギン酸ナトリウム、乳酸カルシウム、薬さじ:ABS
寸法(mm)90×143×40
包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1個
¥482
税込¥530
欠品中
キャッチコピー:衝撃で光るスーパーボールをつくろう!。商品説明:てのひら実験室シリーズの「衝撃で光る!インパクトスーパーボール」です。衝撃や力が加わると光るスーパーボールをつくることができるキットです。色や模様を変えれば、オリジナルのスーパーボールがつくれます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:割り箸、タオル。【てのひら実験室シリーズとは?】実験をテーマにした、手のひらサイズのサイエンストイシリーズです。自由研究・自由工作におすすめの商品を多数ご用意しております。実験に必要な器具・道具が入っているので、簡単に始めることができます。短時間で実験できるので、時間がない学生におすすめです。
セット内容スーパーボールの素(青・黄・クリア)×各1、カプセル×1、インパクトモジュール×1
材質スーパーボールの素:プラスチック粘土、カプセル:PS、インパクトモジュール:PS・ライト
寸法(mm)完成サイズ:約Φ40
包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1個
¥437
税込¥481
5日以内出荷
キャッチコピー:身の回りのものからDNAをとりだそう!。商品説明:てのひら実験室シリーズの「生命の設計図!?DNA抽出キット」です。ブロッコリーなど身近な食品や自分の口腔細胞からDNAを抽出できるキットです。解説付きで、自由研究におすすめです。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:40分。別途用意するもの:水、エタノール(75%以上)、食塩、はさみ、ブロッコリー、コップ、耐熱コップ、お湯(60℃)。【てのひら実験室シリーズとは?】実験をテーマにした、手のひらサイズのサイエンストイシリーズです。自由研究・自由工作におすすめの商品を多数ご用意しております。実験に必要な器具・道具が入っているので、簡単に始めることができます。短時間で実験できるので、時間がない学生におすすめです。
セット内容試験管15ml×4、スポイト2ml×1、薬さじ×1、チャック付ポリ袋×2、ろ紙×2、ミニジョウゴ×1、DNA抽出のもと(洗濯洗剤)×1
材質試験管15ml:PP、スポイト2ml:PE、薬さじ:PP、チャック付ポリ袋:ポリプロピレン、ろ紙:紙、ミニジョウゴ:PE、DNA抽出のもと:洗濯洗剤
寸法(mm)90×143×40
包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
¥637
税込¥701
5日以内出荷
キャッチコピー:ハンドルを回すとカードが出てくる!。商品説明:てのひら実験室シリーズの「カードガチャクラフト」です。ハンドルを回すとカードが出てくる、ガチャクラフトがつくれるキットです。お気に入りのカードを飾ることができます。貯金箱としても使用できます。パーツはすべてカット済。はさみ・のり不要で、組立が簡単です。本体は白無地なので、着色が可能です。対応カードサイズ:63×88mm。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分(別途着色時間がかかります)。別途用意するもの:筆、絵の具などの着色画材、カード。【てのひら実験室シリーズとは?】実験をテーマにした、手のひらサイズのサイエンストイシリーズです。自由研究・自由工作におすすめの商品を多数ご用意しております。実験に必要な器具・道具が入っているので、簡単に始めることができます。短時間で実験できるので、時間がない学生におすすめです。
セット内容ハンドルパーツ×1、固定用ツメ×4、側面パーツ(右・左)×各1、固定用パーツ×2、下部フタ×1、カード支えパーツ× 1、上部フタ× 1、コイン受け× 1、コインケース× 1、輪ゴム×2
材質パーツ:紙、輪ゴム:ゴム
寸法(mm)90×143×40
包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1個
¥364
税込¥400
5日以内出荷
地震家具転倒防止器具。地震再現の実験装置で、震度7までの安全性を確認。道具を使わずワンタッチで取り付けられます。
物理学の理論を、身のまわりに起こる現象と結びつけながら学ぶことで、日常に溢れるさまざまな「なぜ」の答が得られます。サクサク読める!「サーカスの綱渡りは、なぜ長い棒を持つのか」「聞くだけで太鼓の形がわかるか」など、手軽に読めて、物理を身近に感じられるトピックやコラムが充実しています。数式は怖くない!数式がもつ物理的意味を丁寧に解説することで、原理や法則を端的に表す便利な道具であることが実感できます。 実験もしてみよう!「風船ホバークラフト」「雲をつくってみよう」「静電気をライデン瓶でためよう」など、読むだけでも楽しい、やってみればもっと楽しい実験例を多数収録しています。
ジャンル物理学
分類専門
判型A5
ページ数260
著者名真貝寿明
初版年月2015/10
1冊
¥2,200
税込¥2,420
10日以内出荷
関連キーワード