白色ポリ塩化ビニル板の中札が抜き差しできるので、変更が手軽です。
付属のネジで固定すれば、簡単取付。
中紙サイズ(mm)258×73×1
室名札にフックが付いていますので、お正月やクリスマス時の飾りを吊るせます。
フックは後から取り外し可能です。
名札部は透明塩ビプレート(42×210×0.3)下に、塩ビプレート(42×210×0.5)を重ねて挿入します。
材質アルミ
質量(g)165.9
仕上アルマイト・クリア塗装
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。裏面両面テープ付きです。
用途室名の標示に
取付け方法裏面両面テープ貼
材質アルミ複合板
幅(mm)240
厚さ(mm)3
高さ(mm)80
質量(g)約100
ステンレス素材に光沢クリアーによる高級感のある仕上がりです。
公共マンションやアパートでご使用いただけます。
名札部は透明の2.0mm厚のアクリルプレートの下に0.5mmのグレーの板が仕込まれており、横から滑らせて取り出しマジックなどでお名前を書けるようになっています。
材質SUS304
仕上ヘアーライン(光沢クリアー)
名札部は透明2.0mmに塩ビプレート(41.5×210×0.5)を挿入します。
マンションやアパート等の賃貸住宅に最適で一般的なアルミ製室名札です。マットシルバー仕上げで、上下のフチにアール加工が施されているので
シンプルでモダンなデザインです。名札部は透明プレート+塩ビプレート(グレー)の仕様となります。
用途公共マンションやアパートなどの集合住宅、事務所、倉庫など
材質アルミ
材質/仕上アルミ/マットシルバー
付属品透明プレート、塩ビプレート(グレー)
厚さ(mm)3.5
タイプ無地(本体のみ)
名札部は正面に取り出せます。
材質アルミニウム
仕上ヘアーラインアルマイト処理
名札部アクリル板 43.5×210×2
各室名札に部屋番号(数字)を貼れるシールです。
透明フィルムに黒文字シールが仮貼りされています。
施工法は裏面の紙面を剥がし、手で強く抑えながら擦ります。(またはローラー使用)次に表面の紙面をゆっくりと剥がしますと文字だけが残ります。
材質ビニールフィルム
色黒
サイズ(mm)H18
名札部は透明2.0mmに0.5mmのグレー塩ビプレート(45×210)を挿入します。
材質SUS304
仕上ヘアーライン・クリア塗装
既存の室名札(KS-N2A・KS-N2S・KS-N2-SG・KS-N2P-SG等)を外した際の壁の汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名札です。
施工ピッチをW100とW150の2種類、設けました。
名札部は耐候性を向上させるためにPET(透明)を採用しました。
名札部は正面に取り出せます。
ステンレスの素材を生かしたシンプルなデザインです。(KS-NR2Sのみ)
材質(ベース)ABS樹脂
寸法(高さH×幅W)(mm)145×282
ステンレス製のシンプルでスタイリッシュな室名札です。
KS-NPC510Sと同じ幅なので、統一感ある見栄えになります。
材質パネル:ステンレスSUS304/ベース:ASA樹脂
フジタのアルミ製室名札。全国の学校で一番使われているスタンダードタイプ。
幅(mm)265
厚さ(mm)(樹脂板)1
高さ(mm)80
材質(本体)PET樹脂(リサイクル100%樹脂)
奥行(mm)15
表示方式UV印刷
材質(ブラケット)アルミ型材アルマイト仕上
取付方式裏面テープ・ビス付
仕様(差し込みケース・80×245×7.4mm〈最厚部〉)裏面テープ・ビス付
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。
用途室名の標示に
取付け方法裏面両面テープ貼
材質アルミ複合板
厚さ(mm)3
質量(g)100
縦(mm)80
横(mm)240
フジタのアクリル室名札。
材質アクリルマット板
奥行(mm)6
表示方式UV印刷
室番号と名札部が別プレートになっていますので名前のみの交換ができます。
材質アルミニウム
仕上ヘアーラインアルマイト処理
寸法(高さH×幅W)(mm)125×250
名札部小/アクリル板 60.5×90×2大/アクリル板 60.5×160×2
スチールケースは、1枚板からプレスのメラミン焼付仕上げ。強度、耐熱・耐候性にも優れています。両面テープ付きで取付も簡単に出来ます。数字札は、両面印刷で1から12までの6枚1組タイプと、0から9までの5枚1組タイプがあります。無地板もありますので、用途に合わせてお選びください。
材質スチール
仕様裏面テープ付
プラスチック室名札。名札左スライド脱着式
色シルバーホワイト
寸法H(mm)135
寸法D(mm)13
寸法W(mm)270
フジタのアルミ製室名札。
材質アルミ型材アルマイト仕上
幅(mm)254
奥行(mm)8
表示方式UV印刷
材質(ブラケット)アルミ型材アルマイト仕上
ステンレス製のシンプルでスタイリッシュな室名札です。
既存の室名札(KS-N20AS・KS-N21AS・KS-N35S・KS-N36S等) を外した際の壁汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名 札です。
材質パネル:ステンレスSUS304/ベース:ASA樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)220×130
ステンレス室名札。名札左右スライド脱着式
材質ステンレス
寸法H(mm)115
寸法D(mm)7
寸法W(mm)210
仕上ヘアライン
1枚
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
シンプルな切板タイプの室名札です。取付は両面テープにて行います。
仕様平付型・両面テープ貼付
材質アクリル樹脂3mm(乳白色)
寸法D(mm)3
壁面リフォーム時に着脱可能なブラケット付です。
直付けもできるので施工も容易です。
材質はキズがつきにくく、耐久性に優れた高級タイプのステンレス製です。
材質化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン
材質(本体)ステンレス(SUS304)BA
付属品ステンレスバイントねじ 呼び3.8×30 2本樹脂プラグ 2個ワッシャー 2個
寸法(高さH×幅W)(mm)125×210
関連資料寸法図(0.1MB)
名札部アクリル板(グレースモーク)、ユポ紙(耐水紙)38×202
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
突出型の室名札です。
仕様突出型
材質金具:ステンレス(HL)、表示板:アクリル5mm(乳白色)
寸法D(mm)5
一目で確認!避難誘導時に役立つ室名札。赤い印を出し入れできる室名札です。下のレバーをスライドさせることで赤い板を出し入れできます。避難誘導時に、部屋に人がいるかいないかが、廊下から一目で確認できる室名札です。
材質アクリル
幅(mm)【印字面】120
質量(g)250
奥行(mm)【印字面】238
本体寸法(mm)奥行240
本体寸法(mm)高さ67
本体寸法(mm)幅130
1個
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
フジタのアルミ製室名札。
材質アルミ型材アルマイト仕上
奥行(mm)8
表示方式UV印刷
材質(フレーム)アルミ型材アルマイト仕上
平付型の室名札です。
仕様平付型
材質金具:ステンレス(HL)、表示板:アクリル5mm(乳白色)
寸法D(mm)13
突出型標示板 室名札 部品。官公庁、会社、学校、寮など各室の表示に使用できる突出型標示板(室名札)用の部品です。長年お客様から愛されるロングセラー商品です。
デザインを重視した在空表示付きアルミ製の多目的室名札。
用途病院や、既存室名札に空室・使用中を追加したい場合に最適
表示内容空室/使用中
材質アルミ型材アルマイト仕上
高さ(mm)40
奥行(mm)15
表示(スライド可変)アクリルマット板
表示方式UV印刷
材質(フレーム)アルミ型材アルマイト仕上
般室名札(平付型)。シンプルな切板タイプの室名札です。取付は両面テープにて行います。
仕様平付型・両面テープ貼付
材質ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)0.5
般室名札(平付型)。シンプルな切板タイプの室名札です。取付は両面テープにて行います。
仕様平付型・両面テープ貼付
材質アルミ1.0mm
寸法D(mm)1
材質ヒドロニューム製
仕様金具のみ(80×240×3mm厚の板が取付られます)
トラスコ品番743-6696
寸法(mm)18×20×90
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ