一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック
形状角型
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16
色ホワイト
取付け方法釘またはねじ止め。
外形寸法L(mm)259
断熱材・シール材が付いた断熱密閉タイプです。プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様網・アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類角型レジスター
2.3 mm厚のベニヤ板用リブ付空気孔です。ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂
形状角型
仕様リブ付
質量(g)57
外形寸法D(mm)68
取付け方法堀込
外形寸法L(mm)257
空気流通面積(mm2)5600
取付穴径d(Φmm)64.5
取付穴径l(Φmm)254.5
こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。
種類角型換気口
材質スチロール樹脂
付属品ビス付
有効換気面積(cm2)132.5
こんなお得な商品も!
プッシュ式レジスター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付。(ABS樹脂形成網)
前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター
材質ABS
色シルバーグレー
タイプ-
レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。
種類丸型レジスター
呼び径(Φmm)150
材質ABS樹脂
仕様プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
適合パイプLP-150特(150×158)
有効換気面積(cm2)27
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
室内側より防虫網の取り外しができ、掃除が容易です。(エアコンのエアフィルターを掃除するのと同じ要領で行えます。)
取付ピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。
防虫網付。(サラン24メッシュ)
開閉機能付。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
付属品丸皿木ねじ(ユニクロ)呼び3.8×32 6本
適合(フード)KS-76P1・KS-85P。
色シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)100×415
有効換気面積(cm2)102
通気量(m3/h)(9.8Pa時)73.3
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所などに最適です。取付かんたん、シンプルで機能的なデザインが用途を選びません。
種類角型室内換気口
材質ABS樹脂
付属品ビス付
有効換気面積(cm2)84.9
虫よけスクリーン付調節式空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16
形状角型
色ホワイト
取付け方法虫よけスクリーンの片端を引っぱり上げ、正面プレートの爪部をかわしてスライドさせはずします。開口部に虫よけスクリーンをねじで止めます。虫よけスクリーンの爪部をかわして正面プレートをかぶせ、押え付けながらスライドさせ爪部に引っ掛け取り付けます。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様開閉/上下レバー式
色シルバーホワイト
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した、密閉タイプです。(前面パネル閉時)。強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEご使用をおすすめします。
仕様樹脂ネット・アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類角型レジスター
適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!
丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色シルバーグレー
プッシュ開閉機構と目盛付風量調整機構付です。プッシュタイプによるワンタッチ開閉機構により、局所換気併用時の全開が可能です。キャップ密閉時は風速25m/sまでの外気を遮断します。摺動部は耐摩耗性樹脂を使用し、カム機構を内蔵。耐久性、防塵性に優れています。
仕様アレルフィルター付
付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類丸型レジスター
適合パイプSU100(内径Φ100)
通気量(m3/h)メモリMax開:14.8/メモリMax閉:14.0/メモリ3閉:11.3/メモリ2閉:10.3/メモリ1閉:8.2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ネットフィルター グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用
材質樹脂
形状角形
取付壁・天井・床据付タイプ
呼称100
フィルターネットフィルター付、交換用:AT-100QKF2-F
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
室内の空気を自然に快適な状態に調整、お部屋の雰囲気にとけ込みます。
外形寸法(mm)200×250
開口面積(cm2)120
色シルバーホワイト
室内の自然吸排気口としてご使用いただけます
室内用樹脂製
外気浄化フィルター付き
3段階風量調節機能
プッシュ式の樹脂製内壁用自然給排気口です
仕様室内用自然給排気口
材質ABS樹脂
色ブラック
適合パイプ内径(Φmm)100
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
開閉がスムーズなワンプッシュ方式 過給気防止機構付(風圧式シャッター付) 不織布フィルター付:捕集率約75%(質量法) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用
材質樹脂
形状丸形
取付壁取付タイプ
呼称100
フィルターフィルター付、交換用:AT-100QNM-F
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様網・アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類角型レジスター
今、お使いの屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのほこりや花粉などをカットします。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。アレルフィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけです。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。
仕様アレルフィルター付
付属品石膏ボードピン 4本
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
サイズS
種類換気口カバー
適合サイズ【取付可能な換気口サイズ】丸型はΦ154mm以下、角型は幅146mm以下、高さ35mm以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
今、お使いの屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのほこりや花粉などをカットします。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。アレルフィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけです。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。
仕様アレルフィルター付
付属品石膏ボードピン 4本
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
サイズL
種類換気口カバー
適合サイズ【取付可能な換気口サイズ】丸型はΦ213mm以下、角型は幅205mm以下、高さ40mm以下
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類丸型レジスター
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。屋外換気口にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、屋内換気口側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類丸型レジスター
壁が汚れにくいオリジナルカバー構造:カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てないので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。カバーと本体カバーが丸ごと取り外せるのでメンテナンスが簡単で長く清潔に使えます。アレルフィルター付。スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。風量調節機構付。3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。
仕様アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類角型レジスター
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュタイプです。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、防虫網の清掃が容易です。
材質ASA樹脂
色シルバーグレー
レジスター部が取り外せますので、網部の清掃も容易です。防虫網付。(ステンレス16メッシュ)。ツマミを左右に回して開閉します。フード・ガラリにナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
材質SPCC t=1.0mm
色シルバーグレー
仕上本体:カチオン塗装、本体表面:カチオン塗装+アクリル焼付塗装
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。フィルター付とアレルフィルター付をご用意しております。風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEのご使用をおすすめします。同一デザインで屋内換気口(風量・風向調節タイプ)(KS-88PR001F / KS-88PR001FKA/KS-86PR001F/KS-86PR001FKA)を用意しております。
材質ASA樹脂
色シルバーグレー
適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
セット内容:フィルター1枚、取付テープ。埋込式換気扇のホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットして使用できます。ハウスダストや花粉などのアレルギーの原因物質を取り除くことでお部屋を快適に保つことができます。圧力損失が少なく、抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。ラインが入っているので簡単にカットすることができます。取り付けテープで取り付けが簡単です。抗菌繊維(酸化第二銅を練りこんだ繊維)を使用しています。
用途エアコン、室内換気扇、通風口など
セット内容フィルター1枚、取付テープ
材質抗菌・防臭加工不繊布
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)400×800
質量(g)20
1袋(1枚)
¥310
税込¥341
当日出荷
壁が汚れにくいオリジナルカバー構造:カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てないので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。風向きが変えられる着脱式カバー:3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。通気量が確保できるデザイン:カバー裏側にある風量調整プレートによって、室内に取り入れる空気の量を調節できます。「閉※1」「1段階」「2段階」の3通りの風量に調節できます。リフォームにも最適:本体とカバーが分割されているため、カバーを交換するだけで誰でも簡単リフォームが可能です。クロス貼替の際も切り口を隠すことができ手軽に美しく仕上がります。小さな虫の侵入を防ぐフィルター枠:通気量を確保しながら、小さな虫の侵入を防ぎます。定期的に水洗いしていただくことで長く清潔に使えます。結露水の浸入を防ぐ止水板付:屋内換気口内、とくにフィルター部分は結露が発生しやすい場所です。そこでフィルターよりも室内側にあるフィルターカートリッジに止水板を設置することで、結露水の浸入を防ぎます。丸ごと取り外せて簡単メンテナンス:フィルター交換が簡単なのはもちろん、パイプの中までしっかり掃除することができます。
材質ASA樹脂
色シルバーグレー
防虫網付。(ASA樹脂成形網)。風量調整機構付。
材質ASA樹脂
色シルバーグレー
アレルフィルター付。スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。風量調整機構付。
仕様アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類角型レジスター
・ワンタッチ操作の4段階風量調整機構付。(PAT)。・天井、床どちらにも設置可能な構造です。(板厚9~40mmのボードに取り付けできます。)。・気密性を保ち、施工が容易な天井ボードはさみ込み構造です。・ワンタッチで脱着できるガラリを設置しているので、清掃が容易に行えます。
材質ASA樹脂
色シルバーグレー
多機能を付加させたコンパクト設計。外気を浄化するオリジナルフィルター付です。アレルフィルターに活性炭を組み合わせ、新鮮な外気をさらに浄化します。マイナスイオン発生パネル付です。風量調整機構付。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させ、活性炭により大気汚染物質の流入を軽減します。(社内試験)。健康で快適な環境をつくるマイナスイオン発生パネル。43cm2のパネルから3000個/ccのマイナスイオンが発生します。
仕様活性炭フィルター・アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類角型レジスター
材質ASA樹脂
色シルバーグレー
サイズΦ100
通気性【9.8Pa時】40.4(cm3/h)
有効換気面積(cm2)32
1個
¥539
税込¥593
6日以内出荷
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS8620SHEのご使用をおすすめします。3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。
仕様アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
1個
¥5,388
税込¥5,927
4日以内出荷
1個
¥759
税込¥835
6日以内出荷
壁面にあたる強風の吹き上げや、吹き込みを減少させます。防虫網付。適応屋内換気口:KS-410P。取付ねじピッチ(mm):W455×H105。自然換気
材質ASA樹脂
有効換気面積(cm2)72
屋内換気口(KS-V20RAS)、屋外換気口スリムタイプ(KS-8820PH)を組み合わせた換気口セットです。屋内換気口は給気の流れ方向を考え室内の快適性をくずさない吹出口で、クロス汚れのしにくい構造です。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。
仕様アレルフィルター付
付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本
材質屋内換気口:ABS樹脂/屋外換気口:ASA樹脂/パイプ:PVC樹脂/気密フランジ:ABS樹脂/気密ラバー:EPT t=1.0mm
適合パイプSU100(内径Φ100)L=230
グッドデザイン選定製品。機能に優れた換気口セットです。強風や雨の吹き込みを抑えながら、必要換気量を確保する屋外換気口と花粉除去用フィルターに活性炭を組み合わせ、新鮮な外気をさらに浄化して取り入れます。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制、活性炭により大気汚染物質の流入を軽減する屋内換気口とのセット。(社内試験)(風・雨に対する吹き込み防止構造)
仕様活性炭フィルター・アレルフィルター付(屋内換気口)
付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本
材質屋内換気口:ABS樹脂/屋外換気口:ASA樹脂/パイプ:PVC樹脂/気密フランジ:ABS樹脂/気密ラバー:EPT t=1.0mm
適合パイプSU100(内径Φ100)L=230
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ