39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。 フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用 付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本 材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール 全長(mm)415、490、565、640(4段階調節) ホワイト 許容荷重(kg)(目安)8/本 取扱説明書(1.5MB) リング径(Φmm)約39
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け簡単!鴨居や長押に付けられるものほし竿受け 竿受け部分が回転し、自由な角度に竿が掛けられる。 竿受けの釘部分を、かもいやなげしの上面に刺して取り付けます。 物干し竿受けとしてはもちろん、ハンガーフックとしても利用可能。 部屋のコーナー部等も、簡単に物干しスペース化! 使用できる竿の太さは3cmまで
材質本体/ABS樹脂 釘/ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×6×10
1個
699 税込769
当日出荷

室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 動画あり
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8 仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

長さ3段階調整可能な室内用物干しです。
用途居間・洗面所・寝室・廊下などの天井への設置に広く適しています 全長(mm)3段階(480-570-660) 付属品カバー 1個/取付説明書 1枚/取扱説明書 1枚/ポール 1本/フック 1個/ベース取付ネジ 2本/フック取付ネジ 1本 材質ベース、カバー:ポリアセタール、ネジ類:ステンレス・鉄、リング:ナイロン、フック:ABS樹脂、パイプ部:ステンレス、バネ:高張力ステンレス 耐荷重(kg)8
1セット
3,500 税込3,850
翌々日出荷

リビングの鴨居や窓枠、スライド扉の枠などに取り付けることで、ハンガーや小物が掛けられる物干しフック。 ポールを渡すことも可能。その場合は、直径約1.5cm以内、長さ150cm以内のものを目安として使用する。 取り付け箇所のサイズ、形状、材質によっては、取り付けできないものや、加重に弱いものがあるため、事前の確認を推奨。
材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)50(1個あたり) シリーズtower 耐荷重(kg)全体:6、フック1つあたり:3(上フック部:1、下フック部:2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.5×5.5×7(1個あたり) ポール直径1.5cm以内、長さ150cm以内
1セット(2個)
2,000 税込2,200
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上 パイプ径(Φmm)30 付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2 材質(フレーム用ビート)PVC 材質(本体)アルミ押出材 仕上アルマイト仕上げ 材質(キャップ)ABS 取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。 材質(ブラケット)スチール 最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。 使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。 アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。 壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
種類室内壁付型 材質/仕上ABS・スチール/ホワイト
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たくさん干せる!!ドーンと15kgまでOK!!洗濯機2回分でも余裕です。 そしてベルトの長さはなんと最長4m。物干し竿よりも長いんです。 本体は180度回転式。 専用フックを2個付属しているため、2通りの使い方ができます。 お部屋の大きさ、形に合わせて、上手に2WAYを使い分け。 部屋のコーナーを利用して、コートやジャケット掛けとして利用するのもおススメです。 最大の特徴はベルトに開けた「穴加工」。(全29か所) この穴を利用すれば、吊るしたハンガーがズレません。 たくさん干してベルトがたがんでも大丈夫。 意外と面倒な洗濯バサミも必要ありません。 エアコンや扇風機の風を当てて素早く乾かしたい時にも便利です。 マグネットにて設置収納機能付。
仕様ロック機構付・穴加工付 付属品フック2個付き 材質(本体)ABS樹脂・塗装仕上げ 質量(g)650 ベルト長さ(m)最大4 耐荷重(kg)15 ベルト防カビ・防菌仕様 回転角度(°)180
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

物かけAは、接着剤を使わないで、窓の額縁・ドア枠・鴨居などにワンタッチで取付け、取外しができますので、ハンガー類を吊す時にとっても便利です。
用途鴨居、窓枠、ドア枠、棚に取り付けられます。 種類室内壁付型 材質(アーム)5Φ丸鋼 クロームメッキ、(ベース)鋼板・塗装、(ずれ止め)ポリプロピレン 耐荷重(kg)3
1個
898 税込988
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

QLH-Cr ホスクリーン 室内用物干竿 QL型専用フック(1セット2個) GIKEN(川口技研) 動画あり
GL型物干し竿の収納や衣類などの物掛けとしてのプラス機能を持った、室内用物干し竿QL型専用フック。竿が脱落しにくく、様々な取付寸法に対応、優れた施工性の安心機能が充実。オシャレでシンプルな室内用フックです。
用途室内用 セット内容本体×2、本体固定ネジ×2、取付座×2、取付ネジ(Φ4×50)×4、六角レンチ×1 材質本体:亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)/カバー:ABS樹脂/取付座・ネジ類:ステンレス 寸法(mm)56×25 アズワン品番65-2493-46 出幅(mm)63
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷

花粉対策・部屋干し・室内物干しに大人気!! ネジや釘を使わずに室内使える物干し。 取付面を挟むだけで簡単に洗濯物等を掛けられます。 家にネジ穴を付けたくない方にお勧めです。
種類室内壁付型
1個ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス ブラケット・キャップ:ホワイト 表面処理パイプ:研磨 耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合) 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バネの力で取付け・取外しがラクラク! 10cmの大型キャップで安定感抜群!
材質パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ 長さ(mm)(ハンガー)390 取付高(mm)2100~2800 奥行(mm)780 耐荷重(kg)5(ハンガー1本当たり) アズワン品番65-0603-12
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用 内径(Φmm)(SPC)39 取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49 耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16 外径(Φmm)(SPC)54
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。 材質アルミダイカスト 種類壁付型 耐荷重(kg)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアコンの両側面にフィルムフックで簡単取り付け。光沢のある平らなエアコンの側面に対応。エアコンの風を直接当てて、 洗濯物を効率よく乾かすことができる室内物干しポールホルダー。お手持ちの竿やポールを掛けて、洗濯物の干しスペースとし て活用できます。夏は除湿、冬は暖房で素早く乾燥。省エネで、賢く衣類を乾燥できます。
1個
2,300 税込2,530
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製で丈夫なフレーム、リブ付きなのでさらに丈夫。さまざまな角度に掛けられるフックは、部屋の鴨居やカーテンレール、竿などにかけやすく室内干しにも便利です。フックが自立するので高いところにも掛けやすいです。ピンチはチェーンなしフック構造なのでピンチが絡みにくいです。
用途洗濯ハンガー ピンチハンガー 角ハンガー 物干ハンガー ランドリーハンガー 洗濯物干し 材質本体・ピンチ/ポリプロピレン、ワイヤー/鋼線 寸法(mm)377×385×600 グリーン&ブルー
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ホシェアは壁面に取付ける室内物干です。物干し竿を用意する必要が無く、左右2本のアームを使うことでとてもスタイリッシュに洗濯物を干せます。シャツ類は乾いたら壁に寄せて掛けたままにしておけます。また、衣類掛けとして使う場合も、アームを90°にする事で従来の衣類掛けにない使い方ができます。「干す、しまう」「掛ける」をこれひとつで。かんたん操作で手間なく使え、それでいてスマート。インテリアにとけこむ「室内物干×衣類掛け」。ひと・場所・シーンに合わせて、柔軟に使い分けできます。ホシェアは、かんたん操作でだれにでも使いやすいのが特長です。さらにインテリアになじむデザインとひとり分にちょうどいいサイズで、家のあちこちに設置しやすくなっているので、「洗濯物干しはみんなでやる」家事シェアにぴったりです。左右のアームを動かすだけのかんたん操作。 アームの動きで様々な使いみち。物干し竿を使わないから簡単・スマート。ひとり分にちょうどいいサイズ。乾いたシャツはサッと「寄せ収納」。固定のフックを装備。フックはカバーに隠れるので見た目がスッキリ。
幅(mm)600(アーム収納~90°)、1140(アーム180°) 全長(mm)1140 材質/仕上本体:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上アルミパイプ(アルマイト仕上)上部カバー/本体カバー:AES樹脂、フック:鉄(塗装仕上げ)、アーム:鉄/ASA樹脂/ポリアセタール、本体取付ネジ:ステンレス 質量(kg)アーム1本あたり:5まで、フック1個あたり:3まで シルキーホワイト 種類物干竿 アズワン品番65-2493-85
1セット
17,980 税込19,778
7日以内出荷

セイエイ(Seiei)かもいフレンド 竿用
エコ商品
かもい2ヶ所にしっかり固定。雨の日の物干し指定席。
材質ABS樹脂、天然ゴム、真ちゅう 質量(g)50(1個) 耐荷重(kg)5(1個使用)、10(竿の両側に2個使用) 寸法(cm)4.8×6.7×11.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷

ホスクリーン 室内用物干竿・QL型専用フックセット GIKEN(川口技研) 動画あり
「干す+掛ける」の物干竿の新しい活用術で、ライフスタイルに合わせた使い方が可能なホスクリーンOLH型+QL型+SPC型の室内物干セットです。 毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用 材質/仕上【本体】(SPC)亜鉛ダイカスト/メッキ仕上げ、【カバー】(SPC)亜鉛ダイカスト/塗装仕上げ、【リング】 (SPC)ナイロン、【QL物干竿】シリコーンゴム/表面コーティング仕上 内径(Φmm)(SPC)39 取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49 耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16 外径(Φmm)(SPC)54 色(本体)ホワイト 出幅(mm)【QLHフック】63
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーム角度変更可能。窓枠や壁面などの自由な取付けが可能
仕様室内用 材質アルミダイカスト(ADC-12) 仕上合成樹脂焼付塗装
1本ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)竿うけ
かもい、なげしに簡単セット。回転自在な竿うけで取りつけ簡単。部屋の中が物干し場に。フックが独立して使用できます。伸縮物干し竿ミニ-20[4903180400058]がピッタリセットできます。耐荷重3kgまで。かけられる竿の太さは4cmまでです。
用途竿うけ 材質本体:ABS樹脂、釘:鉄・ユニクロメッキ 質量(g)30 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×55×60
1台
599 税込659
当日出荷

物干し竿を着脱しやすいオープン型フックタイプの天井付け室内物干し金物。フック部分はグリップ性のあるポリエチレンコーティングを使用!業界最小径の取付ベースを採用しながら、シャフトの着脱も簡単に行える設計です。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井 材質ベース本体:亜鉛合金クロムめっき仕上げ、カバー:ASA樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング 全長(mm)555 タイプ天井付け 種類室内天井吊型(スポット型) 耐荷重(kg)8/本 長さ(cm)55.5 付属ビス有無有り:鉄ユニクロメッキ
1本
4,500 税込4,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物干し竿を着脱しやすいオープン型フックタイプの天井付け室内物干し金物。フック部分はグリップ性のあるポリエチレンコーティングを使用!業界最小径の取付ベースを採用しながら、シャフトの着脱も簡単に行える設計です。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井 種類室内天井吊型(スポット型) 耐荷重(kg)8/本 材質ベース本体:亜鉛合金クロムめっき仕上げ、カバー:ASA樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング 付属ビス有無有り:鉄ユニクロメッキ タイプ天井付け 長さ(cm)65.5 全長(mm)655
1本
5,000 税込5,500
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 8kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
種類天井吊型 セット内容本体 1本(ベース用)なべタッピンねじ(SUS)呼び4×35 2本(収納フック用)なべタッピンねじ(SUS)呼び3×20 2本 材質ポール/アルミニウムカバー/ABS樹脂+PC樹脂ボタン・リング/ABS樹脂 質量(kg)0.4 カバー/シルバーグレー+乳白ボタン・リング/シルバーグレー 仕上ベース/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理 材質(ベース)アルミニウム
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かもい、ドア枠等に引っ掛けるだけ!360度回転式リングフックの部屋干しクリップ。好きな角度で使えて、フックが回転しないハンガーを掛けるのに便利です。2個使用して部屋またぎでの竿使用にも。雨の日や外出の際の部屋干しに。PM2.5、花粉、交差対策に。キャッチ式なので引っ掛けやすいです(かもいフックなし)。
用途室内物干し 部屋干し フック 洗濯物干し 材質PP、スチール 寸法(mm)約257×132×26 質量(g)約71 耐荷重約5 使用範囲(mm)約60~130
1個
309 税込340
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井にピタッ!吸盤マグネット。マグネットでカンタンにお風呂の天井へ設置できる、便利な物干しフックです。強力磁石+吸盤でしっかり固定されるから、安心して洗濯物を干すことができます。(1個:耐荷重1.5kg)。穴あけ等の工事が不要だから、室内干しをしたい時だけ、浴室天井の好きなところへ気軽に取り付けられます。雨の日や花粉の季節にぴったりなアイテムです。丈夫なステンレス製で、サビず汚れも簡単に落とせます。マグネットにはシリコンコーティングしているので、天井にやさしく傷をつけません。
用途ユニットバス用物干し 耐荷重(kg)1.5
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

揺れにくく干しやすい!たっぷり10連リニアハンガー。 サブフックを物干し竿にかけることでハンガーが固定されます。 揺れにくくラクに洗濯物を掛けられます。 ハンガーの両端は最大幅6cmまでスライド。 肩幅が広い大きな服のワキ部分も、重なりにくいので乾きやすい。 グリップ式の竿掛けなので掛けやすく、落ちにくい。 鴨居などにも引っ掛けられるフック形状で室内干しにも対応。
材質本体/ポリプロピレン、吊し/鋼鉄樹脂皮膜、フックバネ/硬鋼線 ブルー 質量(g)968 寸法(cm)61.5×41(最大幅61)
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットバスルーム物干し竿ホルダー2個組 タワー 山崎実業 動画あり
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けの物干し竿ホルダー。 洗濯物が多くて室内物干しが足りない!というお悩みを解決。浴室の好な位置に簡単取り付けできる便利なフック付きの物干し竿ホルダー。
質量(g)約480 耐荷重(kg)約6(1つあたり約3) 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン 対応直径約3.5cmまでの室内用物干し竿 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×3.5×23
1組(2個)ほか
2,700 税込2,970
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4917 マグネットバスルーム物干し竿ホルダー2個組 ミスト 山崎実業 動画あり
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けの物干し竿ホルダー。 洗濯物が多くて室内物干しが足りない!というお悩みを解決。浴室の好な位置に簡単取り付けできる便利なフック付きの物干し竿ホルダー。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約480 耐荷重(kg)約6(1つあたり約3) 対応対応可能な竿:直径3.5cmまでの竿、取り付け可能な壁面:マグネットの付く平らな壁面・スチール壁面 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×3.5×23
1組(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷

壁を使って工事不要で物干しスペースが増やせる、竿1本&台2個のセット。物干しラックを床置きせず、壁を使って浮かせて部屋干し可能。普段使わない時はアームをたたんですっきり収納、インテリアを邪魔しない薄くてシンプルな外観。竿全体の耐荷重10kg、最大幅約2.5mでたっぷり干せる、安心仕様。【賃貸でも使える、石膏ボード用ピンを採用】取り付け穴が目立ちにくい細くて小さなピンを使用しているので、壁の傷を抑えて設置可能。本体や付属のピン、工具などもすべて安心の日本製。付属石膏ボード用ピン:胴直径1×長さ20mm、頭部直径2mm、ステンレス製。【日本製の物干し竿】物干し竿は、錆びにくい樹脂コーティング、連結&伸縮してサイズも調整可能。大きいサイズも対応できるので、布団干しも可能。物干し竿は先端に引っ掛け穴があり、使っていない間は掛けて収納可能。石膏ボードピン一体となった、専用の収納フックも1本付属。【すっきり片付く折りたたみアーム】展開時の壁から竿までの距離約29cm、壁やカーテンに洗濯物が干渉しにくいアーム構造。アームは指はさみもしにくい、ワンタッチ開閉式。開くときは、台座下部を下から浮かせるだけでOK。閉じるときも、台座をそのままたたむだけでラクラク。アームの先端は左右60度ずつ可動し竿を斜めに掛けることも可能。部屋の隅や狭い場所の角を物干しスペースとして有効活用。【取り付け・取り外しについて】・設置目安: 約60分。・本体(アーム台座)の上下に2cm、左右に5mm、障害物がない場所に設置ください。・本体の間が横幅200cm以下になるよう設置ください。・台を設置するために、合計38本のピンを差します。・付属の工具で作業はシンプルですが、ピンを押し込むのに力が必要です。・取り付けは付属の工具だけでできますが、取り外しの際は、別途お客様にてマイナスドライバーとラジオペンチをご用意いただく必要がございます。
用途室内物干しとして。石膏ボード用 日本製 施工不要 工事不要 耐荷重10kg 最大幅254cm 部屋干し 浮かせる 物干し 浮かせる物干し 壁付け 室内 干し 賃貸 コンパクト 物干竿 梅雨対策 花粉対策 壁かけものほし セット内容本体(台座)2個、物干し竿(接続式)1本、竿用フック1個、取り付け用ピン60本(予備含む)、取り付け工具1本、取り付け用メジャー(1m)4本 材質本体:ABS樹脂、竿:スチール(塩化ビニル樹脂被膜) 耐荷重(kg)10 寸法(cm)物干し竿:78.5-129.5/153-254 組立時間約60分以上 取付可能寸法(cm)(壁から竿までの距離)約29、(土台と土台の間)最大200、(竿幅)最大254、最小78.5
1セット
9,098 税込10,008
4日以内出荷

室内干しに便利!丸型(小物干しハンガー)少量の洗濯干し、室内干しに便利。 コンパクトな丸型フックは太いポールをつかめるよう広くひろがり(直径2.5~4cmの竿に掛けられます)、根元の部分でロープをつかむことも可能。 カモイにも掛けられるフック付。劣化、紛失したピンチは別売のピンチと簡単に交換することができ、経済的。
ピンチ数20 材質本体/ポリプロピレンバネ、吊り紐/鋼 寸法(cm)Φ36×43
1個
799 税込879
当日出荷

引っ張るだけで簡単取込。からみにくいピンチを採用で広げる際のストレス緩和します。キャッチフックを採用し、物干し竿からの落下を防止します。キャッチフックは本体アーム部にハンドルがあるので開閉も楽に行えます。ドアや鴨居に掛けやすい内臓フック付きで室内干しにも対応しています。
用途下に引っ張るとピンチが開く機能を搭載。取込しやすくピンチ同士がからみにくい。ピンチ同士が離れないイライラを解消します。突然の雨にもすぐに取り込めるので安心。 材質ポリプロピレン、ポリエチレン、硬鋼線 ホワイト/グレー 区分新品
1個
1,288 税込1,417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内やカーポートにネジ止めして使うフックです。耐荷重室内8kg/屋外12kgまで。室内やカーポートでの物干しに最適、使わない時は取り外し可能です。設置面の傾斜面にやピンチハンガーに対応。
材質本体:スチール、付属取付ネジ:ステンレス 寸法(縦×横×厚さ)(mm)取付けベース部:65×65×26 入数物掛けフック1本、本体取付ベース1、取付けネジ4本
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CLF-10C シェード取付 回転バンド/クリップ付 タカショー 動画あり
取り付け、取り外しができるバンド。物干しざおや手すりに固定。シェードの折り上げに便利なクリップタイプ。物干しざおに。手すりに。左右に360度回転するフック。光や風をより屋内に取り込みたい時に。シェードをはさんで屋外への出入りに。長さ250mm。
材質ナイロン樹脂 質量(g)約14 耐荷重(kg)1.5まで(1個あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.3×2.8×33
1本(2本)
659 税込725
6日以内出荷

市販の蚊取り線香30巻缶を収納し、中に入れたまま使うことができる、蚊取り線香収納ポット。生活感の出ないスッキリとしたデザイン。 持ち運びに便利なハンドル付き。 蚊取り線香を直接本体にいれたり、不燃マットや専用スタンドでの使用は禁止。蚊取り線香30巻缶専用。ハンドルを物干し竿やフックなどに吊り下げて使用することは禁止。
材質本体/スチール(粉体塗装) 質量(g)角型/1000、丸型/770 耐荷重(kg)1(ハンドル使用時) 耐熱温度(℃)200 適合害虫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)角型/16×15.5×14、丸型/17×17×14 利用場所屋内 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)角型/14.7×14.7×13.5、丸型/15.7×15.7×13.5
1個
3,200 税込3,520
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に濡らしてこするだけ!洗剤を使わないので経済的で環境にも優しい。浴槽の頑固な汚れ・黒カビに!。便利な水切りワイパー付きでカビの原因となる水滴も一掃。手の届かない天井などの高いところにも持ち手を伸ばして使用可能。ヘッド部分のスポンジがたためるので溜まった水分も手を汚さずに絞れて衛生的。大きめフックで使用後は浴室内の物干しに掛けて乾かせます。別売りのスペア(品番S-396)でスポンジの交換可能。
用途お風呂場の気になる黒カビ汚れにお困りの方へ 材質【柄】ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金【ヘッド】ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー・ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス鋼線【クリーナー】ナイロン不織布(研磨材入)・ポリウレタンフォーム・ナイロン 質量(g)264 シリーズ激落ちくん 本体寸法(mm)180×65×590~800H 耐熱温度(℃)60 適合用途浴室掃除
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

屋内で床から天井に突っ張って設置する、ポール式の物干し竿スタンド。 3本のロングアームでたっぷり干せます! ロングアーム1本にハンガーを12本掛けられます。 上部のアームには角ハンガー、下部にはシャツなど、使い分けて使用できます。 ロングアームは向き、高さを自在に調整可能。 使わない時は折りたたんでスリムになります。 小物を掛けられるフックも付いています。 使用しない時は幅わずか9cmで場所を取りません。 室内のコーナー部など、ちょっとした空間が物干し場になります。 洗濯機まわりでの一時掛けにも便利。
材質本体/ステンレスパイプ、ステンレス巻きスチールパイプ 成型部品/ポリプロピレン樹脂、ABS樹脂 ゴム/合成ゴム バネ、ネジ類/鉄(メッキ) 耐荷重(kg)(約)アーム1本当たり5、全体で15まで 奥行き(cm)アーム使用時/約82、アーム折りたたみ時/約9
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

大人気 激落ちくんシリーズのバスクリーナーです。手の届かない天井など高い所も、浴槽の底もラクに洗える「伸縮タイプ」。洗剤を使わず、水だけで汚れを落とすクリーナーです。ヘッド部分が折りたためるので、クリーナーに含まれた余分な水分を、手を汚さずに絞ることができます。洗剤を使わないので、手にも環境にもやさしく、節水にも役立ちます。大きめフックでおそうじ後は浴室内物干しに掛けて水切りできます。最大80cmまで伸ばせます。クリーナーの交換は【品番:S-800】激落ちくんお風呂用メラミンスペア(1P)、または【品番:S-801】激落ちくんお風呂用メラミンスポンジスペア(2P)をお求めください。
用途お風呂掃除に 材質柄:ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金、ヘッド:ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス鋼線、クリーナー:メラミンフォーム・ポリウレタンフォーム・ナイロ 寸法(mm)165×60×590~800H シリーズ激落ちくん 耐熱温度(℃)60 商品タイプ本体 適合用途浴室・浴槽用
1本
1,398 税込1,538
当日出荷