ドア上部に挟むだけ
用途室内、玄関ドア用
耐荷重(kg)3
材質ステンレスSUS430 2B
表面仕上げ下地塗装付メラミン焼付塗装
横ズレしにくいツメつきです。ズレにくいZ型フックネジ穴をあけずに、被接地物に取りつけ。ツメが被設置物とのスキマを少なくします。
使用荷重(t)1.5
寸法B(mm)15
ドアや折れ戸に簡単・便利なドアハンガー。ドアの上やクローゼットの折れ戸にかけるだけ!
アッという間にハンガースペースの出来上がり!あいているスペースを手軽に有効活用できます。
SOROUフックシリーズ!清潔感があり長く使えるステンレス素材を使用していて、上質なデザイン、頑丈な素材で長く使用できます。シンプルにおしゃれに揃えてスッキリ収納。様々なインテリアテイストと調和するデザイン。家の中にあるモノは増加傾向。統一感のあるデザインで見た目も生活も整えます。取付方法を超えてデザインが揃うので、家のフックのデザインを統一できます。すっきりとしたスタイリッシュなイメージのオフィスの内装にも最適です。H00345:ステンレスキャビネットフックは、キッチンのシンク戸やげた箱・洗面台の戸などに使用できます。クッション付きです。H00346:ステンレスドアフックは部屋のドアやクローゼットのドアに使用できます。クッション付きです。
用途ドアや扉に引っ掛ける収納として
取付方式引掛け
材質本体:ステンレス(18-8)、保護シート:発泡ポリエチレン
引っ掛けるだけで使用できます。
用途工場内設備・各種施設。
寸法L(mm)75
寸法d(mm)3.5
寸法A(mm)10
寸法D(mm)30
寸法B(mm)30
厚さ(mm)1.6
材質スチール
吊下荷重N(kgf)29.4(3)
こんなお得な商品も!
パーテーション用フック 樹脂製
モノタロウ
¥399
税込¥439
耐荷重(kg)10
トラスコ品番447-7308
材質ABS樹脂、合成ゴム
寸法(mm)68×18
質量(g)87
1箱(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
部屋の扉やドアの裏側を収納スペースとして活用できます。服やカバンを引っ掛けておくのにちょうど良く便利です
静止荷重(kg)2
材質(本体)木質ボード・亜鉛ダイカスト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×145×76
適合扉厚(mm)31~36
ドアや折れ戸を利用してバッグ・衣類を収納『smart』おでかけ前のちょい掛け、手狭なお部屋に!ドア掛けハンガー。
縦に連なった5つのフックで、省スペースに一括収納。収納場所に困る帽子・バッグ掛けに便利。
耐荷重(kg)フック1つあたり:約1
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×7×6
使わない時は収納できる折り畳み式ドアハンガー。引っ掛かりの凹凸が6ヵ所あるので、ハンガー同士が片寄りません。雨の日などの洗濯物の室内干しに便利。折り畳んだ状態でも掛けられる。クローゼットの折れ戸に。付属の木ネジで簡単取り付け。収納時、マグネットで固定できます。指で押すとハンガー部が開きます。
用途長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。
帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質鋼
板厚(mm)2
仕上ニッケルクローム
ドア上部に引っ掛けて使用します。高価なものなどはかけないでください
材質黄銅
色ブラウン
安全荷重(kg)3
両端が角型タイプのSカンです。
板厚(mm)2
長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
質量(g)17
種類標準
奥行(mm)46.5
シリーズステンレスシリーズ
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)92.12
吊下荷重N(kgf)92.12(9.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
使わない時は収納できる折り畳み式ドアハンガー。折り畳めるのでドアの開閉のジャマに
なりません。引っ掛かりが6ヵ所あるのでハンガー同士が片寄りません。
洗濯物の室内干しに便利!
部屋の扉やドアの裏側を収納スペースとして活用できます。服やカバンを引っ掛けておくのにちょうど良く便利です。掛けやすいJ型形状のフックです
静止荷重(kg)2
材質(本体)スチール塗装・木目シート
適合扉厚(mm)31~36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18.5×135×79.5
ドアの開閉時の衝撃音を完全シャットアウト
扉の閉まるスピードを緩め手を挟む心配がありません。
取付けが簡単で耐久力は抜群です。
用途室内ドア・大型冷蔵庫扉・病院・学校・ホテル・オフィス・クリーンルーム
材質(フレーム)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(フック)冷間圧延鋼板(SPCC)
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
雨の日や外出時など、洗濯物を室内に干したい時にドア枠や鴨居(かもい)に取り付けるだけで、室内で洗濯ハンガーやポールがひっかけられるフック。本体を1個使用で洗濯ハンガー(角ハンガー)、2個使用で竿やポールが使って干せます。洗濯物だけでなく、コートやスーツなどをハンガーで吊るしておくこともできます。片手でトングを握るように本体を握り、開いたアーム部分をドア枠や鴨居(かもい)に挟むだけ。使用範囲は、ドア枠や鴨居(かもい)の幅が6~19cmまで、高さ(厚さ)が2~5.5cmまでです。竿やポールは、直径が3.2cm以内のものに対応しています。(通常の洗濯竿の直径は3cm)
材質本体/ポリプロピレン ワイヤ-/PP被膜鉄線 バネ/鋼
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×14.2×1.7
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
室内ドア用戸あたり。シャープなフックをつけました。荷物を掛けて使えます。
付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本
材質合成ゴム+鉄+アルミ
質量(g)75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×52×95
室内ドア用戸あたり。くるんとカール、かわいいフック。かばんもコートも平気です。
付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本
材質合成ゴム+鉄+アルミ
質量(g)76
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×60×95
狭いスペースでもハンガーの角度を変えるだけで、無理なく干せて取り出しやすいハンガーフックが360度回転する「Kogure(コグレ) ターンフックハンガー10Pセット」物干し竿やドア、室内バー、クローゼットなど、あらゆる場所で使いやすい。洋服選びに迷ったり、前日の洗濯物が片付いていなかったりのプチストレス解消アイテム。シャツ・パンツ・ネクタイ・ベルトを1本にまとめて掛けることもできるので、翌日のコーディネートを前日に準備して朝の身支度がぐっとスムーズに。キャミソールやインナーの肩紐がずり落ちないように「肩紐掛け」、ネクタイやスカーフ専用の「ネクタイ掛け」、そしてフェイスタオルやハンカチなども落とさず干せる「クリップ」と衣類や小物をすっきりまとめられます。洗濯→乾燥→収納までを1本でこなせるので家事を効率化したい方にもぴったり。スリムなフォルムでクローゼット内でもかさばらず、収納力もアップします
材質ポリプロピレン
サイズ(mm)393×10×195(1個あたり)
つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。
つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。
マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。
動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm)680~940、(フック掛けの取付け 530~940)
取付可能高さ(mm)1650~2050
付属品ノコ刃
材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
使わない時は折り畳める衣類スチーマー用ドアハンガー!手軽にシワを伸ばせる衣類スチーマーをサッと使える折り畳みのドアハンガーです。ドアに引っ掛けて固定するだけの簡単取り付け。2つのネジでしっかり固定するので、揺れにくく衣類スチーマーが掛けやすい。折り畳めば約3cmになるスリム設計。クローゼットの折れ戸にも。折れ戸の種類や掛ける場所によっては完全に開ききらなくなることがありますのでご注意ください。凹みが6か所あり、衣類が密着しません。下部のフックにはハンガーやスプレー等も収納可能。付属の木ネジで壁にも取り付け可能。4段階から高さが選べるので、ご家庭のドアの高さや身長に合わせて取り付けできます。
付属品木ネジ×2
適合取付け可能なドア ドアの厚さ:約2.7~3.8cm以内 ドアと上部との隙間:約3mm以上 ※本製品は屋内の一般的な平面のドアを対象にしています。 ※ガラス戸へのご使用はお避けください。 ※折れ戸の種類や掛ける場所によっては完全に開ききらなくなることがありますのでご注意ください。取り付け可能な壁 柱・かもい・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 取り付けできない壁 石こうボード・しっくい・モルタルなどのもろい壁 5mm以下の薄い板壁 コンクリート・ブロック・レンガなどのかたい壁 タイルおよびタイルの目地
材質本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーン
色ブラック
質量(g)約400
耐荷重(kg)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:約2×7.5×54.5(最下段使用時)
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能。◆見やすいバックライト付き液晶表示。◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載。◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内。◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造。◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載。◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加。◆統計演算機能、パスワード機能付き。◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、床下ひょう量金具標準装備
備考無風イオナイザー別売り
電源ACアダプター(付属)
表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)
計量皿寸法(mm)Φ90
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料外形寸法図(0.1MB)
取扱説明書(9.33MB)
材質(計量皿)SUS316
◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能。◆使いやすいタッチパネルを採用。◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載。◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内。◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造。◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載。◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加。◆統計演算機能、パスワード機能付き。◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、 USB TupeA(USBメモリ、データ保存用)、LAN(TCP/IP)、Bluetooth(R)、床下ひょう量金具標準装備。◆無風イオナイザーを標準付属
仕様無風イオナイザー付属
電源ACアダプター(付属)
表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)
計量皿寸法(mm)Φ90
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料外形寸法図(0.1MB)
取扱説明書(15.85MB)
材質(計量皿)SUS316
引っ張るだけで簡単取込。からみにくいピンチを採用で広げる際のストレス緩和します。キャッチフックを採用し、物干し竿からの落下を防止します。キャッチフックは本体アーム部にハンドルがあるので開閉も楽に行えます。ドアや鴨居に掛けやすい内臓フック付きで室内干しにも対応しています。
用途下に引っ張るとピンチが開く機能を搭載。取込しやすくピンチ同士がからみにくい。ピンチ同士が離れないイライラを解消します。突然の雨にもすぐに取り込めるので安心。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、硬鋼線
色ホワイト/グレー
区分新品
洗濯物によって本体サイズを調整できる
本体枠が伸縮するので、干す時はワイドに使え、使用後はコンパクトに収納できます。
洗濯物の量に合わせて、スペースを有効活用できます。
ピンチはからみにくく、洗濯物を引っぱるだけで取り入れできます。
ドア等に掛けられ、室内干しに便利なフック付。
キャッチフック仕様なので風の日も安心です。
材質本体/ポリプロピレン、ピンチ/ポリプロピレン・ポリエチレン、バネ/硬鋼線
寸法(cm)約62×34×34.5
ピンチ数38
高い所に楽々掛けられ室内干しもできる
本体はアルミパイプを中心に使用しており、清潔でサビにくく軽くて丈夫です。
ピンチはからみにくく、洗濯物を引っ張るだけで取り入れできます。
竿が高い位置でも低い位置でも楽々干せます。
ドアなどで室内干しができる内臓フック付。
移動式ピンチなので洗濯物の大きさに合わせて干せます。
キャッチフック仕様なので風の日も安心です。
材質本体/アルミニウム・ポリプロピレン・ポリエチレン、ピンチ/ポリプロピレン・ポリエチレン、バネ/硬鋼線、ビス/ステンレス鋼
寸法(cm)約78×38.7×32.5
ピンチ数40
ランジェリーや小物掛けに便利
ピンチはからみにくく、洗濯物を引っぱるだけで取り入れできます。
移動式ピンチなので、洗濯物の大きさに合わせて干せます。
ドアなどに掛けられ室内干しに便利なフック付。
材質本体/ポリプロピレン・ポリエチレン、ピンチ/ポリプロピレン・ポリエチレン、バネ/硬鋼線
寸法(cm)約32.7×16.8×27.5
ピンチ数13
壁に掛けるだけで楽しめる、新しいステンドグラス
光が通らなくても美しく輝きますので、壁をくり貫くなどの施工は必要なく、簡単に取り付けられます。
毎日の暮らしを豊かにする 「幸せシリーズ」
人間が最も美しく感じる割合 (黄金比 1:1.618) でデザイン
上質の木製額に組み込み済
壁掛けフックで簡単にお取り付け可能
贈り物にも最適
用途ドア、窓、室内壁、外構など。
置物としても利用できます。
部屋のドアやクローゼットの扉に掛けるだけで、洋服やカバンの一時置きができるドアフック。ハンガー部が長く省スペースな滑り止め付きドアハンガー。明日着ていく洋服やカバン、帽子などをトータルで準備しておけます。
先端部分は、帽子を掛けても落ちにくいシリコーン製。リビングに合うシンプルなデザイン。帰宅時についていたほこりや花粉を落とし、湿気や外気のニオイを飛ばすための一時置きにピッタリ。
【取り付け可能なドア・折れ戸】ドアの幅/製品の幅(約5cm)以上、ドアの厚さ/約2.5~3.8cm以内、ドアと上部との隙間/約3mm以上。 ※製品は屋内の一般的な平面のドアを対象にしています。※ガラス戸へのご使用はお避けください。
材質本体:スチール(粉体塗装)、フック先端部:シリコーン
質量(g)160
耐荷重(kg)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×16×15.5
移動式フックでドアや壁際に掛けても水平に干せる洗濯用ピンチ付きハンガー。カーテンレールや鴨居にもかけられるので、室内干しが便利に。ピンチは26個付きで、肌着やハンカチなど細かいものをたくさん干すのにぴったり。洗濯ばさみの先端は衣類にやさしい丸型。オフホワイトのボディが、部屋干しをしていても目立たない。吊りひもから洗濯ばさみのリングが外せるので、破損したり紛失した洗濯ばさみは市販のものと取り替えられる。ランジェリー用などお好みのピンチに交換することも。
材質本体/ポリプロピレン、バネ・チェーン/鋼
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)64×22.5×35
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
用途一般住宅屋内用木製ドア
材質(受金)鋼
材質(本体)亜鉛合金
材質(バンパー)ゴム(黒)
高い所に楽々掛けられ室内干しもできる!引っ張るだけで簡単取り入れ。キャッチフックの横と下に開閉用レバーを付けているので、高い所にも低い所にも楽に干せます。ドアなどに掛けられるフック付なので、室内干しに便利です。ピンチ部分に工夫をしているので、ピンチがからみにくく、洗濯物を下に引っ張るとピンチが少し開く仕組みなので、手間がかからずに取り入れられます。ピンチが移動式なので、洗濯物の大きさに合わせて効率よく干すことができます。
用途洗濯ハンガー 物干しハンガー 角ハンガー ピンチハンガー 洗濯物干し
材質アルミニウム、ポリプロピレン、ポリエチレン、硬鋼線、ステンレス鋼
質量(g)582
対応直径約3cmまでの竿
寸法(cm)【使用時】38.7×70×32.5【収納時】9.5×39.5×34.2
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
雨の日や外出時など洗濯物を室内に干したいとき、ドア枠やふすま、障子などの鴨居に取り付ければ洗濯物を簡単に干すことができます。ドア枠の幅6~19cmまで、厚さ2~5.5cmまで取り付け可能。付属のポールを使用して複数のハンガーを掛けることができます。
材質クロスフック(本体)ポリプロピレン(バネ)/ポール(本体)アルミ、ABS樹脂
寸法(mm)約240×142×17(フック)、約330~520×30×30(ポール)
1セット
¥1,198
税込¥1,318
17日以内出荷
ドアに引っ掛けるだけで設置できるドアハンガー。洗濯物の室内干しにも活躍します。フック部分に凹凸があるので、ハンガーがズレにくく、片寄りません。使わない時は折り畳めるので、コンパクトに収納が可能
材質本体/スチール(粉体塗装)、ハンガー部/天然木(ケヤキ)、マグネット
質量(g)約220
耐荷重(kg)約3
寸法(cm)約21×8.1×20.8
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
高い所に楽々掛けられ室内干しもできる!引っ張るだけで簡単取り入れ。キャッチフックの横と下に開閉用レバーを付けているので、高い所にも低い所にも楽に干せます。ドアなどに掛けられるフック付なので、室内干しに便利です。ピンチ部分に工夫をしているので、ピンチがからみにくく、洗濯物を下に引っ張るとピンチが少し開く仕組みなので、手間がかからずに取り入れられます。ピンチが移動式なので、洗濯物の大きさに合わせて効率よく干すことができます。
用途洗濯ハンガー 物干しハンガー 角ハンガー ピンチハンガー 洗濯物干し
材質アルミニウム、ポリプロピレン、ポリエチレン、硬鋼線、ステンレス鋼
質量(g)700
対応直径約3cmまでの竿
寸法(cm)【使用時】38.7×78×32.5【収納時】9.5×39.5×38
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ