玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1907-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付
質量(kg)135.5
高さ(mm)1913
タイプ一般型
奥行(mm)774
間口(mm)1965
耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床
床面積(m2)1.46
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1069×1769
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1889×1806×607(屋根補強下/1806)
扉形式引き戸(3枚扉)
必要ブロック数(個)6(別途)
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1805-L型×3)、アンカープレート・転倒防止金具付
質量(kg)89.5
高さ(mm)1314
タイプ一般型
奥行(mm)537
間口(mm)1815
耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床
床面積(m2)0.92
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)969×1169
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1795×1206×370(屋根補強下/1206)
扉形式引き戸(3枚扉)
必要ブロック数(個)6(別途)
用途収納用建具
色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)
種類固定枠
関連資料(0.67MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
枠外高さ(mm)2350
枠下:4方枠
引手C1型サテンシルバ―色(塗装)
サービス分類オーダー・加工
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1609-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付
質量(kg)135
高さ(mm)1913
タイプ一般型
奥行(mm)924
間口(mm)1665
耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床
床面積(m2)1.49
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)869×1769
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1589×1803×757(屋根補強下/1803)
扉形式引き戸(3枚扉)
必要ブロック数(個)6(別途)
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1507-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付
質量(kg)91.5
高さ(mm)1313
タイプ一般型
奥行(mm)774
間口(mm)1515
耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床
床面積(m2)1.13
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)769×1169
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1439×1206×607(屋根補強下/1206)
扉形式引き戸(3枚扉)
必要ブロック数(個)6(別途)
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。
木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
色ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
勝手右引手(R),左引手(L)
納まりY戸車引戸 アウトセット納まり 1間片引き(Q1)
枠アウトセット納まり(NN)
デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA
ドア幅(mm)814
引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK
寸法(高さ)7尺(2m高)
レール長さ(mm)1570(上)
型式XMJE2
関連資料(0.08MB)
サービス分類オーダー・加工
リビング、寝室など幅広く使用できるスタンダードなドア。
本体寸法(mm)30×810×1983
本体高さ(mm)1983
本体幅(mm)810
デザインLAA
扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。
左右勝手がなく、どちらにでも取り付けできます。
扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。
約5分の簡単施工です。
取付可能開扉力(N):6.9です。
20万回の耐久試験をクリアしています。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸用。
仕様取付可能開扉力/0.7kg
幅(mm)326.5
高さ(mm)44
質量(g)257
タイプ引戸タイプ
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)23.4
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1638×2024
本体高さ(mm)1970
関連資料(0.11MB) 引き違い戸施工説明書(0.46MB)
本体幅(mm)812
開口幅(mm)778
枠寸法(mm)【固定枠】95
幅W×厚さ×高さH(mm)816×33×1995
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1607-L型×2)、アンカープレート・転倒防止金具付
質量(kg)85
高さ(mm)1113
タイプ一般型
奥行(mm)774
間口(mm)1665
耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床
床面積(m2)1.24
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)869×969
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1589×1006×607(屋根補強下/1006)
扉形式引き戸(3枚扉)
必要ブロック数(個)6(別途)
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024
本体高さ(mm)1970
関連資料(0.11MB) 片引き戸施工説明書(0.47MB)
本体幅(mm)812
開口幅(mm)783
枠寸法(mm)【固定枠】95
両面テープ取付の室内引戸用 ソフトクローザーです。
バンッ! という大きな 戸当り音 を消 したい方に ・・・最適な後付け室内ドア用(引戸)ソフトクローザー。
内蔵ダンパー&スプリングにより戸を ゆっくり静か に閉め切ります。
建具(戸・枠)への加工が不要!
やわらかでスタイリッシュなデザイン スリム&コンパクト!
現在ご使用中の戸にも使用できる 後付けタイプ!
強力テープで貼付けるだけ 設置が簡単!
左右どちらの戸開き方向の扉にも取り付け可能です!
用途室内ドア:引戸用
質量(g)約100
主材質ABS樹脂
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234×30×25
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容本体×1、取付ねじセット×1、キー×3
色シャインニッケル
種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤
表面処理塗装
対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として2018年4月以降に、LIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製の錠と互換性があります。
加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容本体(内・外)×1
材質ABS樹脂+塗装
色シャインニッケル
種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤
対応商品2018年4月以降に、LIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製の引手と互換性があります。
加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容本体×1、取付ねじセット×1
色シャインニッケル
種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤
表面処理塗装
対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として2018年4月以降に、LIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製の錠と互換性があります。
加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容本体×1、取付ねじセット×1
色シャインニッケル
種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤
表面処理塗装
対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として2018年4月以降に、LIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製の錠と互換性があります。
加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容本体(内・外)×1
材質バーハンドル部:無垢材+塗装
種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤
加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
対応商品ラシッサ/ラシッサUD
デザインLAA
幅W×厚さ×高さH(mm)588×33×1995
室内引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
適合扉厚(mm)25
種類浴室用
取手握り玉
室内引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
記号(フロント)TB-2
適合扉厚(mm)25
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)80
1組
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
平板上ブラシですき間風や光もれを防止!
ソフトなブラシを使用し、床を傷めずに、ドアの開閉がスムーズ!
水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途玄関や室内の開き戸の下部のすき間に!
その他、室内引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドア等のすき間に
主な用途隙間用
ブラシ長(mm)10
扉を閉めると自動で鎌が掛かります。跳ね返りや閉め忘れを防止することができます。
用途室内引戸の鎌錠として。
材質ステンレス・鋼板
幅(mm)50
高さ(mm)150
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。
用途住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。
付属品ナベタッピンネジM4×65
トラスコ品番384-7613
材質天然木
幅(mm)28
色ウォールナット
寸法L(mm)300
寸法H(mm)30
寸法W(mm)28
縦(mm)300
寸法W1(mm)24
取付ピッチ(mm)272
適合扉厚(mm)25~35
1組
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。
用途住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。
付属品ナベタッピンネジM4×65
トラスコ品番384-7615
材質天然木
幅(mm)28
色クリアー
寸法L(mm)300
寸法H(mm)30
寸法W(mm)28
縦(mm)300
寸法W1(mm)24
取付ピッチ(mm)272
適合扉厚(mm)25~35
1組
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。
用途住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。
付属品ナベタッピンネジM4×65
トラスコ品番384-7617
材質天然木
幅(mm)28
色クリアー
寸法L(mm)150
寸法H(mm)30
寸法W(mm)28
縦(mm)150
寸法W1(mm)24
取付ピッチ(mm)122
適合扉厚(mm)25~35
1組
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。
用途住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。
付属品ナベタッピンネジM4×65
トラスコ品番384-7614
材質天然木
幅(mm)28
色ウォールナット
寸法L(mm)150
寸法H(mm)30
寸法W(mm)28
縦(mm)150
寸法W1(mm)24
取付ピッチ(mm)122
適合扉厚(mm)25~35
1組
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ!
高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。
水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。
材質ブラシ:ナイロン、ベース:エラストマー
幅(mm)10
テープ長さ(m)3
毛丈(mm)10
主な用途隙間用
ブラシ長(mm)10
特性耐久性、弾力性
室内の引戸などに使われている取っ手。ドアの色に合わせてヘアライン、ゴールド、アンバーからお選び下さい。
用途引戸用の引手。
種類引手
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)28
付属品なべタッピンねじ4×50 1本
材質車輪:POM、ケース:PC、鋼
色車輪:白、ケース:DG色
車輪金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
ドアを開いた後、自動的にドアを閉じます。引き戸、開き戸のどちらにも対応。(開口1 m以内の屋内ドア)DIY感覚で簡単に設置ができます。引き戸、開き戸どちらのも御使用できます。
用途家庭、オフィス、納戸、トイレなどに最適、お使いのドアに簡単取り付け可能です
セット内容本体、フッカー板 、六角レンチ、取扱説明書
材質ABS、スチール
色ブラック
質量(g)約60 (本体のみ)
ワイヤー長さ(m)約1
寸法(cm)約6.3×6.3×1.6
保証期間6ヶ月
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
掘込み加工が容易なチューブラ錠です。
掘込み径Φ21mmの細型です。
誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。
枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼
適合扉厚(mm)28~36
関連キーワード
1
2
3
4
次へ