25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容扉、引手(空錠) 扉寸法(mm)819×2002 枠外幅(mm)1645 枠外高さ(mm)2045 有効間口(mm)782.2
1セット
39,980 税込43,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア Y戸車引戸 アウトセット納まり 片引き 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。 木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 勝手右引手(R),左引手(L) 納まりY戸車引戸 アウトセット納まり 1間片引き(Q1) アウトセット納まり(NN) デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA ドア幅(mm)814 引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK 寸法(高さ)7尺(2m高) レール長さ(mm)1570(上) 型式XMJE2 関連資料(0.08MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
42,900 税込47,190
4日以内出荷

ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上 パイプ径(Φmm)30 付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2 材質(フレーム用ビート)PVC 材質(本体)アルミ押出材 仕上アルマイト仕上げ 材質(キャップ)ABS 取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。 材質(ブラケット)スチール 最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス3本引き戸セット・FPドアタイプ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】2362×2024 本体高さ(mm)1970 関連資料(0.12MB) 3本引き戸施工説明書(0.47MB) 本体幅(mm)812 開口幅(mm)1502 枠寸法(mm)【固定枠】152
1セット
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴムバネ類/バネ鋼・メッキ仕上げネジ類/鉄製・メッキ仕上げ ステンレス 高さ(mm)2100~2800 奥行(mm)300 耐荷重(kg)22 キャップサイズ(mm)直径100 アズワン品番65-0603-11
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

手軽に取り付けて、日当たりの良い窓際を有効利用。 竿無しでも片側にひとつずつ洗濯ハンガーを掛けられます。 入り隅壁に対応。木製窓枠に簡単取り付け。布団干しにも最適。 竿掛け用アームは折りたたみ収納できます。
種類室内壁付型 仕様アーム折りたたみ収納 材質/仕上(ベース)亜鉛ダイカスト、(カバー)POM/AES、(アーム)ステンレス 許容荷重(kg)(目安)12
1セット(2本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス引き違い戸セット・FPドアタイプ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1638×2024 本体高さ(mm)1970 関連資料(0.11MB) 引き違い戸施工説明書(0.46MB) 本体幅(mm)812 開口幅(mm)778 枠寸法(mm)【固定枠】114
1セット
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤 主な用途隙間用 粘着力(N/25mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密防水、耐候性、耐久性
1袋(2巻)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。 使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。 アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。 壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
種類室内壁付型 材質/仕上ABS・スチール/ホワイト
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に 主な用途窓・サッシ用 粘着力(N/10mm)4.6 粘着力(N/20mm)9.2 引張強度(N/cm2)8.0 剥離紙あり 特性気密防水、断熱性
1巻ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。 ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。 枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無し タイプ本体フラット 商品タイプ本体のみ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 動画あり
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8 仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア 開き戸 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 納まり片開きドア(01) 勝手右勝手(R),左勝手(L) 高さL7尺(2m高) 枠幅UW735mm(2),UW755mm(3),UW780mm(4),UW825mm(5),UW875mm(6) 色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) ハンドルA1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK 蝶番カバー蝶番(C),フラット蝶番(F) 吊元左右兼用 関連資料片開きドア資料(0.19MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
32,900 税込36,190
4日以内出荷

SUS(エスユーエス)40吊引き戸 H2150 R-22 t5
質量(kg)20.7 高さ(mm)2150 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPETブラウンスモークt5/PETブラウンスモークt5
1個
51,980 税込57,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。 材質アルミダイカスト 種類壁付型 耐荷重(kg)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 アウトセット納まり 片引き戸 表示錠付き Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 デザインPA,PD,KE,HA アウトセット納まり(NN) 納まり上吊引戸 アウトセット納まり 1間片引き パネル(B0) 勝手右引手(R),左引手(L) 高さ(m)7尺(2m高) レール長さ(mm)上:1574 ドア幅(mm)814mm 色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK 関連資料(0.08MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
59,900 税込65,890
6日以内出荷

戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整は、出荷時より上方向に6.5mmです。 車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り。 Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質(車輪)POM、(ケース)鋼 仕上(車輪)白、(ケース)クロメート 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。 Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼 仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
999 税込1,099
当日出荷

車輪はΦ33mmサイズでVレール専用戸車の、廉価版です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質(車輪)POM、(ケース)鋼 仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
699 税込769
当日出荷

車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。 Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼 仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

貼り付けるだけで引戸の開け閉めが楽になります。フッ素樹脂なのでよく滑ります。強力粘着剤ではがれにくいです。
用途ふすまや障子など室内の引戸に。タンスの引き出しなどに。 材質フッ素樹脂、発泡ゴム ブラウン サイズ(mm)35×15
1セット(15個)
349 税込384
4日以内出荷

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 枠納まり 2間3枚連動片引き 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA 固定192mm(DN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 納まり上吊引戸 枠納まり 2間3枚連動片引き(U8) 勝手右引手(R),左引手(L) 高さ(m)7尺(2m高) 枠幅UW3198mm(1) 色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK 関連資料(0.1MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
159,000 税込174,900
6日以内出荷