耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
材質EPDM
長さ(mm)1000
2018年トラスコ掲載ページ6 1343
居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。
車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。
材質天然木(ホワイトアッシュ)
長さ(mm)760
高さ調整機能(ミリ単位)で段差にぴったりです。隆起と特殊塗装で、ダブルの滑り止め効果です。
最大耐荷重(kg)約120
高齢化時代対応のバリアフリー製品
段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適
軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。
ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。
電線やコード類を美しく収納できる
はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。
両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。
2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
タイプケーブル収納可能
傾斜角度(°)15
材質PVC
つまづき防止に・・・ぬくもりスロープ 和室にフローリングに
蓄光ラインで夜の歩行もこれで安心!
ゆるやか勾配、すべり止め溝加工、室内にマッチする木目調、取り付け簡単、両面テープ付!
サイドも傾斜・蓄光です
付属品両面テープ付き
材質ABS樹脂
色ナチュラル
下面幅(mm)840
部屋と廊下の敷居の段差解消に!。柔らかい発泡材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、つまさきのケガから守ります。木目柄のため廊下やフローリングに使用しても見た目を損ないません。自由な長さにカットして使用することもできます。専用両面テープ貼付け済み
用途段差のつまづき事故防止に。車椅子での段差解消に
材質EVA樹脂/アクリル系粘着剤
幅(mm)900
色木目
バリアフリー商品段差を解消!つまずきを防いで安心生活♪
材質天然木(テープ付)
色ライトオーク
長さ(mm)700
家の中の気になる段差をゆるやかな勾配にします
つまづき防止に
すべり止め溝加工
室内にマッチする木目
取付簡単両面テープ
蓄光素材使用、太陽光や蛍光灯の光を約10分~30分照射した場合
受けた光を6~8時間暗闇の中で光続けます
材質ABS樹脂
長さ(mm)740
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに
タイプストレート
付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚
材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維
色黒
エコマーク認定認定
ボルト穴径(Φmm)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エコマーク認定番号23 128 018
付属品SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本
材質木粉発泡材入ABS・アルミ
色木目調
耐荷重(kg)150
この段差解消スロープ表面に滑り止め溝設計があり、滑り止め効果が良い段差解消スロープ。介護用スロープは天然ゴム製のため、耐摩耗性を持っています。ご使用の前スロープを換気の良い場所に置き、ゴムの匂いを分散させることをお勧めします。メーカーの高低差スロープは裁断可能の室内外適用スロープ。この室内段差スロープはご希望の幅に合わせて自由にカットすることができ、残った部分はドアストッパーとしても使えます。
用途縁石歩道、階段、住宅、コンビニエンスストア、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な室内外場所に適用します。二輪車、四輪車、車椅子スロープとして活躍です。
材質ゴム
幅(cm)90
耐荷重(kg)650
奥行き(cm)8
蓄光ラインで暗闇でも安心です。
滑り止め溝加工付です。
介護保険住宅改修対象商品です。
用途ちょっとした段差のつまずき防止用に。
車椅子などお使いのお部屋に。
付属品両面テープ付、蓄光ライン付
材質天然木(ゴム集成材)
全長(mm)740
こんなお得な商品も!

段差プレート 樹脂製
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
材質ポリプロピレン
色グレー
耐荷重(t)10
付属品連結ボルト
段差でのつまづき事故からお子様やお年寄りを守ります。※柔らかい発泡素材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、つまさきのケガから守ります。〈br〉木目柄のため廊下やフローリングに使用されても見た目を損ないません。〈br〉ロボット掃除機や車イスが乗り越えやすい設計です。※両面テープ付きなので、設置も簡単です。
用途和室と廊下の敷居段差に。〈br〉室内のちょっとした高低差に。
材質本体:EVA樹脂、両面テープ:アクリル系粘着剤
使用温度(℃)`-10~50
この段差プレート表面に溝状設計があり、滑り止め効果が良いです。溝状設計により、水が溜まらなく、安定に使用できます。両側特別な段差解消デザインにより、使用面積が増えて、両側からでも昇降できます。且つ両側に当たっても倒れることもなし、介護スロープとして最適、使用中の安全性確保できます。本ゴムスロープは刺激臭がなく、わずかなゴムの匂いがあり、使用者に優しいです。より安心してご利用いただくために、使用前に屋外または換気の良い場所に置いて、匂いを消すことをお勧めします。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
材質ゴム
耐荷重(kg)1000
車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。
また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。
付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。
環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所
穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
タイプストレート
奥行(mm)270
高さ(mm)100
材質ポリプロピレン(含む再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

段差プレート 車用 ストレート ゴム製
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。
プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。
SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。
滑りにくく耐久性に優れています。
凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。
ガタつき音がまったくありません。
付属品ボルト、ナット、ワッシャー
材質ゴムチップ
長さ(mm)600
材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料
耐荷重(t)6
間口に合わせてカット調節が可能な76cm幅のスロープです
仕様居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修対象品
付属品木ネジ×2、目隠しシール×2
材質EVA
質量(kg)約0.73
色ライトブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×20×5
段差対応高さ(cm)4.8~5.2
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

段差スロープ
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。
ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。
コーナー用との併用により角部の段差も解消されます。
材質塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)1500
幅(mm)155
色黄
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。
材質特殊エラストマー
質量(kg)2.6
ケース入数10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×21×5.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。
材質特殊エラストマー
質量(kg)1
ケース入数10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)111×9×2.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。
材質特殊エラストマー
質量(kg)5.5
ケース入数10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)111×23×6
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。
材質特殊エラストマー
質量(kg)3.9
ケース入数10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)111×21×5.5
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。
材質特殊エラストマー
質量(kg)3.2
ケース入数10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)111×17×4.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。
材質特殊エラストマー
質量(kg)4.7
ケース入数10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×25×6.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。
材質特殊エラストマー
質量(kg)4.4
ケース入数10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)111×19×5
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。
材質特殊エラストマー
質量(kg)0.8
ケース入数10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)111×7×2
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。
材質特殊エラストマー
質量(kg)1.7
ケース入数10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)111×11×3
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。
材質特殊エラストマー
質量(kg)3.7
ケース入数10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×23×6
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。
材質特殊エラストマー
質量(kg)0.5
ケース入数10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)111×5×1.5
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。
材質特殊エラストマー
質量(kg)0.2
ケース入数10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)111×3×1
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。
材質特殊エラストマー
質量(kg)2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)111×15×4
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。
材質特殊エラストマー
質量(kg)2.5
ケース入数10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)111×13×3.5
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
移乗不要!車いすに座ったまま、タイヤ掃除が楽にできます。使い慣れた車いすで屋内・屋外を兼用できます。スロープで玄関の低い段差を解消できます。コンパクトにまとめて持ち運びできます。シンプル構造で設置・片付け簡単です。電源不要。スロープ、ローラー台、ガイドフレームは分解可能です。
用途介護施設・学校・体育館・旅館・ホテル・観光文化施設(美術館・神社仏閣)などに
材質ローラー台・スロープ・ガイドフレーム:ステンレススチール、ローラー:塩化ビニル樹脂
質量(kg)6
耐荷重(kg)115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610~770×600×71
取扱説明書(3.32MB)
1セット
¥63,398
税込¥69,738
3日以内出荷
移乗不要!車いすに座ったまま、タイヤ掃除が楽にできます。使い慣れた車いすで屋内・屋外を兼用できます。スロープで玄関の低い段差を解消できます。コンパクトにまとめて持ち運びできます。シンプル構造で設置・片付け簡単です。スロープ、ローラー台、ガイドフレームは分解可能です。電源不要。介護施設・学校・体育館・旅館・ホテル・観光文化施設(美術館・神社仏閣)などに。
材質ローラー台・スロープ・ガイドフレーム/ステンレススチール、ローラー/塩化ビニル樹脂
質量(kg)約6
耐荷重(kg)約115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610~770×600×71
アズワン品番69-5665-79
1セット
¥73,998
税込¥81,398
5日以内出荷
関連キーワード