27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体・タンク/アルミニウム、噴霧ノズル/ステンレス 仕様フォグマスタ TGK品番656-58-25-01 寸法(mm)Φ220×310×390 質量(kg)4.2 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2.6m(3Pプラグ・変換アダプター付き) 噴霧量(mL/min)40~300 アズワン品番0-7279-01 RoHS指令(10物質対応)対応 粒子径(μm)6208/Φ15~30、7401/Φ7~30
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

材質(本体・タンク)アルミ、(接合部)真鍮 質量(kg)4.2 タイプ本体のみ タンク容量(L)3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×220×390 アズワン品番0-7279-02 松吉医科器械コード19-3065-00
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

小回りのきくハンディタイプ。 病室・車・小部屋での消臭剤・除菌剤の噴霧に適しています。
材質プラスチック 質量(kg)1 電源AC100V 50/60Hz タンク容量(L)0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×110×260 松吉医科器械コード19-3070-00
1個
41,980 税込46,178
欠品中

ノロキラーは、食品加工工場や病院など厳しい衛生管理基準を守るプロの現場で培われた技術を基に開発した安全・無害な「瞬間消臭・強力除菌」ミストです。 室内に、冷蔵庫に、赤ちゃんのおもちゃに、様々な除菌や消臭にご利用いただけます。 食品添加物に使用されている原料を使用し製造した次亜塩素酸水をボトリングしました。安心してご使用いただけます。 タバコの臭い、ペットの臭い、アンモニア臭、生ゴミなど嫌な臭いを瞬間消臭いたします。 次亜塩素酸は、花粉・カビ・ダニのアレルゲン物質を破壊します。 室内全体にスプレーしてください。 食品添加物で作られているから、赤ちゃんにもやさしい!
用途室内、お風呂場、トイレの除菌・消臭。 冷蔵庫内の消臭・除菌。 赤ちゃんのおもちゃ、マスクの除菌。 タバコ臭、アンモニア臭の消臭。 ペット、生ごみなどイヤな臭いの消臭。 室内の花粉、カビ胞子、ダニアレルゲンの分解。 他にも様々な除菌や消臭にご利用いただけます。 効果除菌、消臭 原材料次亜塩素酸水、純水
1本(400mL)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
寸法(mm)110×230×117 質量(kg)1.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 連続使用時間噴霧:約30秒 ヒーター容量(W)400(待機時間約8分)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

人と自然に優しい商品をコンセプト、安心・安全に使用可能、厚生労働省が認める食品添加物を原料とする全く新しい観点での商品です。紫外線・オゾンの欠点は勿論、アルコール製品の可燃性の問題はもちろん、 ”水成二酸化塩素”や”安定化二酸化塩素”の臭い、化学反応による塩素ガスの発生、腐食性や漂白性の問題をクリアし、菌類・ウイルス類を除菌いたします。 消臭効果においても、タバコや加齢臭、アンモニア臭などを始め、環境省が定める8大悪臭を香料の上乗せや一時的につつんで回避するといったマスキングではなく、成分そのものを分解して、しっかりと消臭いたします。 その為、お子様や老人の方でも安心・安全にご利用いただけます。 また、大事なペットにも。
用途医療機関、食品(食品工場・飲食店・お台所など)、公共施設(公共エリア・保育園・幼稚園・学校・宿泊施設・会社事務所・リビング・カラオケボックス・理容室・美容室・トイレ交通機関など)、ペット(ペットショップ・動物病院など) 効果除菌、消臭 成分次亜塩素酸ナトリウム、純水
1本(60mL)ほか
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。
仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg) TGK品番656-58-25-02 型式7401 摘要噴射量8段切換え
1個
139,800 税込153,780
14日以内出荷

乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm 付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL) グリーンカーキ 種類電池式 ノズル長(cm)83
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬時にウイルス・細菌を不活性化し、強力な除菌能力を発揮します。さまざまなウイルス・菌類をわずか数十秒で99.9%以上の除菌が複数の検査機関で実証されました。 塩素系の強力な除菌作用がありながら、塩素臭がほとんどしません。香料などは一切使用しておりません。 通常のご使用の範囲で噴射していただく上では、色落ちもなく、色柄物の衣服やカーペットなどにも安心して使えます。 食品添加物として認定された次亜塩素酸ナトリウムを、精製方法から研究し、金属腐食、化学反応による有毒な塩素ガスやトリハロメタンの生成など、次亜塩素酸ナトリウムを使用した従来製品の課題をクリアし、安全に使用できるよう作られています。そのため、お子様、高齢者の方、妊娠されている方がいらっしゃる環境でも安心です。もちろん、大切なペットにも安全です。 酸などを混和していない次亜塩素酸ナトリウム単一製品のため、容器内での化学変化がおきません(弱アルカリ性)。 スギ花粉アレルゲンやハウスダストの原因の一つであるダニアレルゲンも低減します。 におい成分そのものを分解し、しっかり、すっきりと消臭。香料の上乗せやにおいを一時的に包み込むマスキングとは異なる消臭法なので、タバコ・ペット・汚物などの8大悪臭も分解し、さわやかな空間をすぐに体感できます。 塩素系製品でみられる金属への腐食の心配がなく、ドアノブ、手すりなどにも安心して使用できます。庖丁や調理台などの金属類にも安心してご利用いただけます(水と同程度とお考えください)。 品質の安定期間が2年間と長く、その後も有効塩素濃度が保持され急激に劣化することもありません(常温室内・冷暗所で保管してください)。
用途医療機関、食品(食品工場・飲食店・お台所など)、公共施設(公共エリア・保育園・幼稚園・学校・宿泊施設・会社事務所・リビング・カラオケボックス・理容室・美容室・トイレ交通機関など)、ペット(ペットショップ・動物病院など) 効果除菌、消臭 成分次亜塩素酸ナトリウム、純水
1本(250mL)ほか
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式 ホース長さ(m)約10 ノズル長(mm)700~1600 噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 コード長さ(m)約2.5 タイプACタイプ ノズル1頭及び2頭 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリプロピレン 高さ(mm)385 電源AC100V 噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人と自然に優しい商品をコンセプト、安心・安全に使用可能、厚生労働省が認める食品添加物を原料とする全く新しい観点での商品です。紫外線・オゾンの欠点は勿論、アルコール製品の可燃性の問題はもちろん、 ”水成二酸化塩素”や”安定化二酸化塩素”の臭い、化学反応による塩素ガスの発生、腐食性や漂白性の問題をクリアし、菌類・ウイルス類を除菌いたします。 消臭効果においても、タバコや加齢臭、アンモニア臭などを始め、環境省が定める8大悪臭を香料の上乗せや一時的につつんで回避するといったマスキングではなく、成分そのものを分解して、しっかりと消臭いたします。 その為、お子様や老人の方でも安心・安全にご利用いただけます。 また、大事なペットにも、安心してご利用いただけます。
用途医療機関、食品(食品工場・飲食店・お台所など)、公共施設(公共エリア・保育園・幼稚園・学校・宿泊施設・会社事務所・リビング・カラオケボックス・理容室・美容室・トイレ交通機関など)、ペット(ペットショップ・動物病院など) 成分水酸化カルシウム、水酸化マグネシウム、アクリル酸アミド重合物
1袋(50g)
759 税込835
当日出荷

気になる臭いにシュッとスプレー。 室内をすばやく消臭! 柿エキスの高い消臭効果 菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。 ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設 カラオケ施設や漫画喫茶 大型バス、タクシー、レンタカー等の車内 オフィスのロッカールームや会議室 一般家庭の空間や衣類などの布製品他 使用場所室内 商品タイプ業務用 成分非イオン界面活性剤、グリコールエーテル、陽イオン界面活性剤、植物抽出エキス、pH調整剤、防腐剤、香料、水 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1箱(10L)
3,798 税込4,178
欠品中

メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤 香り無香 成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水 質量(g)190 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
1個(25mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事、配管工事不要。コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。 FT-M42LCはフレキシブルノズルで任意の方向に噴霧します。 ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動ができます ポリタンク給水(13L×2個)なので配管不要です。 湿度設定機能がついているので目標湿度までオートで加湿します。 加湿部の高さはアジャスターで自由に調整できます
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。 シルバー 仕様(加湿ユニット数)4 材質SUS304 外形寸法(mm)540×330×1640(ノズル含まず) 電源(V)単相AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.0/1.2 コード長さ(m)2.5 ランプ(UV)2 消費電力(VA)260 加湿量(mL/h)3000
1台
559,800 税込615,780
29日以内出荷

リン酸でpHを酸性にし、有効成分(エタノール)の効果を高めることでノンエンベロープウイルスを含む幅広いウイルス・細菌に対応。
用途適量を手に取り、指先までムラなく乾くまで擦り込む。 繰り返し・詰め替え対応
1個(30mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かいクラッシュゲルが、悪臭を素早くキャッチします。 室内やトイレの気になるニオイを強力に消臭します。 広いスペースを消臭できる大型タイプで置くだけで消臭効果が約4~6か月間持続し交換の手間を軽減します。
タイプクラッシュゲルタイプ シリーズ消臭力 香りシャワーソープ 使用場所室内 危険物の類別非危険物 商品タイプ業務用
1箱(1.4kg)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気になる臭いにシュッとスプレー。 室内をすばやく消臭! 柿エキスの高い消臭効果 菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。 ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設 カラオケ施設や漫画喫茶 大型バス、タクシー、レンタカー等の車内 オフィスのロッカールームや会議室 一般家庭の空間や衣類などの布製品他 使用場所室内 商品タイプ業務用 危険物の類別非危険物
1箱(10L)
4,798 税込5,278
当日出荷

Panasonic(パナソニック)クリーンルーム向け照明器具
クリーンルーム向け・工場用、天井埋込型40形 直管LEDランプベースライト 透明ガラスパネル・鋼板枠タイプ 連続調光型・調光タイプ(ライコン別売)
長さ(mm)1274 幅(mm)260 質量(kg)10 電圧(V)100~242 器具・セットセット品 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 調光の可否
1セット
74,980 税込82,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)クリーンルーム向け照明器具
仕様電源ユニット内蔵、天井直付専用 材質本体/アルミ(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル/アクリル(透明) 質量(kg)6.2 タイプLDL40 直付型 2灯用・箱型タイプ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1300×65 器具・セットセット品 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 調光の可否
1セットほか
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リン酸でpHを酸性にし、有効成分(エタノール)の効果を高めることでノンエンベロープウイルスを含む幅広いウイルス・細菌に対応。ラベルをはがせばシンプルボトルに!
用途適量を手に取り、指先までムラなく乾くまで擦り込む。
1個(300mL)
699 税込769
欠品中

非接触体温計UT-701(でこピッと) A&D 動画あり
おでこで測るでこピッと。 非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。 寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。 室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。 わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。 質量(g)約60(電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×40×81 表示範囲体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃ 使用電池(CR2032)リチウム電池×1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00169000 メモリー数最大25回分 検温方式赤外線式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1010350460XX OzonePRO マーレ オゾンプロ MAHLE 動画あり
高濃度オゾン発生器 高濃度のオゾンが車内や室内空間の隅々まで除菌、いやな臭いも根こそぎ消臭 オゾンセンサーを搭載し、発生させるオゾンの量が消毒に充分であり、且つ車載のゴム部品に悪影響を与えないことを常にモニタリング 新型コロナウィルスの不活性化も実証済み 除菌消臭対象の空間の広さに合わせ、施工時間の設定が可能 本体操作に加え、Bluetooth接続でスマホアプリから全自動車制御に対応、社外から安全な作業を実現 湿度、温度センサーも搭載し、オゾン分解を回避 お客様、ユーザー様へのレポート機能を搭載 12VDC電源と100VAC電源を標準搭載 適用範囲30m2(75m3)
用途オゾン発生器 仕様容量:5000mg/h 出力(W)70 電源DC12V/AC100V
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

ドイツと日本の第三者機関にて証明された強力な除菌性能。界面活性剤の作用により洗浄も同時に行えるため、作業時間、労力、コストを同時に削減します。食品加工設備、農業設備、学校等の公共施設に。 油・グリースや様々な汚れに
用途授乳室 表面洗浄および消毒 屋内運動施設など 対象物表面の清掃 待合室、治療室 サニタリーエリア 適合機種BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、B 60/10 C、BR 35/12 C Bp、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 B シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×145×248 pH9.9 液性弱アルカリ性
1台(5L)
8,598 税込9,458
5日以内出荷

人工樹木/人工観葉植物 松盆栽は、お手入れが簡単なフェイクグリーンです。室内のインテリアとして、飲食店や会社のインテリアに人気です。全品完全消毒済み、難燃です。消臭、抗菌・抗ウイルス、防汚・防カビ作用があります。
用途観賞用、インテリアに。 セット内容 質量(kg)9 グリーン 高さH×直径(mm×Φmm)790×830
1個
269,800 税込296,780
4日以内出荷

人工樹木/人工観葉植物 松盆栽は、お手入れが簡単なフェイクグリーンです。室内のインテリアとして、飲食店や会社のインテリアに人気です。全品完全消毒済み、難燃です。消臭、抗菌・抗ウイルス、防汚・防カビ作用があります。
用途観賞用、インテリアに。 セット内容 質量(kg)4 グリーン 高さH×直径(mm×Φmm)580×520
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

これからの衛生対策に!。菌やウイルスの持ち込みは足元から防ぐ。。菌やウイルスは人の出入りによって、屋内へ持ちこまれるリスクがあります。そこで、これからの衛生対策として注目されているのが足元の消毒。入口に消毒ゾーンを設置することで、足元からの菌やウイルスの持ち込み、そして施設内の汚染対策が行えます。マットとシリコンマットベースの2層式。耐薬品性の高いシリコン素材のマットベース。
材質マット:PP、ベース:シリコン 防炎性能試験番号E.2190079
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い方イロイロ!かわいいデザイン!どこでも使えるプライベート取っ手!表面はアルマイト加工により高品質な仕上り!
用途電車内のつり革フック、室内の物掛け、外食時のマスク掛け、インテリア等に!使用後、何度でもアルコール消毒ができます。変色、色はげの心配なし! 材質アルミ 幅(mm)約15 質量(kg)約0.7 高さ(mm)約98 奥行(mm)約95 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,590 税込2,849
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)