4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.4Wの白色LEDを24個使用した室内照明。大型車両内やクローゼットなど部屋を広範囲に明るく照らします。本体にスイッチ付きの横巾401mm設計で室内を幅広く照明します。 使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 RoHSおよびCE対応製品です。
種類長形灯 定格電圧(V)DC12~24 発光色 光源可視光 LED使用数(個)24(0.4W) 使用温度範囲(℃)-30~65 質量(g)320 消費電力(W)7.5 長さ(mm)401 幅(mm)78 高さ(mm)33.5 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状バー形 光源タイプLED
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

0.4Wの白色LEDを15個使用した室内照明。 車内やクローゼットなど小部屋を広範囲に明るく照らします。薄型のコンパクト設計で壁面、天井にフィットします。 使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 RoHSおよびCE対応製品です。
種類車載灯 発光色 光源可視光 LED使用数(個)15(0.4W) 使用温度範囲(℃)-30~65 質量(g)70 消費電力(W)5.3 長さ(mm)148 幅(mm)71 高さ(mm)19.5 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状バー形 光源タイプLED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンロイヒロイヒマーカー
エコ商品
通常可視光線下では透明で見えず、紫外線ランプ(ブラックライト)を照射する事で発光するアルコール溶解タイプの製品です。 発光耐久性は弱いため、屋内での短期間使用に限ります。
危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久
1箱(7g×6本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様【ECEカテゴリ】T3.25、【電球ベース】SV8.5-8、計器パネル/室内灯 定格電圧(V)24 光源色クリア RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数10W
1袋(10個)
2,398 税込2,638
欠品中