窓枠取付用室内物干し。内側に入りながら昇降する特殊構造:使用しない時は、窓枠の内側に収納できアームはカーテンに隠れ場所を取らずに見た目もスッキリおさまる室内物干!。外に干せない理由は様々:梅雨時や花粉シーズンなど外に干したくても干せない。日当たりの良い窓際を利用してスッキリ部屋干しができます。普段は窓枠にスッキリ:使わない時は窓枠にスッキリ収まり、存在感を感じさせません。カーテンを避けて昇降する特殊構造:カーテンを避けて内側に入りながら昇降するので片手がふさがっていても、ラクに作業ができます。ワンタッチでカーテンを内側に:ワンタッチで竿が外れるのでカーテンを簡単に内側に入れることができます。
仕様インセットタイプ
材質アーム:アルミニウム合金、台座:アルミニウム合金、竿:ポリプロピレン皮膜鋼管
種類室内物干窓枠
耐荷重(kg)12
RoHS指令(10物質対応)対応
段違いに干せるので、窓、サーキュレーター、エアコンからの風が通りやすく洗濯物が効率よく乾きます。洗濯ハンガーを固定するハンガーストッパー付です。干す物、場所に合わせて幅・奥行き・高さが伸縮できます。組み立てはバックル式で簡単、ドライバーは不要です。
材質ステンレス巻きスチールパイプ・ポリプロピレン・ABS樹脂
使用の目安(干す量)シャツ等:21枚、ふとん:3枚、バスタオル4枚、タオル5枚、小物32枚
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
アーム角度変更可能。窓枠や壁面などの自由な取付けが可能
仕様室内用
材質アルミダイカスト(ADC-12)
仕上合成樹脂焼付塗装
アームを収納すれば窓額縁内側の空間に収まる為、邪魔になりません。
サッシの室内側額縁にネジ止めするだけなので、後付けも可能です。
取付はネジ止めです。化粧カバー付きですから見栄えもスッキリ。
用途窓枠を利用して室内で物干ができます。
種類室内壁付型
付属品ステンレス木ネジ Φ4.8×40 3本
材質(本体)POM、(内部メカ)亜鉛ダイカスト、(カバー)AES樹脂
耐荷重(kg)(アーム先端下向き1本当り)12(本体)
アーム長さ(mm)230
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上
パイプ径(Φmm)30
付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2
材質(フレーム用ビート)PVC
材質(本体)アルミ押出材
仕上アルマイト仕上げ
材質(キャップ)ABS
取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。
材質(ブラケット)スチール
最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
引き戸とレールの隙間に差し込むだけ、取付・取外しが簡単です。
サッシ窓にもご使用できます。
金具フックを取り外せるので、左右どちらの引き戸でもご使用できます。
使用後はコンパクトに折りたためるため、スッキリと収納出来ます。
用途雨の日に。下着干しに。花粉対策に。黄砂飛来時に。
仕様5本掛
材質支柱部:ABS樹脂、アーム部:ポリプロピレン、金具:ステンレス、保護シート:合成ゴム
寸法(mm)300×255×80
質量(g)145
耐荷重(kg)3
1個
¥579
税込¥637
6日以内出荷
鴨居や窓枠、スライド扉の枠などに取り付けることで、物干し竿が掛けられる2個組のポールホルダー。
以下の条件の木製の鴨居、スライド扉の枠、窓枠、机、棚に対応。1.枠の厚さ:約1.5~3cm、2.机上部の奥行き:約1cm以上 3.枠下部の奥行き:約1.5cm以上
直径約3cm以内、長さ約180cm以内のポールに対応。
ピンで刺すため、取り付け箇所に2mmほどの穴跡が残っても差支えのない所に取り付ける。
取り付け箇所のサイズ、形状、材質によっては、取り付けできないものや、加重に弱いものがあるため、取り付け前に強度などを確認する。
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ブラック
質量(g)85(1個あたり)
シリーズtower
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×6×9(1個あたり)
ポール直径3cm以内、長さ180cm以内
1セット(2個)
¥2,100
税込¥2,310
9日以内出荷
壁面・窓枠どちらにでも取り付け可能な室内物干しです。操作は簡単ワンアクション!カーテンそのままで物干スペースに早変わり!。外に干せない理由は様々:梅雨時や花粉シーズンなど外に干したくても干せない。日当たりの良い窓際を利用してスッキリ部屋干しができます。操作棒で簡単操作:上げ下げが簡単にできて、左右どちらからも操作が可能です。使いやすい高さに取付可能:使いやすい高さに取り付けできるので毎日の物干しも苦にならない。様々な窓枠に対応:柱位置に取り付けたり、窓際に壁がある場合でも取り付けが可能です。
仕様アウトセットタイプ
材質アーム:アルミニウム合金、台座:アルミニウム合金、竿:ポリプロピレン皮膜鋼管
種類室内物干窓枠
耐荷重(kg)12
RoHS指令(10物質対応)対応
手軽に取り付けて、日当たりの良い窓際を有効利用。
竿無しでも片側にひとつずつ洗濯ハンガーを掛けられます。
入り隅壁に対応。木製窓枠に簡単取り付け。布団干しにも最適。
竿掛け用アームは折りたたみ収納できます。
種類室内壁付型
仕様アーム折りたたみ収納
材質/仕上(ベース)亜鉛ダイカスト、(カバー)POM/AES、(アーム)ステンレス
許容荷重(kg)(目安)12
窓壁に取付けて引き出して使う室内物干金物
色ホワイト
耐荷重(kg)12.5
アズワン品番64-3699-28
1セット
¥9,198
税込¥10,118
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

物干しポール 突っ張り式
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
バネの力で取付け・取外しがラクラク!
10cmの大型キャップで安定感抜群!
材質パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
長さ(mm)(ハンガー)390
色白
取付高(mm)2100~2800
奥行(mm)780
耐荷重(kg)5(ハンガー1本当たり)
アズワン品番65-0603-12
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
花粉対策・部屋干し・室内物干しに大人気!!
ネジや釘を使わずに室内使える物干し。
取付面を挟むだけで簡単に洗濯物等を掛けられます。
家にネジ穴を付けたくない方にお勧めです。
種類室内壁付型
壁面取付けタイプの物干し金具です。
角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。
材質アルミダイカスト
種類壁付型
耐荷重(kg)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スリムなフォルムだから窓枠内にスッキリ収納
物干し時にもカーテンを閉じることができる親切設計
インテリアにも馴染む、木の質感を持った特殊な被膜パイプの竿
洗濯機1台分たっぷり干せる。耐荷重12kg
用途窓枠に取り付け、必要な時だけ引き出して干せる室内物干し
耐荷重(kg)12
材質(竿)塩化ビニル被膜鋼管、ポリアセタール、ABS樹脂
材質(アーム)アルミニウム合金、ポリアセタール、ABS樹脂
取付可能窓枠高さ(mm)515~
外干しできない天候時に窓枠が物干しスペースに。サッシの側面に簡単取り付け。引き違い窓の厚さ2.5~6cmの室内側の面が平らな窓枠にご使用できます
用途雨の日、下着干し、花粉対策、黄砂対策の室内物干しに
材質本体/ポリプロピレン・ABS樹脂、金具・ネジ/スチール、パット/合成ゴム
耐荷重(kg)3
1個
¥299
税込¥329
6日以内出荷
足りない物干しスペースの確保に便利な室内物干しハンガーバー。お部屋や浴室扉前の鴨居、窓枠などに簡単取り付け。洗濯物の干場や収納としても使用できます。洗う→干すが洗面室だけで完結。浴室扉前の鴨居にも簡単に取り付けることができます。各共通:枠の上部にピン(針)で刺し込んで落下を防ぎます。調整ネジで枠にしっかり固定できます。
付属品六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約340
備考取り付け可能な場所:木製の鴨居・スライド扉の枠・窓枠・机・棚
耐荷重(kg)約7.5
寸法(cm)約67.5×5.5×5~7(調整ネジ含む)
適合サイズ枠の幅 本品の幅:約67.5cm以上、枠の厚さ:約1.5cm~3cm、枠上部の奥行き:約1cm以上、枠下部の奥行き:約1.5cm以上
内寸(cm)ハンガー部:約W67×D3.5
材質パイプ類/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・ナイロン樹脂・EVA、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色白
取付高(mm)850~1280
奥行(mm)320
耐荷重(kg)10
アズワン品番65-0603-13
1組(2個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
リビングの鴨居や窓枠、スライド扉の枠などに取り付けることで、ハンガーや小物が掛けられる物干しフック。
ポールを渡すことも可能。その場合は、直径約1.5cm以内、長さ150cm以内のものを目安として使用する。
取り付け箇所のサイズ、形状、材質によっては、取り付けできないものや、加重に弱いものがあるため、事前の確認を推奨。
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)50(1個あたり)
シリーズtower
耐荷重(kg)全体:6、フック1つあたり:3(上フック部:1、下フック部:2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.5×5.5×7(1個あたり)
ポール直径1.5cm以内、長さ150cm以内
鴨居や窓枠、スライド扉の枠などに取り付けることで、物干し竿が掛けられる2個組のポールホルダー。
以下の条件の木製の鴨居、スライド扉の枠、窓枠、机、棚に対応。1.枠の厚さ:約1.5~3cm、2.机上部の奥行き:約1cm以上 3.枠下部の奥行き:約1.5cm以上
直径約3cm以内、長さ約180cm以内のポールに対応。
ピンで刺すため、取り付け箇所に2mmほどの穴跡が残っても差支えのない所に取り付ける。
取り付け箇所のサイズ、形状、材質によっては、取り付けできないものや、加重に弱いものがあるため、取り付け前に強度などを確認する。
付属品六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)約85(1つあたり)
耐荷重(kg)全体:約10(ホルダー1つあたり:約5)
寸法(cm)約2×6×9(1つあたり)
適合サイズポールの直径:約3cm以内・幅180cm以内のものを目安としています。枠の幅:幅約180cm以内、1.枠の厚さ:約1.5cm~3cm、2.枠上部の奥行き:約1cm以上、3.枠下部の奥行き:約1.5cm以上
1セット(2個)
¥2,100
税込¥2,310
9日以内出荷
仕様取り付け可能な場所 木製の鴨居・スライド扉の枠・窓枠・机・棚 枠の幅:本品の幅:67.5cm以上 枠の厚さ:1.5cm~3cm 枠上部の奥行き:1cm以上 枠下部の奥行き:1.5cm以上
付属品六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約490
シリーズタワー
耐荷重(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.5×22×5~7
内寸(cm)ハンガー部:W67×D19.5
付属品六角レンチ
適合直径3.5cm×幅180cm以内のポール
材質スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)165
耐荷重(kg)7
対応【取り付け可能な場所】木製の鴨居・スライド扉の枠・窓枠・机・棚 / 枠の幅:180cm以内 / 枠の厚さ:1.5~3cm / 枠上部の奥行き:1cm以上 / 枠下部の奥行き:1.5cm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×23.7×5~6.5(1つあたり・調節ネジ含む)
1個
¥3,200
税込¥3,520
9日以内出荷
付属品六角レンチ
適合直径3.5cm×幅180cm以内のポール
材質スチール(粉体塗装)
色ブラック
質量(g)165
耐荷重(kg)7
対応【取り付け可能な場所】木製の鴨居・スライド扉の枠・窓枠・机・棚 / 枠の幅:180cm以内 / 枠の厚さ:1.5~3cm / 枠上部の奥行き:1cm以上 / 枠下部の奥行き:1.5cm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×23.7×5~6.5(1つあたり・調節ネジ含む)
1個
¥3,200
税込¥3,520
9日以内出荷
付属品六角レンチ
材質スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)1170
耐荷重(kg)7
対応【取り付け可能な場所】木製の鴨居・スライド扉の枠・窓枠・机・棚 / 枠の幅:99~180cm(本製品の幅) / 枠の厚さ:1.5~3cm / 枠上部の奥行き:1cm以上 / 枠下部の奥行き:1.5cm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99~180×22.5×5~6.5
内寸法(cm)【ハンガー部】93.5~175×19.5
1個
¥5,000
税込¥5,500
9日以内出荷
付属品六角レンチ
材質スチール(粉体塗装)
色ブラック
質量(g)1170
耐荷重(kg)7
対応【取り付け可能な場所】木製の鴨居・スライド扉の枠・窓枠・机・棚 / 枠の幅:99~180cm(本製品の幅) / 枠の厚さ:1.5~3cm / 枠上部の奥行き:1cm以上 / 枠下部の奥行き:1.5cm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99~180×22.5×5~6.5
内寸法(cm)【ハンガー部】93.5~175×19.5
1個
¥5,000
税込¥5,500
9日以内出荷
インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。
使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。
アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。
壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
種類室内壁付型
材質/仕上ABS・スチール/ホワイト
壁面に取付けて引き出して使う室内物干金物
色ホワイト
耐荷重(kg)10
アズワン品番64-3699-29
1セット
¥9,198
税込¥10,118
8日以内出荷
日当たりの良い窓スペースを有効活用、窓枠に簡単に取付けできます。専用の伸縮竿1本付き、腰窓スペースで効率良く干せます。リビングでの部屋干しにも違和感のない清潔なホワイトカラー。竿受けはそれぞれ使いやすい高さに調整できます。竿受けは回転収納、竿は本体に掛けてスッキリ収納できます。
用途洗濯物干し 突っ張り 室内物干し 物干し台 物干しスタンド 物干し竿
付属品専用伸縮竿1本付き
材質樹脂コーティングスチールパイプΦ22・Φ19mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂・EVA樹脂、金属部品/スチール(メッキ)
質量(kg)3.3
取付90~150cm
タイプ組立式
耐荷重(kg)5まで
寸法(cm)【竿】118~204
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】7×39×90~150 (片側サイズ)
1台
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
物かけAは、接着剤を使わないで、窓の額縁・ドア枠・鴨居などにワンタッチで取付け、取外しができますので、ハンガー類を吊す時にとっても便利です。
用途鴨居、窓枠、ドア枠、棚に取り付けられます。
種類室内壁付型
材質(アーム)5Φ丸鋼 クロームメッキ、(ベース)鋼板・塗装、(ずれ止め)ポリプロピレン
耐荷重(kg)3
こんなお得な商品も!

室内物干し 吊り下げタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8
仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
スタイルを足す。遊びごころを足す。タスガーデンシリーズ。こだわりのある家にはデザインにもこだわったランドリーホルダーを。デザインだけでなく使いやすさにもこだわりました。【ON-HANG OUT THE LAUNDRY】。朝の光を感じながら、洗濯物を干すしあわせ。さあ、今日は洗濯びより。ランドリーホルダーを使いこなして、山盛りの洗濯物を手際よく干していく。風になびくシーツやTシャツを眺めていたら、なんだか気持ちも晴れ晴れしてくる。毎日に欠かせないものだからこそ、使いやすさにこだわりました。シンプルな作りのなかに、洗濯物を快適に干せる工夫が詰まっています。【OF-HANG OUT THE FAVORITES】。日が傾いたら、窓辺にくつろぎを足してみる。洗濯物を取り込んだら、仲間を誘ってテラスでホームパーティー。ランドリーホルダーにはランタンを。イルミネーションで飾り付けるのもわるくない。夕日のオレンジ色が溶けていく空を眺めながらのんびりグラスを傾けると、心地よい夜風が吹いてくる。植物を吊り下げたり、趣味のスペースにしたり。洗濯物を干していない時にも、アイデア次第で暮らしに楽しさをプラスします。【おすすめポイント】。1.使えるすき間、マルチスリット。両サイドのホルダーに開けた長方形のスリットも、使い勝手を考えた作り。ハンガーをストックしたり、フックやピンチハンガーで小物を掛けたり、何かと便利に使えます。タオルを掛けて洗濯物の目隠しにも。2.洗濯物をきれいに乾かす計算。ポールはホルダーの中心よりも外側に設定してあります。せっかく洗った洗濯物が壁や窓に触れて汚れるのを防ぐ、細かな工夫です。3.ライフスタイルに合わせて、使い方は無限大。例えば…。テントやタープ、寝袋等アウトドア用品のお手入れスペースに。料理に使いハーブをマルチスリットにぶら下げてベランダ菜園に。ポールにシーツをかければ、星空の下のホームシアターに。ランプやガーランドを飾り付けてガーデンパーティ会場に。庭先やオープンテラスに取り付けて、アクティブツールの置き場所に。4.スマートなフォルム。ベランダ、ウッドデッキ、ガレージ、室内…。どこに設置してもアクセントになるスマートなフォルムです。5.ぴったりにアレンジできるセミオーダーシステム。ポールの長さを、自在に調整できるセミオーダー。また、使う目的に合わせて、ポールの本数を1~2本より選べます。さまざまな場所に、最適なサイズやスタイルで設置することが可能です。ポールは、施工時に3mまでの長さで自由に調節可能なので、さまざまな設置環境に対応できます。6.見せたくなるランドリーホルダー。工具をイメージしたスタイリッシュな形状は空間のアクセントにもなり、そこからはじまる新しいライフスタイルを予感させます。セミオーダーシステムによるポールの端が飛び出さない構造でホルダーとの一体感を持たせホルダーのサイドも洗練された印象です。ポールも段差をなくして、継ぎ目も目立ちにくく仕上げました。見た目が美しいだけでなく、お手入れもラクラクです。
用途屋外用物干、屋内物干、マルチホルダー、洗濯物干し、布団干し、ガレージ物掛け
材質ホルダー・ポール:アルミニウム合金、ポールキャップ:ASA樹脂
サイズL
高さ(mm)200
タイプポール2本タイプ
種類壁取付式
奥行(mm)582
最大積載量(kg)30
内寸幅(mm)1966~2965
幅外寸(mm)2036~3035
ポール径(Φmm)30
スタイルを足す。遊びごころを足す。タスガーデンシリーズ。こだわりのある家にはデザインにもこだわったランドリーホルダーを。デザインだけでなく使いやすさにもこだわりました。【ON-HANG OUT THE LAUNDRY】。朝の光を感じながら、洗濯物を干すしあわせ。さあ、今日は洗濯びより。ランドリーホルダーを使いこなして、山盛りの洗濯物を手際よく干していく。風になびくシーツやTシャツを眺めていたら、なんだか気持ちも晴れ晴れしてくる。毎日に欠かせないものだからこそ、使いやすさにこだわりました。シンプルな作りのなかに、洗濯物を快適に干せる工夫が詰まっています。【OF-HANG OUT THE FAVORITES】。日が傾いたら、窓辺にくつろぎを足してみる。洗濯物を取り込んだら、仲間を誘ってテラスでホームパーティー。ランドリーホルダーにはランタンを。イルミネーションで飾り付けるのもわるくない。夕日のオレンジ色が溶けていく空を眺めながらのんびりグラスを傾けると、心地よい夜風が吹いてくる。植物を吊り下げたり、趣味のスペースにしたり。洗濯物を干していない時にも、アイデア次第で暮らしに楽しさをプラスします。【おすすめポイント】。1.使えるすき間、マルチスリット。両サイドのホルダーに開けた長方形のスリットも、使い勝手を考えた作り。ハンガーをストックしたり、フックやピンチハンガーで小物を掛けたり、何かと便利に使えます。タオルを掛けて洗濯物の目隠しにも。2.洗濯物をきれいに乾かす計算。ポールはホルダーの中心よりも外側に設定してあります。せっかく洗った洗濯物が壁や窓に触れて汚れるのを防ぐ、細かな工夫です。3.ライフスタイルに合わせて、使い方は無限大。例えば…。テントやタープ、寝袋等アウトドア用品のお手入れスペースに。料理に使いハーブをマルチスリットにぶら下げてベランダ菜園に。ポールにシーツをかければ、星空の下のホームシアターに。ランプやガーランドを飾り付けてガーデンパーティ会場に。庭先やオープンテラスに取り付けて、アクティブツールの置き場所に。4.スマートなフォルム。ベランダ、ウッドデッキ、ガレージ、室内…。どこに設置してもアクセントになるスマートなフォルムです。5.ぴったりにアレンジできるセミオーダーシステム。ポールの長さを、自在に調整できるセミオーダー。また、使う目的に合わせて、ポールの本数を1~2本より選べます。さまざまな場所に、最適なサイズやスタイルで設置することが可能です。ポールは、施工時に3mまでの長さで自由に調節可能なので、さまざまな設置環境に対応できます。6.見せたくなるランドリーホルダー。工具をイメージしたスタイリッシュな形状は空間のアクセントにもなり、そこからはじまる新しいライフスタイルを予感させます。セミオーダーシステムによるポールの端が飛び出さない構造でホルダーとの一体感を持たせホルダーのサイドも洗練された印象です。ポールも段差をなくして、継ぎ目も目立ちにくく仕上げました。見た目が美しいだけでなく、お手入れもラクラクです。
用途屋外用物干、屋内物干、マルチホルダー、洗濯物干し、布団干し、ガレージ物掛け
材質ホルダー・ポール:アルミニウム合金、ポールキャップ:ASA樹脂
サイズS
高さ(mm)200
タイプポール2本タイプ
種類壁取付式
奥行(mm)582
最大積載量(kg)30
内寸幅(mm)285~1965
幅外寸(mm)355~2035
ポール径(Φmm)30
スタイルを足す。遊びごころを足す。タスガーデンシリーズ。こだわりのある家にはデザインにもこだわったランドリーホルダーを。デザインだけでなく使いやすさにもこだわりました。【ON-HANG OUT THE LAUNDRY】。朝の光を感じながら、洗濯物を干すしあわせ。さあ、今日は洗濯びより。ランドリーホルダーを使いこなして、山盛りの洗濯物を手際よく干していく。風になびくシーツやTシャツを眺めていたら、なんだか気持ちも晴れ晴れしてくる。毎日に欠かせないものだからこそ、使いやすさにこだわりました。シンプルな作りのなかに、洗濯物を快適に干せる工夫が詰まっています。【OF-HANG OUT THE FAVORITES】。日が傾いたら、窓辺にくつろぎを足してみる。洗濯物を取り込んだら、仲間を誘ってテラスでホームパーティー。ランドリーホルダーにはランタンを。イルミネーションで飾り付けるのもわるくない。夕日のオレンジ色が溶けていく空を眺めながらのんびりグラスを傾けると、心地よい夜風が吹いてくる。植物を吊り下げたり、趣味のスペースにしたり。洗濯物を干していない時にも、アイデア次第で暮らしに楽しさをプラスします。【おすすめポイント】。1.使えるすき間、マルチスリット。両サイドのホルダーに開けた長方形のスリットも、使い勝手を考えた作り。ハンガーをストックしたり、フックやピンチハンガーで小物を掛けたり、何かと便利に使えます。タオルを掛けて洗濯物の目隠しにも。2.洗濯物をきれいに乾かす計算。ポールはホルダーの中心よりも外側に設定してあります。せっかく洗った洗濯物が壁や窓に触れて汚れるのを防ぐ、細かな工夫です。3.ライフスタイルに合わせて、使い方は無限大。例えば…。テントやタープ、寝袋等アウトドア用品のお手入れスペースに。料理に使いハーブをマルチスリットにぶら下げてベランダ菜園に。ポールにシーツをかければ、星空の下のホームシアターに。ランプやガーランドを飾り付けてガーデンパーティ会場に。庭先やオープンテラスに取り付けて、アクティブツールの置き場所に。4.スマートなフォルム。ベランダ、ウッドデッキ、ガレージ、室内…。どこに設置してもアクセントになるスマートなフォルムです。5.ぴったりにアレンジできるセミオーダーシステム。ポールの長さを、自在に調整できるセミオーダー。また、使う目的に合わせて、ポールの本数を1~2本より選べます。さまざまな場所に、最適なサイズやスタイルで設置することが可能です。ポールは、施工時に3mまでの長さで自由に調節可能なので、さまざまな設置環境に対応できます。6.見せたくなるランドリーホルダー。工具をイメージしたスタイリッシュな形状は空間のアクセントにもなり、そこからはじまる新しいライフスタイルを予感させます。セミオーダーシステムによるポールの端が飛び出さない構造でホルダーとの一体感を持たせホルダーのサイドも洗練された印象です。ポールも段差をなくして、継ぎ目も目立ちにくく仕上げました。見た目が美しいだけでなく、お手入れもラクラクです。
用途屋外用物干、屋内物干、マルチホルダー、洗濯物干し、布団干し、ガレージ物掛け
材質ホルダー・ポール:アルミニウム合金、ポールキャップ:ASA樹脂
サイズL
高さ(mm)200
タイプポール1本タイプ
種類壁取付式
奥行(mm)582
最大積載量(kg)30
内寸幅(mm)1966~2965
幅外寸(mm)2036~3035
ポール径(Φmm)30
スタイルを足す。遊びごころを足す。タスガーデンシリーズ。こだわりのある家にはデザインにもこだわったランドリーホルダーを。デザインだけでなく使いやすさにもこだわりました。【ON-HANG OUT THE LAUNDRY】。朝の光を感じながら、洗濯物を干すしあわせ。さあ、今日は洗濯びより。ランドリーホルダーを使いこなして、山盛りの洗濯物を手際よく干していく。風になびくシーツやTシャツを眺めていたら、なんだか気持ちも晴れ晴れしてくる。毎日に欠かせないものだからこそ、使いやすさにこだわりました。シンプルな作りのなかに、洗濯物を快適に干せる工夫が詰まっています。【OF-HANG OUT THE FAVORITES】。日が傾いたら、窓辺にくつろぎを足してみる。洗濯物を取り込んだら、仲間を誘ってテラスでホームパーティー。ランドリーホルダーにはランタンを。イルミネーションで飾り付けるのもわるくない。夕日のオレンジ色が溶けていく空を眺めながらのんびりグラスを傾けると、心地よい夜風が吹いてくる。植物を吊り下げたり、趣味のスペースにしたり。洗濯物を干していない時にも、アイデア次第で暮らしに楽しさをプラスします。【おすすめポイント】。1.使えるすき間、マルチスリット。両サイドのホルダーに開けた長方形のスリットも、使い勝手を考えた作り。ハンガーをストックしたり、フックやピンチハンガーで小物を掛けたり、何かと便利に使えます。タオルを掛けて洗濯物の目隠しにも。2.洗濯物をきれいに乾かす計算。ポールはホルダーの中心よりも外側に設定してあります。せっかく洗った洗濯物が壁や窓に触れて汚れるのを防ぐ、細かな工夫です。3.ライフスタイルに合わせて、使い方は無限大。例えば…。テントやタープ、寝袋等アウトドア用品のお手入れスペースに。料理に使いハーブをマルチスリットにぶら下げてベランダ菜園に。ポールにシーツをかければ、星空の下のホームシアターに。ランプやガーランドを飾り付けてガーデンパーティ会場に。庭先やオープンテラスに取り付けて、アクティブツールの置き場所に。4.スマートなフォルム。ベランダ、ウッドデッキ、ガレージ、室内…。どこに設置してもアクセントになるスマートなフォルムです。5.ぴったりにアレンジできるセミオーダーシステム。ポールの長さを、自在に調整できるセミオーダー。また、使う目的に合わせて、ポールの本数を1~2本より選べます。さまざまな場所に、最適なサイズやスタイルで設置することが可能です。ポールは、施工時に3mまでの長さで自由に調節可能なので、さまざまな設置環境に対応できます。6.見せたくなるランドリーホルダー。工具をイメージしたスタイリッシュな形状は空間のアクセントにもなり、そこからはじまる新しいライフスタイルを予感させます。セミオーダーシステムによるポールの端が飛び出さない構造でホルダーとの一体感を持たせホルダーのサイドも洗練された印象です。ポールも段差をなくして、継ぎ目も目立ちにくく仕上げました。見た目が美しいだけでなく、お手入れもラクラクです。
用途屋外用物干、屋内物干、マルチホルダー、洗濯物干し、布団干し、ガレージ物掛け
材質ホルダー・ポール:アルミニウム合金、ポールキャップ:ASA樹脂
サイズS
高さ(mm)200
タイプポール1本タイプ
種類壁取付式
奥行(mm)582
最大積載量(kg)30
内寸幅(mm)285~1965
幅外寸(mm)355~2035
ポール径(Φmm)30
【蚊にとにかく効く秘密】
(1)屋内も屋外もしっかりガード
・屋内への蚊の侵入阻止
・屋外での蚊の忌避
(2)蚊の多い季節に効果的に対策
気温の上昇に合わせて、薬剤の揮散量が増加します。
(3)表面の薬剤がたっぷり揮散するので、直径約4mの広範囲をバリア
アース独自のマルチフィラメント構造!
・1本に見える繊維は実は数百本の繊維の束
・繊維の束なので表面積が大きい:薬剤をたっぷり含み、薬剤が広範囲に広が
赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも
雨にぬれても大丈夫
【効能・効果】蚊成虫の侵入阻止又は忌避
【防除用医薬部外品】
用途蚊成虫の侵入阻止又は忌避
付属品お取替え目安シール
種別プレート
香り無臭タイプ
適合害虫蚊成虫
効能蚊成虫の侵入阻止又は忌避
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
たくさん干せる!!ドーンと15kgまでOK!!洗濯機2回分でも余裕です。
そしてベルトの長さはなんと最長4m。物干し竿よりも長いんです。
本体は180度回転式。
専用フックを2個付属しているため、2通りの使い方ができます。
お部屋の大きさ、形に合わせて、上手に2WAYを使い分け。
部屋のコーナーを利用して、コートやジャケット掛けとして利用するのもおススメです。
最大の特徴はベルトに開けた「穴加工」。(全29か所)
この穴を利用すれば、吊るしたハンガーがズレません。
たくさん干してベルトがたがんでも大丈夫。
意外と面倒な洗濯バサミも必要ありません。
エアコンや扇風機の風を当てて素早く乾かしたい時にも便利です。
マグネットにて設置収納機能付。
仕様ロック機構付・穴加工付
付属品フック2個付き
材質(本体)ABS樹脂・塗装仕上げ
質量(g)650
ベルト長さ(m)最大4
耐荷重(kg)15
ベルト防カビ・防菌仕様
回転角度(°)180
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード