20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バネの力で取付け・取外しがラクラク! 10cmの大型キャップで安定感抜群!
材質パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ 長さ(mm)(ハンガー)390 取付高(mm)2100~2800 奥行(mm)780 耐荷重(kg)5(ハンガー1本当たり) アズワン品番65-0603-12
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様のベランダ物干しです。接地面で天井にしっかり密着する安全設計です。圧着板にバネを追加することでパイプの突っ張り度を強化しました。ネジやクギが不要なので、簡単に取り付けることができます。竿受けの高さや方向を自由に調整することができます。パイプ接合部にプラスチックのキャップをかぶせることで、たわみ発生を防ぎます。竿落下防止ストッパー付です。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂
1組(2本)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付高(mm)1750~2750 奥行(mm)320 材質パイプ類/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・ナイロン樹脂・EVAネジ類/鉄製・メッキ仕上げバネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
1セット(2本)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびにくいステンレス巻きパイプを使用。 狭い場所でも物干しが可能。
用途室内での物干しに 材質パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS 質量(kg)約1.75 耐荷重(kg)約20 使用場所室内 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×1750~2900
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

WJ-775R(GNA) 突っ張りハンガーラック YAMAZEN(山善) 動画あり
お部屋の壁面が大容量クローゼットに大変身 タテにもヨコにも伸縮自由自在(タテ190-260cm、ヨコ91.5-160cm) ワンタッチ固定装置で簡単取り付け スプリング圧縮式の突っ張りで安定性バツグン フックは楽々位置調節可能 組立てに工具不要 上段の掛け降ろしに便利なひっかけ棒付き
用途納戸やウォーキングクローゼット内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。室内物干しハンガーラックとしても。 材質スチール(PVCコート)、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg)3.8 耐荷重(kg)(全体)60、(1段あたり)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915~1600×100×1900~2600 内寸幅(mm)(ハンガー)660~1360 組立時間約30~40分 収納の目安シャツ約90着(1段あたり約45着)
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ ステンレス 高さ(mm)70 奥行(mm)40 キャップサイズ(mm)40×70 パイプ径(Φmm)29.6・25.4
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に 材質樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.9MB)
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、ステンレスパイプ 樹脂部品/ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂 金属部品/ステンレス、スチール(メッキ) 質量(kg)(約)3.1 ホワイト 耐荷重(kg)(約)20 使用時寸法(cm)(約)5×46×201~300
1個ほか
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上 パイプ径(Φmm)30 付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2 材質(フレーム用ビート)PVC 材質(本体)アルミ押出材 仕上アルマイト仕上げ 材質(キャップ)ABS 取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。 材質(ブラケット)スチール 最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装 高さ(mm)110 奥行(mm)76 キャップサイズ(mm)76×110 パイプ径(Φmm)34.0・29.6
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お部屋の壁面が大容量のクローゼットに大変身できる突っ張りポールハンガーラックです。 縦も横も伸縮可能で、バーの高さも無段階で調整可能です。
用途納戸やウォーキングクローゼット内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。室内物干しハンガーラックとしても。 組立時間約10-20分 材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム 質量(kg)4
1台
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し 仕様天井埋込タイプ(先付け仕様) 付属品サポートバー(1本)、引下げ紐(1本)、木下地天井取付用ビス、埋込キット付 タイプシングルポールタイプ(物干し竿1本タイプ) 種類室内天井吊型(昇降式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45 竿長(mm)1105 最大ストローク(mm)天井面より:1200 吊下荷重(kg)可能:8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。 フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用 付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本 材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール 全長(mm)415、490、565、640(4段階調節) ホワイト 許容荷重(kg)(目安)8/本 取扱説明書(1.5MB) リング径(Φmm)約39
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大80着、2段式の大容量ハンガーラック。設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さもお好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。
用途ハンガーラック、突っ張りハンガー、突っ張りポールハンガー、突っ張りハンガーラック、ラック、パイプハンガー、ポールハンガー、クローゼットハンガー、クローゼット、ダブルハンガー、2段ハンガーとして。クローゼット収納、収納、衣類収納に。 材質スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム 質量(kg)4 耐荷重(kg)(全体)60、(1段あたり)30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975-1660×95×1400-2800 収納の目安(シャツ)80着
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで持ち運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。 両端が伸縮するので、短く使うときでもバランスのとれた形になります。 ハンガーに掛けた洗濯物が風で移動せず、間隔を保って干せる便利なハンガー掛け付きです。 サビにくいステンレス巻きパイプを使用しています。
種類物干竿 ブルー
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井と床につっぱり取付け、竿を使って多量干しができます。竿掛けアームは高さ調整可能、折りたためるのでスッキリ収納できます。
用途つっぱり部屋干しの大容量タイプ。 材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ・ネジ類)スチール(メッキ) ステン/ホワイト 質量(g)3000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×320×2000~2750
1本
7,598 税込8,358
5日以内出荷

天井に取付けて任意の高さに竿を調整することができる物干しです。
材質アルミ、ステンレス、スチール、ABS、POM、PA6樹脂等 ホワイト 耐荷重(kg)8(1セットあたり)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質パイプ類/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・ナイロン樹脂・EVA、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ 取付高(mm)850~1280 奥行(mm)320 耐荷重(kg)10 アズワン品番65-0603-13
1組(2個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

日当たりの良い窓際でも、エアコン下でも、壁面にも、設置場所を柔軟に決められる突っ張り固定式の物干し 最大幅210cmまで広がる、たっぷり掛けられ物干しにもなるハンガーラック 上下2段、下段合わせて最大収納目安:100着(3本掛けで最大150着) 下段の二連掛けは風通しも良く合計30kgまで対応、布団干しとしても大活躍 ボタンを押して上げるだけ、支柱は超カンタンなオリジナル突っ張り機構
用途納戸やウォーキングクローゼット内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。室内物干しハンガーラック、布団物干しラックとしても。 質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200~2100×240×1550~2550 耐荷重(kg)(バー1本あたり)15、(全体)45
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)